カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • モノタロウ(4)
  • SMC(99)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • PISCO(ピスコ)(19)
  • 因幡電工(18)
  • リケン(13)
  • 千代田通商(9)
  • ベンカン機工(9)
  • テクノテック(8)
  • 東尾メック(7)
  • 未来工業(6)
  • ミヤコ(6)
  • スリーアールソリューション(6)
  • 桑名金属工業(5)
  • シーケー金属(4)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(4)
  • 潤工社(3)
  • TBC(タブチ)(3)
  • 3R(スリーアール)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「白配管 エルボ」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ] 90°エルボ AL ニッタ一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ] 90°エルボ ALニッタ
219税込241
1個
当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気、水
プッシュワン Aシリーズ 90°ロングエルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ 90°ロングエルボニッタ
319税込351
1個ほか
翌日出荷から6日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 ホワイトボディが作業環境を明るくします。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。 Rねじ部にシール加工。
形状ロングエルボ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水
プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルブランチエルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ ユニバーサルブランチエルボニッタ
3,798税込4,178
1袋(5個)
3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ユニバーサルブランチエルボ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボニッタ
2,298税込2,528
1袋(5個)ほか
3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ユニバーサルエルボ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
プッシュワン Aシリーズ トリプルユニバーサルエルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ トリプルユニバーサルエルボニッタ
6,698税込7,368
1袋(5個)
翌々日出荷から3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状トリプルユニバーサルエルボ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
プッシュワン Aシリーズ ダブルユニバーサルエルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ ダブルユニバーサルエルボニッタ
5,698税込6,268
1袋(5個)ほか
3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ダブルユニバーサルエルボ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
プッシュワン Aシリーズ アダプタエルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ アダプタエルボニッタ
299税込329
1個
当日出荷から翌日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状アダプタエルボ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
プッシュワン Aシリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ 90°ユニオンエルボニッタ
299税込329
1個
当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°ユニオンエルボ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
プッシュワン Aシリーズ 90°メスエルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ 90°メスエルボニッタ
2,298税込2,528
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°メスエルボ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
プッシュワン Aシリーズ 90°パネルタッチエルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ 90°パネルタッチエルボニッタ
3,998税込4,398
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状90°パネルタッチエルボ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
プッシュワン Aシリーズ 45°エルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ 45°エルボニッタ
1,698税込1,868
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状45°エルボ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
プッシュワン Aシリーズ 90°メスエルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ 90°メスエルボニッタ
339税込373
1個
当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°メスエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気 水
プッシュワン Aシリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ 90°ユニオンエルボニッタ
579税込637
1個
当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°ユニオンエルボ質量(g)50適合チューブ外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40有効断面積(mm2)97.5寸法L1(mm)34.9最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)28寸法W(mm)28使用流体空気、水最小内径(Φmm)13寸法P1(mm)12.9寸法L8(mm)48.7チューブ挿入長さF(mm)27寸法L12(mm)50.8
プッシュワン Aシリーズ 45°エルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ 45°エルボニッタ
369税込406
1個
当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状45°エルボ質量(g)33適合チューブ外径(Φmm)10使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40有効断面積(mm2)37最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)12ねじの種類R寸法D(mm)17.5寸法L3(mm)30使用流体空気 水寸法L4(mm)55寸法d1(mm)9最小内径(Φmm)9ねじサイズ(T)R3/8二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.5チューブ挿入長さF(mm)19
プッシュワン Aシリーズ トリプルユニバーサルエルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ トリプルユニバーサルエルボニッタ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状トリプルユニバーサルエルボ質量(g)92適合チューブ外径(Φmm)10使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L1(mm)29.4最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)12ねじの種類R寸法D(mm)17.5寸法L2(mm)25.5寸法L3(mm)39.1使用流体空気 水寸法L4(mm)76.5寸法L5(mm)19ねじサイズ(T)R3/8二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.5チューブ挿入長さF(mm)19
プッシュワン Aシリーズ 90°エルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ 90°エルボニッタ
779税込857
1個
当日出荷から7日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状90°エルボ適合チューブ外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L1(mm)34.9最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R寸法D(mm)28寸法L3(mm)48.4使用流体空気 水二面幅(H×Φ)(mm)24.0×27.0チューブ挿入長さF(mm)27
プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボニッタ
369税込406
1個
当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R寸法D(mm)12.6使用流体空気 水チューブ挿入長さF(mm)15
プッシュワン Aシリーズ ダブルユニバーサルエルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ ダブルユニバーサルエルボニッタ
899税込989
1個
当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ダブルユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気 水
プッシュワン Aシリーズ 90°パネルタッチエルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ 90°パネルタッチエルボニッタ
489税込538
1個
当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状90°パネルタッチエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら