カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • モノタロウ(18)
  • エスコ(142)
  • SK11(91)
  • RS PRO(91)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(79)
  • 潤工社(50)
  • 吉年(44)
  • カクダイ(35)
  • フジトク(31)
  • ミヤコ(28)
  • ニューマシン(28)
  • 千代田通商(22)
  • KVK(22)
  • BeHAUS(21)
  • 近畿製作所(19)
  • PISCO(ピスコ)(18)
  • TOYOX(トヨックス)(18)
  • イハラサイエンス(18)
  • オンダ製作所(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「管用 ニップル」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケミフィット CSEシリーズ ニッタケミフィット CSEシリーズニッタ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から31日以内出荷
ミニQ.D.C101 メスねじタイプ ニッタミニQ.D.C101 メスねじタイプニッタ
439税込483
1個
当日出荷
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80負圧性能(kPa)-99.975
ミニQ.D.C101 プッシュワンタイプ ニッタミニQ.D.C101 プッシュワンタイプニッタ
639税込703
1個ほか
当日出荷から46日以内出荷
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80負圧性能(kPa)-99.975
ミニQ.D.C101 オスねじタイプ ニッタミニQ.D.C101 オスねじタイプニッタ
349税込384特価
1個
当日出荷
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80負圧性能(kPa)-99.975
ミニQ.D.C101 Φ8ホース用タイプ ニッタミニQ.D.C101 Φ8ホース用タイプニッタ
429税込472
1個
翌日出荷
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80負圧性能(kPa)-99.975
ミニQ.D.C101 N2-1-1/4専用タイプ ニッタミニQ.D.C101 N2-1-1/4専用タイプニッタ
499税込549
1個
当日出荷から翌日出荷
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80負圧性能(kPa)-99.975
マイクロQ.D.C103 コネクタタイプ ニッタマイクロQ.D.C103 コネクタタイプニッタ
229税込252
1個
当日出荷から翌日出荷
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
使用流体空気、水、一般作動油最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80負圧性能(kPa)-99.975
マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブタイプ ニッタマイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブタイプニッタ
199税込219
1個
当日出荷から翌日出荷
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
使用流体空気、水、一般作動油最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80負圧性能(kPa)-99.975
マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブエルボタイプ ニッタマイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブエルボタイプニッタ
499税込549
1個
翌日出荷
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
使用流体空気、水、一般作動油最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワン A/Eシリーズ ニップル ニッタプッシュワン A/Eシリーズ ニップルニッタ
1,698税込1,868
1袋(10個)
3日以内出荷
ニップルは、Eシリーズ、Aシリーズ共通です。
形状ニップル材質POM(難燃性樹脂ではありません)
バーブ継手 アダプタニップル ニッタバーブ継手 アダプタニップルニッタ
899税込989
1袋(10個)
翌々日出荷
各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
形状アダプタニップル使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.4質量(g)2.0ねじの種類PT最高温度範囲(℃)-40~+80負圧性能(kPa)-99.975
リューザブル ねじ込み方式 Fタイプ メネジ (3130,3000専用) ニッタリューザブル ねじ込み方式 Fタイプ メネジ (3130,3000専用)ニッタ(6件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
材質スチール適合アダプタ/110、145、190、130使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
リューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用) ニッタリューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用)ニッタ(8件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から6日以内出荷
ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)材質スチール形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
リューザブル ねじ込み方式 Aタイプ オネジ (3130,3000専用) ニッタリューザブル ねじ込み方式 Aタイプ オネジ (3130,3000専用)ニッタ(3件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷から6日以内出荷
ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
材質スチール適合アダプタ/130、030使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
ミニQ.D.C101 プッシュワンタイプ ニッタミニQ.D.C101 プッシュワンタイプニッタ
759税込835
1個
当日出荷
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワン A/Eシリーズ ニップル ニッタプッシュワン A/Eシリーズ ニップルニッタ
169税込186
1個
当日出荷
ニップルは、Eシリーズ、Aシリーズ共通です。
材質POM(難燃性樹脂ではありません)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブタイプ ニッタマイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブタイプニッタ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
形状カプラー材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)質量(g)8使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80寸法L1(mm)27.5最高使用圧力(MPa)1寸法F(mm)8寸法D(mm)3寸法L2(mm)8寸法L3(mm)2.5使用流体空気、水、一般作動油寸法d1(mm)9.5寸法d2(mm)5.7適合チューブU5-4-6×4二面幅H(mm)9負圧性能(kPa)-99.975
マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブエルボタイプ ニッタマイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブエルボタイプニッタ
429税込472
1個
当日出荷
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80最高使用圧力(MPa)1寸法F(mm)6.5使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-99.975
マイクロQ.D.C103 エルボタイプ ニッタマイクロQ.D.C103 エルボタイプニッタ
509税込560
1個
当日出荷
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80最高使用圧力(MPa)1ねじの種類M使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-99.975ねじサイズ(T)M5×0.8mm二面幅H1(mm)8
マイクロQ.D.C103 エルボタイプ ニッタマイクロQ.D.C103 エルボタイプニッタ
5,998税込6,598
1袋(10個)
3日以内出荷
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
使用流体空気、水、一般作動油最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80負圧性能(kPa)-99.975二面幅H1(mm)8.0
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら