クイックシール継手 ユニオンティニッタ(4件のレビュー)当日出荷
ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。
強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ユニオンティ使用流体空気、一般作動油、水最高使用圧力(MPa)5材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100負圧性能(kPa)-101.294