カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • BIGM(丸山製作所)(118)
  • グリーンフィールドプロジェクト(92)
  • SMC(26)
  • オカムラ(岡村製作所)(16)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(15)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(11)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • エスコ(9)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(8)
  • 菊水電子工業(6)
  • BODIS (ボディス)(6)
  • KSフィルター(5)
  • イスカル(4)
  • 三菱電機(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 青木精密工業(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec3-1」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュワン Eシリーズ コネクタ ニッタプッシュワン Eシリーズ コネクタニッタ
259税込285
1個
当日出荷から翌日出荷
形状コネクタ最高使用圧力(MPa)1.0
ケミフィット C1シリーズ コネクタ ニッタケミフィット C1シリーズ コネクタニッタ(1件のレビュー)
619税込681
1個
翌日出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状コネクタ
ケミフィットC1 コネクタ ニッタケミフィットC1 コネクタニッタ(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状コネクタ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワン Eシリーズ コネクタ ニッタプッシュワン Eシリーズ コネクタニッタ
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水
ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ ニッタケミフィット C1Sシリーズ コネクタニッタ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
ケミフィット C1シリーズ コネクタ ニッタケミフィット C1シリーズ コネクタニッタ
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
汎用管継手カテゴリ
関連カテゴリ