カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(202)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • モノタロウ(92)
  • CKD(257)
  • MAZDA(マツダ)(420)
  • MURATA(村田製作所)(585)
  • PISCO(ピスコ)(194)
  • SMC(2,398)
  • TAKIGEN(タキゲン)(192)
  • TRUSCO(200)
  • イトーキ(365)
  • エスコ(360)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,451)
  • サカエ(203)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(410)
  • ハンマーキャスター(534)
  • メディアカバーマーケット(422)
  • 三木プーリ(354)
  • 三菱ふそう(497)
  • 山崎実業(213)
  • 山金工業(195)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「han d」の検索結果

203件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニQ.D.C101 オスねじタイプ ニッタ

    ミニQ.D.C101 オスねじタイプ

    ニッタ
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
    材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気負圧性能(kPa)-99.975
  • ミニQ.D.C101 メスねじタイプ ニッタ

    ミニQ.D.C101 メスねじタイプ

    ニッタ
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
    材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気負圧性能(kPa)-99.975
  • マイクロQ.D.C103 コネクタタイプ ニッタ

    マイクロQ.D.C103 コネクタタイプ

    ニッタ
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
    材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-99.975
  • ミニQ.D.C101 プッシュワンタイプ ニッタ

    ミニQ.D.C101 プッシュワンタイプ

    ニッタ
    ¥639~税込¥703~
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気負圧性能(kPa)-99.975
  • マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブタイプ ニッタ

    マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブタイプ

    ニッタ
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
    材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-99.975
  • ミニQ.D.C101 Φ8ホース用タイプ ニッタ

    ミニQ.D.C101 Φ8ホース用タイプ

    ニッタ
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
    材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気負圧性能(kPa)-99.975
  • マイクロQ.D.C103 エルボタイプ ニッタ

    マイクロQ.D.C103 エルボタイプ

    ニッタ
    ¥509~税込¥560~
    1個
    3日以内出荷
    プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
    材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80最高使用圧力(MPa)1ねじの種類M使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-99.975ねじサイズ(T)M5×0.8mm二面幅H1(mm)8
  • マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブタイプ ニッタ

    マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブタイプ

    ニッタ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
    形状カプラー材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)質量(g)8使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80寸法L1(mm)27.5最高使用圧力(MPa)1寸法F(mm)8寸法D(mm)3寸法L2(mm)8寸法L3(mm)2.5使用流体空気、水、一般作動油寸法d1(mm)9.5寸法d2(mm)5.7適合チューブU5-4-6×4二面幅H(mm)9負圧性能(kPa)-99.975
  • ミニQ.D.C101 N2-1-1/4専用タイプ ニッタ

    ミニQ.D.C101 N2-1-1/4専用タイプ

    ニッタ
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
    材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気負圧性能(kPa)-99.975
  • マイクロQ.D.C103 エルボタイプ ニッタ

    マイクロQ.D.C103 エルボタイプ

    ニッタ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
    材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-99.975二面幅H1(mm)8.0
  • ミニQ.D.C101 プッシュワンタイプ ニッタ

    ミニQ.D.C101 プッシュワンタイプ

    ニッタ
    ¥759税込¥835
    1個
    3日以内出荷
    プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気負圧性能(kPa)-99.975
  • マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブエルボタイプ ニッタ

    マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブエルボタイプ

    ニッタ
    ¥499税込¥549
    1個
    翌々日出荷
    プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
    材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-99.975
  • 【オーダー】滑り搬送用ベルト(NLG) WU12D ニッタ

    【オーダー】滑り搬送用ベルト(NLG) WU12D

    ニッタ
    ¥5,620税込¥6,182
    1本
    5日以内出荷
    用途食品一般仕様2(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり適合食品衛生法材質ポリエステル(表面・裏面)形状表面:平滑、裏面:帆布色表面:緑、裏面:白ベルト幅(mm)50~600使用温度範囲(℃)-20~+80ベルト長さ(mm)900~6000プライ数2質量(kg/m2)1伸長率(%)0.5最小プーリ径(mm)フィンガ継手:40、スカイバ継手:40摩擦係数表面:0.2~0.25、裏面:0.2~0.25RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.1サービス分類オーダー・加工
  • マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブエルボタイプ ニッタ

    マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブエルボタイプ

    ニッタ
    ¥429~税込¥472~
    1個
    3日以内出荷
    プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
    材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80最高使用圧力(MPa)1寸法F(mm)6.5使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-99.975
  • クイックシール継手 コネクタ ニッタ

    クイックシール継手 コネクタ

    ニッタ(12件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状コネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
  • プッシュワンEシリーズ コネクター ニッタ

    プッシュワンEシリーズ コネクター

    ニッタ(9件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状コネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • クイックシール コネクタ ニッタ

    クイックシール コネクタ

    ニッタ(8件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状コネクタ接続ねじ種類R
  • クイックシール継手 90°エルボ ニッタ

    クイックシール継手 90°エルボ

    ニッタ(7件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
  • プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ ニッタ

    プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ

    ニッタ(9件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    用途一般空気圧用形状ユニオンコネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • プッシュワンEシリーズ ユニオンティー ニッタ

    プッシュワンEシリーズ ユニオンティー

    ニッタ(5件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    用途一般空気圧用形状ユニオンティー材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ

    ニッタ(6件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    形状メスコネクタ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
  • プッシュワンEシリーズ Yユニオン ニッタ

    プッシュワンEシリーズ Yユニオン

    ニッタ(2件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    用途一般空気圧用形状Yユニオン材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • クイックシール 90°エルボ ニッタ

    クイックシール 90°エルボ

    ニッタ(4件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    形状90°エルボねじの種類R
  • クイックシール継手 メスコネクタ ニッタ

    クイックシール継手 メスコネクタ

    ニッタ(5件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状メスコネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5ねじの種類Rc使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
  • クイックシール継手 ユニオンコネクタ ニッタ

    クイックシール継手 ユニオンコネクタ

    ニッタ(8件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状ユニオンコネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
  • クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ) ニッタ

    クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ)

    ニッタ(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
    形状コネクタ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
  • クイックシール コネクタ(高圧タイプ) ニッタ

    クイックシール コネクタ(高圧タイプ)

    ニッタ(3件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。
    形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃ねじの種類R使用流体空気、水、一般作動油
  • クイックシール継手 ユニオンティ ニッタ

    クイックシール継手 ユニオンティ

    ニッタ(4件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状ユニオンティ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
  • ケミフィットC1 コネクタ ニッタ

    ケミフィットC1 コネクタ

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    形状コネクタ材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
  • プッシュワン Aシリーズ コネクタ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ コネクタ

    ニッタ
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
  • プッシュワンEシリーズ ティー ニッタ

    プッシュワンEシリーズ ティー

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    用途一般空気圧用形状ティー材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ) ニッタ

    クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状90°エルボ使用温度範囲(℃)-40~+80(空気、一般作動油)、0~+70(水)ねじの種類R寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
  • プッシュワンEシリーズ Yジョイント ニッタ

    プッシュワンEシリーズ Yジョイント

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    一般空気圧用。チューブはプッシュワン接続です。Rねじ部にシール加工を施しています。
    形状Yジョイント材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1材質(ねじ部)黄銅使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • クイックシール ユニオンコネクタ ニッタ

    クイックシール ユニオンコネクタ

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ユニオンコネクタ
  • プッシュワンEシリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタ

    プッシュワンEシリーズ 90°ユニオンエルボ

    ニッタ
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    用途一般空気圧用形状90°ユニオンエルボ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • ケミフィットC1 エルボ ニッタ

    ケミフィットC1 エルボ

    ニッタ
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    形状エルボ材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
  • プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンコネクタ ニッタ

    プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンコネクタ

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷
    形状異径ユニオンコネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • プッシュワン Aシリーズ メスコネクタ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ メスコネクタ

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    ねじの種類Rc
  • クイックシール ユニオンティー ニッタ

    クイックシール ユニオンティー

    ニッタ(2件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ユニオンティー
  • クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ) ニッタ

    クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ)

    ニッタ
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷
    ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
    形状コネクタ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5寸法S(mm)4.6使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
汎用管継手カテゴリ