カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- ニッタ
- 黒田精工(450)
- MAZDA(マツダ)(154)
- 日東工業(109)
- ニッサン(36)
- CKD(28)
- 日立(20)
- SMC(19)
- コンバム(旧:妙徳)(16)
- エスコ(13)
- ホンダ(12)
- タカラスタンダード(12)
- omron(オムロン)(10)
- BOSCH(ボッシュ)(10)
- VISHAY(10)
- スリーライン(8)
- ラスタバナナ(8)
- LINDY(8)
- パトライト(PATLITE)(7)
- ブランドをもっと見る
「ne-a」の検索結果
特価

プッシュワンEシリーズ コネクター
ニッタ(9件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状コネクタ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ
ニッタ(9件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。用途一般空気圧用形状ユニオンコネクタ使用流体空気、水材質(本体)難燃性PBT樹脂材質(Oリング)特殊NBR使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワンEシリーズ ユニオンティー
ニッタ(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。用途一般空気圧用形状ユニオンティー使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワンEシリーズ 90°ユニオンエルボ
ニッタ¥799税込¥8791個当日出荷から翌々日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。用途一般空気圧用形状90°ユニオンエルボ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワンEシリーズ 90°エルボ
ニッタ(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。用途一般空気圧用形状90°エルボ最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
ミニチュアバルブ プッシュワンタイプ(インラインタイプ)
ニッタ¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。使用流体空気、水形状インラインタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-98.642
プッシュワン Eシリーズ アダプタエルボ
ニッタ¥329~税込¥362~1個ほか当日出荷から42日以内出荷一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状アダプタエルボ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
プッシュワン Eシリーズ 45°エルボ
ニッタ¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷から42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状45°エルボ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
プッシュワン Eシリーズ ユニバーサルエルボ
ニッタ(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水
プッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボ
ニッタ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(5個)ほか当日出荷から42日以内出荷一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。使用流体空気、水
ミニチュアバルブ プッシュワンタイプ(アングルタイプ)
ニッタ¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。使用流体空気、水形状アングルタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-98.642
プッシュワン Eシリーズ ダブルユニバーサルエルボ
ニッタ¥5,998税込¥6,5981袋(5個)当日出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状ダブルユニバーサルエルボ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+40℃
プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボ
ニッタ¥2,498~税込¥2,748~1袋(5個)当日出荷から42日以内出荷一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状90°ブランチエルボ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
プッシュワン Eシリーズ Yプラグ
ニッタ(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1個翌々日出荷から42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状Yプラグ
ミニチュアバルブ プッシュワンタイプ(ストレートタイプ)
ニッタ¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。使用流体空気、水形状ストレートタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-98.642
プッシュワン Eシリーズ ユニバーサルブランチエルボ
ニッタ¥3,798~税込¥4,178~1袋(5個)42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状ユニバーサルブランチエルボ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+40℃
バルブ機能内蔵コネクタ プッシュワンタイプ
ニッタ(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381袋(10個)42日以内出荷チューブの着脱により、継手内部のバルブを開閉します。チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。形状コネクタタイプ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1タイプミリサイズ使用温度範囲(℃)+20~+60
プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチユニオンエルボ
ニッタ¥2,998~税込¥3,298~1袋(5個)ほか42日以内出荷一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状90°ブランチユニオンエルボ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
プッシュワン Eシリーズ 90°パネルタッチエルボ
ニッタ¥4,898~税込¥5,388~1袋(5個)ほか42日以内出荷一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状90°パネルタッチエルボ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
プッシュワン Eシリーズ トリプルユニバーサルエルボ
ニッタ¥10,980税込¥12,0781袋(5個)42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状トリプルユニバーサルエルボ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+40℃