カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • モノタロウ(7)
  • NAC(長堀工業)(179)
  • 三木プーリ(150)
  • RS PRO(70)
  • エスコ(62)
  • 潤工社(59)
  • MAZDA(マツダ)(50)
  • ジョー・プリンス竹下(41)
  • AMPHENOL(35)
  • 吉川化成(34)
  • 椿本チエイン(31)
  • フジトク(31)
  • フエニックス・コンタクト(29)
  • Pro-Auto(24)
  • シンコー[継手](21)
  • TRUSCO(18)
  • ベンカン機工(17)
  • 鹿島化学金属(UKB)(15)
  • 京セラ(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-6」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ ティー CP-T ニッタクリーン継手 ケミフィットCPシリーズ ティー CP-Tニッタ
2,698税込2,968
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状ティー最高使用圧力(MPa)0.4
クイックシール継手 コネクタ ニッタクイックシール継手 コネクタニッタ(12件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状コネクタ使用流体空気、水、一般作動油材質(本体)黄銅接続ねじ種類R使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
プッシュワンEシリーズ コネクター ニッタプッシュワンEシリーズ コネクターニッタ(9件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
クイックシール コネクタ ニッタクイックシール コネクタニッタ(8件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から翌日出荷
形状コネクタ接続ねじ種類R
クイックシール継手 90°エルボ ニッタクイックシール継手 90°エルボニッタ(7件のレビュー)
519税込571
1個ほか
当日出荷から46日以内出荷
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
クイックシール 90°エルボ ニッタクイックシール 90°エルボニッタ(4件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状90°エルボねじの種類R
空気圧用継手 90°エルボ ニッタ空気圧用継手 90°エルボニッタ
379税込417
1個
当日出荷
治具・工具を使わず、簡単にチューブが接続できる継手です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。
プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ ニッタプッシュワン Eシリーズ メスコネクタニッタ(5件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状メスコネクタ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ) ニッタクイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ)ニッタ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
形状コネクタ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
プッシュワンEシリーズ Yジョイント ニッタプッシュワンEシリーズ Yジョイントニッタ(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から翌日出荷
一般空気圧用。チューブはプッシュワン接続です。Rねじ部にシール加工を施しています。
形状Yジョイント使用流体空気、水材質(本体)難燃性PBT樹脂材質(ねじ部)黄銅材質(Oリング)特殊NBR使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-99.975
クイックシール継手 メスコネクタ ニッタクイックシール継手 メスコネクタニッタ(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状メスコネクタ使用流体空気、一般作動油、水最高使用圧力(MPa)5ねじの種類Rc材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100負圧性能(kPa)-101.294
プッシュワンEシリーズ ティー ニッタプッシュワンEシリーズ ティーニッタ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌日出荷
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用形状ティー使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
リューザブル ねじ込み方式 Aタイプ オネジ (3130,3000専用) ニッタリューザブル ねじ込み方式 Aタイプ オネジ (3130,3000専用)ニッタ(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
材質スチール適合アダプタ/130、030使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。 ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
プッシュワンEシリーズ メスパネルタッチコネクタ ニッタプッシュワンEシリーズ メスパネルタッチコネクタニッタ(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から翌日出荷
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用形状メスパネルタッチコネクタ使用流体空気、水材質(本体)難燃性PBT樹脂材質(ねじ部)黄銅材質(Oリング)特殊NBR接続ねじ種類Rc使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-99.975
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ) ニッタクイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ)ニッタ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
形状90°エルボ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)ニッタ
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
プッシュワン Eシリーズ ユニバーサルエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ ユニバーサルエルボニッタ(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から49日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水
クイックシール継手 ティー ニッタクイックシール継手 ティーニッタ
739税込813
1個
当日出荷から8日以内出荷
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ティー使用流体空気、一般作動油、水最高使用圧力(MPa)5接続ねじ種類R材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100負圧性能(kPa)-101.294
一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] 90°ロングエルボ ELL ニッタ一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] 90°ロングエルボ ELLニッタ
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気、水
プッシュワン Eシリーズ 45°エルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ 45°エルボニッタ
279税込307
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状45°エルボ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
ホース継手 スウェイジタイプ(N3000用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(N3000用)ニッタ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
クイックシール継手 サービスティー ニッタクイックシール継手 サービスティーニッタ
719税込791
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状サービスティー使用流体空気、一般作動油、水最高使用圧力(MPa)5ねじの種類R材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100負圧性能(kPa)-101.294
クイックシール ティー ニッタクイックシール ティーニッタ
589税込648
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
ねじの種類R
ホース継手 リューザブルタイプ(3130・3000用) ニッタホース継手 リューザブルタイプ(3130・3000用)ニッタ
4,198税込4,618
1個
当日出荷から6日以内出荷
プッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボニッタ(1件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
使用流体空気、水
ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ
3,698税込4,068
1個
当日出荷から42日以内出荷
クイックシール サービスティー ニッタクイックシール サービスティーニッタ
3,198税込3,518
1袋(5個)ほか
当日出荷から61日以内出荷
形状サービスティーねじの種類R
クイックシール メスコネクタ ニッタクイックシール メスコネクタニッタ
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(3R80用)ニッタ
7,698税込8,468
1個
当日出荷から10日以内出荷
プッシュワン Eシリーズ トリプルユニバーサルエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ トリプルユニバーサルエルボニッタ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状トリプルユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水
ミニチュアバルブ プッシュワンタイプ(ストレートタイプ) ニッタミニチュアバルブ プッシュワンタイプ(ストレートタイプ)ニッタ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
使用流体空気、水形状ストレートタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-98.642
プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボニッタ
419税込461
1個
当日出荷から翌日出荷
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状90°ブランチエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水
プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタ ニッタプッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタニッタ
299税込329
1個
当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 Rねじ部にシール加工。
形状六角穴付丸コネクタ材質(本体)黄銅 無電解ニッケルめっき処理使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1材質(ねじ部)黄銅 無電解ニッケルめっき処理使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボニッタ
369税込406
1個
当日出荷
形状90°メスエルボ
クイックシール サービスティー ニッタクイックシール サービスティーニッタ
789税込868
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状サービスティー
クイックシール継手 90°エルボ ニッタクイックシール継手 90°エルボニッタ
639税込703
1個
当日出荷
形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)6管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)5ねじの種類R使用流体空気、水、油
プッシュワン Eシリーズ ユニバーサルブランチエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ ユニバーサルブランチエルボニッタ
779税込857
1個
当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ユニバーサルブランチエルボ質量(g)46適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L1(mm)29最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)11ねじの種類R寸法L2(mm)22.9寸法L3(mm)38.7使用流体空気、水寸法L4(mm)37.5ねじサイズ(T)R1/4二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.3チューブ挿入長さF(mm)15二面幅h(mm)6寸法L11(mm)24.8