「pt-05」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
材質スチール
適合アダプタ/130、030
使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)
形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類R
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状コネクタ
使用流体空気、水、一般作動油
材質(本体)黄銅
接続ねじ種類R
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
最高使用圧力(MPa)5
負圧性能(kPa)-101.294
形状コネクタ
接続ねじ種類R
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状メスコネクタ
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
形状90°エルボ
ねじの種類R
高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手
ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
寸法S(mm)4.6
形状90°エルボ
使用流体空気、水、一般作動油
ねじの種類R
使用温度範囲(℃)-40~+80(空気、一般作動油)、0℃~+70℃(水)
高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手
ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。
形状コネクタ
使用流体空気、水、一般作動油
ねじの種類R
使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
形状90°エルボ
最高使用圧力(MPa)1
形状コネクタ
最高使用圧力(MPa)1.0
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ティー
使用流体空気、一般作動油、水
最高使用圧力(MPa)5
接続ねじ種類R
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
負圧性能(kPa)-101.294
形状サービスティー
使用流体空気、一般作動油、水
最高使用圧力(MPa)5
ねじの種類R
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
負圧性能(kPa)-101.294
各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
形状アダプタブッシュ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.4
質量(g)6.0
最高温度範囲(℃)-40~+80
負圧性能(kPa)-99.975
1個
¥84
税込¥92
当日出荷
形状90°エルボ
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水
形状サービスティー
ねじの種類R
形状サービスティー
質量(g)24
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
寸法L1(mm)20.6
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)11
ねじの種類R
寸法D(mm)15
寸法L2(mm)30.2
使用流体空気、水
適合チューブ外径(inch)5/16
寸法L6(mm)20.6
寸法L7(mm)50.8
寸法L8(mm)28.3
ねじサイズ(T)R1/4
二面幅(H×Φ)(mm)14.0×15.4
チューブ挿入長さF(mm)16
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
形状コネクタ
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
使用流体空気、水
高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 。ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状サービスティー
使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100
ねじの種類R
寸法S(mm)4.6
使用流体空気、水、一般作動油
形状コネクタ
材質(本体)黄銅
質量(g)85
タイプインサートタイプ
適合チューブ外径(Φmm)15.88
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
寸法L(mm)41.7
有効断面積(mm2)62
最高使用圧力(MPa)5
寸法A(mm)13
寸法S(mm)5.1
接続ねじ3/8
使用流体空気、水、一般作動油
寸法d1(Φmm)9.3
適合チューブ外径(inch)5/8
負圧性能(kPa)-101.294
チューブ挿入長さF(mm)23
二面幅H1(mm)23
二面幅H2(mm)27
最小内径d2(Φmm)9.3
接続ねじ種類R
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
材質黄銅
形状ティー
使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~80、黄銅スリーブ/-40~100、(水)ナイロンスリーブ/0~70、黄銅スリーブ/0~100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40~80、黄銅スリーブ/-40~100
適合流体空気、水、一般作動油
接続ねじ種類R
多用途目的配管用ねじ込み式継手
ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状メスコネクタ
使用流体空気、水、一般作動油
ねじの種類Rc
使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃~+80℃、黄銅スリーブ/-40℃~+100℃
形状Yジョイント
最高使用圧力(MPa)1
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
関連キーワード