カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • モノタロウ(17)
  • SMC(696)
  • YAMAHA(ヤマハ)(566)
  • BIGM(丸山製作所)(563)
  • CKD(248)
  • PISCO(ピスコ)(176)
  • 千代田通商(126)
  • エスコ(98)
  • RS PRO(88)
  • Festo(85)
  • アズワン(79)
  • フジトク(71)
  • イチネンTASCO(69)
  • スーパー工業(59)
  • brembo(59)
  • コガネイ(58)
  • MAZDA(マツダ)(56)
  • TRUSCO(51)
  • SKC(環境測定)(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r 1/8 1/4」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
100件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュワンEシリーズ コネクター ニッタ

    プッシュワンEシリーズ コネクター

    ニッタ(9件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状コネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • クイックシール継手 コネクタ ニッタ

    クイックシール継手 コネクタ

    ニッタ(12件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状コネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
  • クイックシール コネクタ ニッタ

    クイックシール コネクタ

    ニッタ(8件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状コネクタ接続ねじ種類R
  • クイックシール継手 90°エルボ ニッタ

    クイックシール継手 90°エルボ

    ニッタ(7件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
  • プッシュワンEシリーズ Yジョイント ニッタ

    プッシュワンEシリーズ Yジョイント

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    一般空気圧用。チューブはプッシュワン接続です。Rねじ部にシール加工を施しています。
    形状Yジョイント材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1材質(ねじ部)黄銅使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • プッシュワンEシリーズ ティー ニッタ

    プッシュワンEシリーズ ティー

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    用途一般空気圧用形状ティー材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • プッシュワン Aシリーズ コネクタ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ コネクタ

    ニッタ
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
  • コンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ) ニッタ

    コンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ)

    ニッタ(3件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    従来タイプに比べてコンパクトです。低流量域で微調整がしやすい。チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。
    形状エルボタイプミリサイズ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気最高温度範囲(℃)+5~+60
  • 空気圧用継手 90°エルボ ニッタ

    空気圧用継手 90°エルボ

    ニッタ
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    治具・工具を使わず、簡単にチューブが接続できる継手です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。
  • クイックシール 90°エルボ ニッタ

    クイックシール 90°エルボ

    ニッタ(4件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状90°エルボねじの種類R
  • クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ) ニッタ

    クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ)

    ニッタ(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
    形状コネクタ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
  • プッシュワンEシリーズ メスパネルタッチコネクタ ニッタ

    プッシュワンEシリーズ メスパネルタッチコネクタ

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    用途一般空気圧用形状メスパネルタッチコネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1材質(ねじ部)黄銅使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975接続ねじ種類Rc
  • 一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ] 90°エルボ AL ニッタ

    一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ] 90°エルボ AL

    ニッタ
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    使用流体空気、水
  • クイックシール コネクタ(高圧タイプ) ニッタ

    クイックシール コネクタ(高圧タイプ)

    ニッタ(3件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。
    形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃ねじの種類R使用流体空気、水、一般作動油
  • ケミフィットC1 コネクタ ニッタ

    ケミフィットC1 コネクタ

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    形状コネクタ材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
  • プッシュワン Eシリーズ 45°エルボ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ 45°エルボ

    ニッタ
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状45°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
  • 一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] 90°エルボ EL ニッタ

    一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] 90°エルボ EL

    ニッタ
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)を採用。Rねじ部にシール加工。
    使用流体空気、水
  • アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) ニッタ

    アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付)

    ニッタ
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~120適合流体鉱物性一般作動油接続ねじ種類G×R
  • コンパクトスピードコントローラ(ユニバーサルタイプ) ニッタ

    コンパクトスピードコントローラ(ユニバーサルタイプ)

    ニッタ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    従来タイプに比べてコンパクトです。低流量域で微調整がしやすい。チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。
    形状ユニバーサルタイプミリサイズ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気最高温度範囲(℃)+5~+60
  • 一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] 90°ロングエルボ ELL ニッタ

    一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] 90°ロングエルボ ELL

    ニッタ
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    使用流体空気、水
  • プッシュワン Eシリーズ ユニバーサルエルボ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ ユニバーサルエルボ

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水
  • クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ) ニッタ

    クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状90°エルボ使用温度範囲(℃)-40~+80(空気、一般作動油)、0~+70(水)ねじの種類R寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
  • プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボ

    ニッタ
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) 。チューブはプッシュワン接続です。 。無電解ニッケルめっき処理を施しています。 。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状90°ブランチエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水
  • スロットルバルブ プッシュワンタイプ(エルボ) ニッタ

    スロットルバルブ プッシュワンタイプ(エルボ)

    ニッタ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    流量の微調整が可能です。チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。
    形状エルボタイプタイプミリサイズシリーズプッシュワンタイプ寸法A(mm)7.3寸法L2(mm)13.7寸法M(mm)8寸法N(mm)11寸法K(mm)【全開】36【全閉】31ねじ寸法TR1/8二面幅(H×Φ)(mm)12×13.5
  • プッシュワン Eシリーズ トリプルユニバーサルエルボ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ トリプルユニバーサルエルボ

    ニッタ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状トリプルユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水
  • ケミフィットC1 エルボ ニッタ

    ケミフィットC1 エルボ

    ニッタ
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    形状エルボ材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
  • プッシュワン Aシリーズ ティー ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ ティー

    ニッタ
    ¥479~税込¥527~
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状ティー
  • プッシュワン Aシリーズ メスコネクタ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ メスコネクタ

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    ねじの種類Rc
  • プッシュワン Eシリーズ コネクタ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ コネクタ

    ニッタ
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    形状コネクタ最高使用圧力(MPa)1.0
  • クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ コネクタ CP-C ニッタ

    クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ コネクタ CP-C

    ニッタ
    ¥759~税込¥835~
    1袋(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    最高使用圧力(MPa)0.4
  • クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ) ニッタ

    クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ)

    ニッタ
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷
    ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
    形状コネクタ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5寸法S(mm)4.6使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
  • クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ 90°エルボ CP-L ニッタ

    クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ 90°エルボ CP-L

    ニッタ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    最高使用圧力(MPa)0.4
  • U1 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    U1 ウレタンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    ¥5,395~税込¥5,935~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    U2チューブよりも高い空気圧域に使用可能です。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用(高圧タイプ)使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)1.2/(水)0.9材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
  • ケミフィット CSEシリーズ ニッタ

    ケミフィット CSEシリーズ

    ニッタ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・オスねじ) ニッタ

    ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・オスねじ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
    形状ストレートタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40ポート数2最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気/水
  • プッシュワン Eシリーズ サービスティー ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ サービスティー

    ニッタ(2件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
  • ケミフィット CSEシリーズ ニッタ

    ケミフィット CSEシリーズ

    ニッタ
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ

    ニッタ
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状90°エルボ最高使用圧力(MPa)1
  • ボールバルブ プッシュワンタイプ(アングル・オスねじ) ニッタ

    ボールバルブ プッシュワンタイプ(アングル・オスねじ)

    ニッタ(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
    形状アングルタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40ポート数2最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気/水
  • ケミフィット C1シリーズ スルーコネクタ ニッタ

    ケミフィット C1シリーズ スルーコネクタ

    ニッタ
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状スルーコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)