カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • YAMAHA(ヤマハ)(96)
  • AWJ(40)
  • 千代田通商(17)
  • 東芝(16)
  • ガステック(15)
  • ROLINE(8)
  • 椿本チエイン(6)
  • TRACO POWER(6)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
  • TRUSCO(4)
  • 日東工器(4)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • ティーエフサービス(4)
  • SIEMENS(4)
  • TP-LINK(4)
  • パナソニックコネクト(4)
  • エスコ(3)
  • フルーク(FLUKE)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp1-01」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックシール継手 90°エルボ ニッタクイックシール継手 90°エルボニッタ(7件のレビュー)
539税込593
1個ほか
当日出荷から46日以内出荷
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
クイックシール 90°エルボ ニッタクイックシール 90°エルボニッタ(4件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状90°エルボねじの種類R
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ) ニッタクイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ)ニッタ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
形状コネクタ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ) ニッタクイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ)ニッタ
839税込923
1個
当日出荷から翌日出荷
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
形状コネクタ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294寸法S(mm)4.6
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (インチサイズ) ニッタクイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (インチサイズ)ニッタ
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
形状90°エルボ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294寸法S(mm)4.6
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ) ニッタクイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ)ニッタ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
形状90°エルボ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
クイックシール 90°エルボ ニッタクイックシール 90°エルボニッタ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
形状90°エルボねじの種類R
TP ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ) ニッタTP ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)ニッタ
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から41日以内出荷
耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用半透明最高使用圧力(MPa)1.1材質FEP使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(インチサイズ) ニッタふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(インチサイズ)ニッタ
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。 クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。 洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。 クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。 経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。 オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。 厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100最高使用圧力(MPa)1.1(20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性耐薬品、耐候
汎用管継手カテゴリ
関連カテゴリ