41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
J-C ナイロンコードカッター フルオート コンパクト 斬丸 動画あり
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 摩耗防止鉄板入り。 軽量設計。
形状丸型 付属品コード3m(丸型Φ2.4mm) 適合各種1.4~3.0mmナイロンコード 材質カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番64-4067-82
1個
2,598 税込2,858
欠品中

ワンタッチで簡単に離脱。ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能
材質(ベルト)PP(パッド)ウレタン(金属)鉄 寸法(mm)400×110×46 質量(g)180 アズワン品番64-4067-76
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

巻き付く草をカット、作業性アップ!安全性・作業性アップ、エンジンの負担を軽減。
用途チップソー使用時にお使いください。 オレンジ 質量(g)38 寸法(縦×横)(mm)105×72 アズワン品番64-4068-43 取付穴径(mm)25.4
1個
859 税込945
欠品中

スクイ刃+ストレート刃で巻き付く草をしっかりカット!安全性・作業性アップ、エンジンの負担を軽減。
用途チップソー使用時にお使いください。 レッド 質量(g)48 外径(mm)108 アズワン品番64-4068-44 取付穴径(mm)25.4
1個
979 税込1,077
当日出荷

チップソーなどの脱着に便利な工具をセットアップ
用途丸棒:刈刃などをロックするときに。コンビボックススパナ:点火プラグ/刈刃取付ネジの着脱など/ドライバーで各部取付に 材質(丸棒)鉄(コンビボックススパナ)鉄 寸法(mm)丸棒:170mm太さ3.6mm 質量(g)100 アズワン品番64-4067-75 スパナサイズ(mm)W73×H125×D23先端13mm/19mm+NO2
1セット
569 税込626
当日出荷

ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。草刈り作業時に負担をかけない軽量・安全設計。刈りながら草を寄せる「集草アーム」と「防護カバー」が一体化した画期的カバー。草刈り後の集草作業の苦労から解放
用途草を刈りながら集草。草・小石の飛び散りをガード 寸法(mm)370×270×80 材質(本体)ポリプロピレン/グラスファイバー 質量(g)266 アズワン品番64-4067-79
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

どの肩掛けベルトにも簡単に取り付け可能。長時間作業も快適に
用途刈払機があたることによる痛み・振動から解放 寸法(mm)スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用着脱が簡単 質量(g)145 材質(ベルト)PP繊維 材質(表面/裏面)綿/PE 材質(中面)スポンジ アズワン品番64-4068-08
1個
999 税込1,099
当日出荷

T-D ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式 斬丸 動画あり
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! 回転したまま叩いてコード繰り出し ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 21cc前後の刈払機に最適!
形状丸型 付属品丸型Φ2.4mm×約2M 適合各種2.0~3.0mmナイロンコード 材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番64-4067-74
1巻
1,698 税込1,868
欠品中

柔らかい草に適した草刈黒刃です。
刃数(p)2 内径(mm)25.4 刃厚(mm)1.8 材質65Mn
1セット(2枚)
1,198 税込1,318
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋭い切れ味。耐久性・耐摩性大幅UP!約4倍永切れ。金属含有(アルミニウム粉)。ほとんどの差込式ナイロンカッターに取り付け可能
用途差込式ナイロンコードカッターの替コードに 形状四角型 材質ナイロンPA6+PA66(コポリマー)添加物:アルミニウム微粉末 質量(g)42(20本入) 長さ(m)0.2 アズワン品番64-4067-97 太さ(mm)2.2
1セット(20本)
929 税込1,022
当日出荷


エンジン式刈払機での使用をオススメします。 小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。 鋸の目立てを採用し、笹・竹・雑木が良く切れる。 安心・安全なJIS規格適合商品。
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用 刃厚(mm)約2 穴径(Φmm)25.4
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 コードの出口を変えるだけで簡単長さ調節。 刈払機に取り付けたままコード交換が可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
付属品丸型Φ2.4mm×75cm(2本付) 適合各種2.0~3.4mmナイロンコード 材質本体/アルミダイキャスト、付属ワッシャー/SPCC相当、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番64-4067-73
1巻
1,098 税込1,208
欠品中

巻き付く草を超カット、作業性UP 草刈り作業中、シャフトに巻き付く草が大幅に減少します。 「すくい刃」と「ストレート刃」でしっかりカットします。
用途エンジン刈払機、チップソー用 高さ(mm)24 質量(g)95 外径(mm)117 アズワン品番64-4068-45
1個
619 税込681
欠品中

摩耗してカドが丸くなったナット・ボルトの取り外しが可能。穴位置が深いナイロンカッターの取付にも
用途ボルト・ナットの付け外しに。 付属品13mm・17mmソケット 質量(g)220 寸法(縦×横)(mm)90×105 アズワン品番64-4068-41
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈るほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。軽量設計。刈払機に取り付けたままコード交換可能。市販の丸型Φ3.0mmまで、または角型2.4mmまで使えます
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る 付属品付属コード:角型2.2mm×3m付 寸法(mm)210×162×33 材質(本体)樹脂+20%ガラス強化材 質量(g)204 アズワン品番64-4067-89
1個
1,198 税込1,318
欠品中

1セット(2個)
749 税込824
当日出荷

J-A ナイロンカッター 回転繰り出し式 斬丸 動画あり
コードが短くなると自動でコードが繰り出す
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る 形状角型 付属品付属コード:角型2.2mm×4m付 材質本体/PA6・グラスファイバー付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) 寸法(mm)200×170×37 質量(g)314 アズワン品番64-4067-81
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷


1セット(2個)
739 税込813
当日出荷

地面を滑らせて草刈りが出来る。チップソーと一緒に回り、回転を利用した作業が可能。
用途チップソー使用時にお使いください。 高さ(mm)23 質量(g)60 外径(mm)100 アズワン品番64-4068-02
1個
429 税込472
欠品中

コード取付簡単、差し込むだけ。薄い!短く刈れる。地面から約0.7mm。軽くて丈夫、アルミ合金製。4本出し可能!軽く切れ、コード長持ち。カットコード使用可能!。2way!コード取付いろいろ1.カットコードを差し込むだけ(2.4本出し可)2.ストッパー付コードを差し込むだけ(2.4本出し可)。4倍永切れ!耐久性・耐摩耗性アップ、メタリックコード
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る 付属品付属コード:角型メタリックコード2.2mm×20cm 8本付 材質本体/アルミダイキャスト付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)添加物/アルミニウム微粉末 寸法(mm)230×180×25 質量(g)157 アズワン品番64-4067-99
1個
1,098 税込1,208
欠品中


首元や胸元に侵入する飛散物をシャットアウト!お手持ちのフェイスプロテクターに装着できます。
寸法(mm)金属部分:炭素工具鋼 、ベルト部:合成ゴム 質量(g)34 アズワン品番64-4068-09
1個
759 税込835
当日出荷

コード取付簡単。差し込むだけ。フリー鉄安定板構造で摩耗に強く長持ち。草の抵抗が少なくスパッと斬れるシャープネスコード付属。滑らかな湾曲で地面にすべらせやすい
用途壁・フェンスのキワ刈り、雑草刈りなどに。石の多い場所でもOK 形状角型 仕様フリー安定板付 付属品シャープネスコード角型:対辺2.3mm×20cm×6本付 寸法(mm)210×150×25 質量(g)191 アズワン品番64-4067-70
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

鋭い切れ味。耐久性・耐摩耗性大幅UP!約4倍永切れ。金属含有(アルミニウム粉)
用途チップソーでは刈れないブロック塀・フェンス沿い・キワ刈りに最適 形状四角型 材質ナイロンPA6+PA66(コポリマー)添加物:アルミニウム微粉末 太さ(mm)2.2
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単装着差し込み式/強化アルミを基本素材にしたプロ用極太ナイロンコード/ツイスト型:静音仕様/切断能力・耐摩耗性ともにメーカー最上位ランク品
用途斬丸差し込み式ナイロンカッターゴールデンバイソン専用ナイロンコード/フェンス・鉄柱・電信柱等の周辺草刈に/背丈の低い草の草刈り/土が見えるぐらいまで刈りたい人向け 形状コード:ツイスト コード径(Φmm)4
1セット(20本)
2,488 税込2,737
当日出荷

メーカー史上最軽量を実現!軽くて疲れにくく作業負担を軽減 刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 軽くて疲れにくいメッシュタイプ 安心の品質/JIS準拠品
用途一般草刈・畦刈・笹用 穴径(Φmm)25.4
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジン式刈払機での使用をオススメします。 小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。 作業負担を軽減する軽量台金タイプ。 安心・安全なJIS規格適合商品。
用途一般草刈り・畦刈り用 刃厚(mm)約2 刃形両刃 穴径(Φmm)25.4
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味軽快・騒音大幅カット。 耐久性・耐摩耗性大幅UP!約4倍永切れ。 空気抵抗が少なくエンジンの負担が少ないので燃費の向上に。 振動が少なく作業者の負担軽減。 金属含有(アルミニウム粉)。
用途チップソーでは切れないブロック掘・フェンス沿い・キワ刈りに最適。 寸法(mm×m)2.4×10 タイプ角型 アズワン品番64-4067-94
1巻(10m)
879 税込967
翌々日出荷

叩いてコードを伸ばすタップ式(低回転ではコードは出ません)/簡単コード巻き取り(速巻タイプ)/フリー安定板付きで滑らせ刈り可能/日本製ギザ刃トルネードナイロンコード付属(約2M)/ナイロンコードが最大5m巻ける
用途雑草の草刈用・壁や塀際の草刈用 適合【ナイロンコード】形状:すべて 太さ:対辺2.6mm 対角3.6mm Φ3.6mmまで タイプ叩き繰り出し式
1個
2,988 税込3,287
翌々日出荷

作業中の飛来物からあなたを守る
用途草刈り作業に。製材加工 材質(外枠)PP(メッシュ板)スチール/電着塗装
1個
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業中の飛来物からあなたを守る
用途草刈り作業に。製材加工。石材加工。研磨加工 仕様ジャンボ透明 材質(透明板)ポリカーボネート 寸法(mm)(外枠)PP(メッシュ板)スチール/電着塗装 質量(g)280 アズワン品番64-4068-03
1個
969 税込1,066
翌々日出荷

バツグンの切れ味と耐久性を兼ね備えたノコ刃形状。市販のナイロンカッターヘッドにセットして御使用下さい。
用途太さ2.7mコードで強力に草を刈ります。 形状ノコ刃 長さ(m)12 アズワン品番64-4068-48
1枚
1,198 税込1,318
翌々日出荷

簡単装着差し込み式/強化アルミを基本素材にしたプロ用極太ナイロンコード/ツイスト型:静音仕様/切断能力・耐摩耗性ともにメーカー最上位ランク品
用途フェンス・鉄柱・電信柱等の周辺草刈に/背丈の低い草の草刈り/土が見えるぐらいまで刈りたい人向け 適合【ナイロンコード】形状:すべて 太さ:対辺4.0mm 対角4.0mm Φ5.0mmまで (ストッパー付きコード) 材質本体:PA6-(GF+MD) コード:6ナイロン・66ナイロン+強化アルミ タイプ差し込みコード式
1個
3,988 税込4,387
翌々日出荷

研磨材(炭化ケイ素)入りだから草への抵抗が少なくスパッと斬れる。燃費も良く、経済的。草の飛び散りが少ない。取付簡単差込式
用途草刈作業に 形状四角型 仕様角型2.3mm 寸法(mm)※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。 質量(g)38 アズワン品番64-4068-42
1パック(20本)
1,398 税込1,538
翌々日出荷


R刃チップと台金刃で雑草を残らずカット! チップガードが小石などを弾き次のチップを守るためチップがかけにくい 刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える チップが飛びにくい強力埋込型 軽くて疲れにくいメッシュタイプ 安心の品質/JIS準拠品
用途一般草刈・畦刈・笹・下刈用 穴径(Φmm)25.4
1枚
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサリ付3面チドリ研磨!※アサリ…台金に対して、左右互い違いにチップを取り付けたときに出来る空間の事 刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える チップが飛びにくい強力埋込型(片側交互研磨) 軽くて疲れにくメッシュタイプ 安心の品質/JIS準拠品
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用 穴径(Φmm)25.4
1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草刈チップソー 静音 矢ジリ型 斬丸 動画あり
衝撃に強く切れ味抜群な矢じり型チップ 4面フル研磨で切れ味アップ 軽くて疲れにくいメッシュタイプ 嫌な金属音がしない静音シート付 安心の品質/JIS準拠品
用途一般草刈・下刈用 穴径(Φmm)25.4
1枚
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)