13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジン式刈払機での使用をオススメします。 小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。 鋸の目立てを採用し、笹・竹・雑木が良く切れる。 安心・安全なJIS規格適合商品。
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用 刃厚(mm)約2 穴径(Φmm)25.4
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクイ刃+ストレート刃で巻き付く草をしっかりカット!安全性・作業性アップ、エンジンの負担を軽減。
用途チップソー使用時にお使いください。 レッド 質量(g)48 外径(mm)108 アズワン品番64-4068-44 取付穴径(mm)25.4
1個
979 税込1,077
当日出荷

チップソーなどの脱着に便利な工具をセットアップ
用途丸棒:刈刃などをロックするときに。コンビボックススパナ:点火プラグ/刈刃取付ネジの着脱など/ドライバーで各部取付に 材質(丸棒)鉄(コンビボックススパナ)鉄 寸法(mm)丸棒:170mm太さ3.6mm 質量(g)100 アズワン品番64-4067-75 スパナサイズ(mm)W73×H125×D23先端13mm/19mm+NO2
1セット
569 税込626
当日出荷

柔らかい草に適した草刈黒刃です。
刃数(p)2 内径(mm)25.4 刃厚(mm)1.8 材質65Mn
1セット(2枚)
1,198 税込1,318
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き付く草を超カット、作業性UP 草刈り作業中、シャフトに巻き付く草が大幅に減少します。 「すくい刃」と「ストレート刃」でしっかりカットします。
用途エンジン刈払機、チップソー用 高さ(mm)24 質量(g)95 外径(mm)117 アズワン品番64-4068-45
1個
619 税込681
欠品中

R刃チップと台金刃で雑草を残らずカット! チップガードが小石などを弾き次のチップを守るためチップがかけにくい 刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える チップが飛びにくい強力埋込型 軽くて疲れにくいメッシュタイプ 安心の品質/JIS準拠品
用途一般草刈・畦刈・笹・下刈用 穴径(Φmm)25.4
1枚
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T-D ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式 斬丸 動画あり
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! 回転したまま叩いてコード繰り出し ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 21cc前後の刈払機に最適!
形状丸型 付属品丸型Φ2.4mm×約2M 適合各種2.0~3.0mmナイロンコード 材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番64-4067-74
1巻
1,698 税込1,868
欠品中

エンジン式刈払機での使用をオススメします。 小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。 作業負担を軽減する軽量台金タイプ。 安心・安全なJIS規格適合商品。
用途一般草刈り・畦刈り用 刃厚(mm)約2 刃形両刃 穴径(Φmm)25.4
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー史上最軽量を実現!軽くて疲れにくく作業負担を軽減 刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 軽くて疲れにくいメッシュタイプ 安心の品質/JIS準拠品
用途一般草刈・畦刈・笹用 穴径(Φmm)25.4
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バツグンの切れ味と耐久性を兼ね備えたノコ刃形状。市販のナイロンカッターヘッドにセットして御使用下さい。
用途太さ2.7mコードで強力に草を刈ります。 形状ノコ刃 長さ(m)12 アズワン品番64-4068-48
1枚
1,198 税込1,318
翌々日出荷

叩いてコードを伸ばすタップ式(低回転ではコードは出ません)/簡単コード巻き取り(速巻タイプ)/フリー安定板付きで滑らせ刈り可能/日本製ギザ刃トルネードナイロンコード付属(約2M)/ナイロンコードが最大5m巻ける
用途雑草の草刈用・壁や塀際の草刈用 適合【ナイロンコード】形状:すべて 太さ:対辺2.6mm 対角3.6mm Φ3.6mmまで タイプ叩き繰り出し式
1個
2,988 税込3,287
翌々日出荷

アサリ付3面チドリ研磨!※アサリ…台金に対して、左右互い違いにチップを取り付けたときに出来る空間の事 刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える チップが飛びにくい強力埋込型(片側交互研磨) 軽くて疲れにくメッシュタイプ 安心の品質/JIS準拠品
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用 穴径(Φmm)25.4
1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草刈チップソー 静音 矢ジリ型 斬丸 動画あり
衝撃に強く切れ味抜群な矢じり型チップ 4面フル研磨で切れ味アップ 軽くて疲れにくいメッシュタイプ 嫌な金属音がしない静音シート付 安心の品質/JIS準拠品
用途一般草刈・下刈用 穴径(Φmm)25.4
1枚
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)