特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
194件中 161~194件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスエスエーサービスUSBライト
USB Type-Cコネクタの小型ライトです。 ボタンを押すごとに色が変わります。 グラデーションモード・点滅モードも搭載しています。 明るさ調整も出来ますので、お好みの明るさに調節が可能です。 明暗センサー搭載で周囲の明るさを感知して自動NO、OFFします。 簡易マニュアル付です。
付属品簡易マニュアル 材質プラスチック・ステンレス 寸法(mm)約10×27×7 質量(g)約2 電流(A)0.1 電圧(V)5 LED8色 コネクタUSB Type-C 商品タイプライト
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

エスエスエーサービスAV変換アダプタ
HDMI メス Mini-HDMI オスの2軸可動式変換コネクタです。 接続機器の向きを任意に変更できます。
コネクタ形状Mini-HDMI(オス) - HDMI(メス) 可動範囲(°)180
1個
579 税込637
5日以内出荷

エスエスエーサービスカラーインチネジ
十字穴付き六角インチネジで、一般的なパソコンのインチネジにはもちろん様々な用途に利用できます。 強度があるので、マザーボード固定や電源・ケース背面I/Oブラケット等の固定に最適です。 プラスドライバーはもちろん、六角ソケットレンチでも締め付けが可能なモデルです。 その他汎用インチネジとしても利用できます。
材質 ねじ#6-32×6mm(インチ) ねじ寸法(mm)約6.0 入数10個入
1個
479 税込527
5日以内出荷

エスエスエーサービスワットチェッカー
PD対応の有無と流れているワットがわかるType-Cチェッカーです。 お使いの機器の消費電力を可視化できます。 小型で便利です。
寸法(mm)36×13×7 測定範囲最大100W(表示は99Wまで) 質量(g)約4 端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(メス)
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

エスエスエーサービスカラーインチネジ
十字穴付き六角インチネジで、一般的なパソコンのインチネジにはもちろん様々な用途に利用できます。 強度があるのでマザーボード固定や電源、ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 ネジ部の長さも約6.0mmありグラフィックカード固定、PC電源の固定などでも安定します。 プラスドライバーはもちろん、六角ソケットレンチでも締め付けが可能なモデルです。 その他汎用インチネジとしてもご利用いただけます。
材質 厚さ(mm)ネジ頭部:約2.6 ねじ#6-32×6mm ねじ長さ(mm)約6.0 入数10個入
1個
479 税込527
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易水冷のラジエーター向けロング仕様のインチネジです。 長さ約30mm、インチ仕様のなべネジです。 ネジ穴がインチ仕様の簡易水冷ラジエーターへの25mm厚ファン増設におすすめです。
材質ステンレス 規格UNC#6-32x1-1/4 ねじ長さ(mm)約30 入数8個入り
1個
879 税込967
6日以内出荷

エスエスエーサービスステレオ変換コネクタ
4極ステレオ3.5mm L型変換コネクタです。 L型なのでケーブルの取り回しがしやすくなります。
端子4極ステレオ3.5mm L型変換
1個
299 税込329
5日以内出荷

エスエスエーサービスカラーインチネジ
簡易水冷のラジエーター向けロング仕様のインチネジです。 長さ約30mm、インチ仕様のなべネジです。 ネジ穴がインチ仕様の簡易水冷ラジエーターへの25mm厚ファン増設におすすめです。 ホワイトに統一されたパソコンに最適で統一感をさらに作り出すことが可能です。
材質ステンレス ネジ上部:ホワイト塗装 ねじ規格UNC#6-32×1-1/4 入数4個入り
1個
479 税込527
5日以内出荷

エスエスエーサービス手回しカラーミリネジ
ゲーミングPC等の光るPCケースに最適です。 ドライバー不要で従来のつまみネジのように手で簡単に取り付けることができます。 大型のつまみ部を採用し、手で回しやすいのも特徴です。 ミリネジ対応のケースならマザーボード固定にも使えます。 豊富なカラーバリエーションをご用意し、用途・環境に合わせて選べます。
材質アルミニウム 全長(mm)約11.8 タイプ手回しネジ 規格M3-6 ねじ長さ(mm)約6.0 質量(g/個)約1.5 つまみ径(Φmm)約10.0 入数6個 つまみ長L(mm)約5.8
1個
特価
699 税込769
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロングサイズのケースファン用のネジです。 ロングタイプなので防振ゴムが厚めのケースファンやネジ部へのアプローチの長いケースファンに最適です。 しっかり固定できるので安定性や共振防止になります。
材質鉄(ニッケルメッキ) ねじ長さ(mm)ネジ部:約12 ねじ規格M5×12 入数6個入り 適合寸法(mm)リブ穴:4~4.5程度
1個
479 税込527
5日以内出荷

エスエスエーサービスワッシャー付カラーミリネジ
人気のホワイトケースにぴったりのホワイトケースファンネジです。 通常のテーパーネジより高品質で頭部のみ塗装が可能なネジを使用することにより ネジ締めした際の塗装剥がれがにくい設計となっています。 ネジ部の皿を大きく取ることにより、より一体感がでます。 6本入りなのでちょっと足りないときなどにも便利です。 規格が合えばPC用ケースファンネジ以外の用途にも応用可能です。
頭部:ホワイト サイズM3バツ5 タイプ+(B0)皿タイプ 色(ねじ部)シルバー
1個
479 税込527
5日以内出荷

エスエスエーサービスカラーテーパーネジ
ホワイトPCに最適な汎用ケースファン用ネジです。 ファンをPCケースに固定するためのネジです。 ファン固定穴を削りながらネジ留めします。
寸法(mm)ファン:50~140角ファン、リブ穴:4~4.5程度 ねじ長さ(mm)約7.8 ねじ規格Φ5×10PT2 素材 入数6個
1個
479 税込527
5日以内出荷

エスエスエーサービスカラーインチネジ
オシャレはネジから、光るPCなどの色合わせに最適 カラーネジながらマグネット式のドライバーに対応しているので狭い場所でも簡単にねじ止めが可能 インチタイプのケース周り、マザーボード、3.5インチHDD等を固定も可能 その他汎用インチネジとしても使用可能
タイプインチネジ 規格#6-32 ねじ長さ(mm)約4 素材 入数10個
1個
479 税込527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスエスエーサービスワッシャー付カラーミリネジ
ミリネジ対応のマザーボード、PCケース、SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。 カラーネジながらマグネット式のドライバーに対応しているので狭い場所でも簡単にねじ止めが可能です。 オシャレはネジから、光るPCなどの色合わせに最適です。 汎用ミリネジとしても非常に便利です。
タイプミリネジ 規格M3-5 ねじ長さ(mm)約5 素材 入数12個
1個
479 税込527
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エスエスエーサービスカラーインチネジ
オシャレはネジから、光るPCなどの色合わせに最適 カラーネジながらマグネット式のドイバーに対応しているので狭い場所でも簡単にねじ止めが可能 インチタイプのケース周り、マザーボード、3.5インチHDD等を固定も可能 その他汎用インチネジとしても使用可能
レッド タイプインチネジ 規格#6-32 ねじ長さ(mm)約4 素材 入数10個
1個
479 税込527
5日以内出荷

エスエスエーサービスwebカメラカバー
Webカメラカバーの2個セットモデルです。 プライバシー保護、盗撮防止等に最適です。 スライドさせるだけでウェブカメラを開閉できます。 超薄型なので邪魔になりません。 ウェブスパイ、ウエブハッカーからの盗撮等からWebカメラを物理的にガードします。 シールになっておりますので取り付けも簡単です。
ブラック 適合機器webカメラ
1パック(2個)
529 税込582
5日以内出荷

エスエスエーサービスダストカバー
Type-C端子を持つモバイル機器向けの防塵カバーセットです。 不要な端子をカバーすることで、埃やゴミ、水分の侵入を防ぎ機器の破損を予防できます。
適合microUSB(Lightning)、Type-C、3.5ステレオ セット内容microUSB(Lightning) メス×3、Type-C メス×3、3.5ステレオミニジャック メス×2 ブラック
1個
399 税込439
6日以内出荷

エスエスエーサービスダストカバー
マイニングPC用映像端子向けの防塵カバーセットです。 不要な端子をカバーすることで、埃やゴミ、水分の侵入を防ぎ機器の破損を予防できます。
適合HDMI、DisplayPort、DVI セット内容HDMI メス×2、DisplayPort メス×2、DVI メス×1 ブラック
1個
299 税込329
5日以内出荷

エスエスエーサービスUSB変換アダプタ
一般的なmicroUSBケーブルをType-Cコネクタに変換するアダプタです。 充電・転送に対応します。 最大9V/2.5Aまでの給電を動作確認済みです。 QuickCharge2.0/3.0にも対応します。
オス形状USB Type-C メス形状microUSB 適合用途充電・データ通信
1個
339 税込373
6日以内出荷

エスエスエーサービスダストカバー
Type-Cコネクタ用の防塵カバーセットです。 不要な端子をカバーすることで、埃やゴミ、水分の侵入を防ぎ機器の破損を予防できます。
適合USB Type-C ブラック
1個
289 税込318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスエスエーサービスダストカバー
TV関連コネクタ用の防塵カバーセットです。 不要な端子をカバーすることで、埃やゴミ、水分の侵入を防ぎ機器の破損を予防できます。
適合RCA、S端子 セット内容RCA×6、S端子×2 ブラック
1個
489 税込538
5日以内出荷

エスエスエーサービスダストカバー
LANコネクタ用の防塵カバーセットです。 不要な端子をカバーすることで、埃やゴミ、水分の侵入を防ぎ機器の破損を予防できます。
適合LANポート セット内容LAN用×4 ブラック
1個
289 税込318
9日以内出荷

エスエスエーサービスダストカバー
PC関連コネクタ用の防塵カバーセットです。 不要な端子をカバーすることで、埃やゴミ、水分の侵入を防ぎ機器の破損を予防できます。
適合D-Sub25、D-Sub9、VGA、PS/2、LAN セット内容D-Sub25×1、D-Sub9×1、VGA×1、PS/2×2、LAN×1 ブラック
1個
399 税込439
5日以内出荷

エスエスエーサービス手回しインチネジ
ゲーミングPC等の光るPCケースに最適です。 ドライバー不要で従来のつまみネジのように手で簡単に取り付けることができます。 大型のつまみ部を採用し、手で回しやすいのも特徴です。
材質アルミニウム 全長(mm)約16.5 質量(g)1個あたり:約2 タイプ手回しネジ 規格6#-32 長さ(cm)約6.7mm(ネジ部長さ) 入数6個
1個
799 税込879
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスエスエーサービスUSBスイングケーブル
充電しながらスマホやケータイゲーム機を使っても邪魔になりにくい可動コネクタ。可動部がテンションを軽減するので断線やコネクタの破損を予防。USB PD(PowerDelivery) 60W対応 QuickCharge2.0/3.0 対応
ブラック ケーブル長(m)1.2 コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C 可動範囲(°)コネクタ:180
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

●マイクのON/OFFが手元で瞬時に切り替えられます。 ●スイッチが「ON」⇔双方の通話が可能。 ●スイッチが「OFF」⇒自分の声を相手に届けない。 ●テレワークやボイスチャットを使うゲームに最適。 ●4極ミニプラグのイヤフォンマイク端子に対応。 ●3極ミニプラグ、3極ミニプラグ×2(マイク付)イヤホンには対応しておりません。
スイッチミュート(消音) 端子4極3.5mmステレオミニ (メス) - 4極3.5mmステレオミニ (オス) 適合規格CTIA 対応機種4極3.5mmステレオミニ端子を搭載するスマホ/タブレット/スイッチ など
1個
779 税込857
当日出荷

エスエスエーサービスUSB Type-CポータブルDACケーブル
●サンプリングレート/ビット深度最大384KHz/32bitまでに対応したUSB Type-CポータブルDACです。 ●接続ケーブルは編込みの単結晶銅線を使用しており音質に配慮した設計となっています。 ●Android、WindowsPC、Mac、iPad Pro(2018)に対応。 遅延がほぼありませんのでスマートフォンでリズムゲームをプレイする際にも役立ちます。
適合機器iPad Pro、Mac、Windows サンプルレート384KHz/32bit
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

Type-CポータブルDACケーブルのニューバージョンです。 サンプリングレート/ビット深度最大384KHz/32bitまでに対応したUSB Type-CポータブルDACです。 接続ケーブルは単結晶銅線の編込みツイストケーブルを使用しており音質に配慮した設計となっています。 前回の販売時にType-C端子を搭載していないパソコン等でも使用したいとう要望にお答えして USB Aに変換する為の変換コネクタをセットに致しました。 Android、WindowsPC、Mac、iPad Pro(2018)に対応。
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

4K8K放送対応 地上波デジタル/BS/CS放送に対応した、全端子通電タイプのアンテナ分配器
対応地上/BS/CS デジタル放送・全端子電流通過型(10-3224MHz) 端子アンテナプラグ(F型端子)、すべてのOUT端子からBS・110℃Sアンテナに送電可 分配数2
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷

microUSB接続のスマートフォンやタブレットのOTG(ホスト)機能を用い、USB接続マウスやUSBメモリ等を接続してご使用いただけます。携帯しやすい巻取り式です。 持ち運びに便利な最大75cmの巻き取り式です。
レッド 端子形状microUSB(オス)、USB・A(メス) 対応OTG(ホスト) ケーブル長(cm)75 オス形状microUSB メス形状USB・A
1個
529 税込582
6日以内出荷

充電/転送に対応したmicroUSBケーブルです。 耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。 QuickChage2.0/3.0での動作を確認済みです。
レッド 端子形状microUSB(オス)、USB・A(オス) 対応USB2.0データ転送、充電 ケーブル長(cm)80 オス形状microUSB/USB・A
1個
439 税込483
当日出荷

最大2.4Aの急速充電に対応した、microUSB充電専用ケーブルです。 耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。
レッド 端子形状microUSB(オス)、USB・A(オス) オス形状microUSB/USB・A
1個
369 税込406
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大2.4Aの急速充電に対応した、microUSB充電専用ケーブルです。 耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。 iQOS、glo各種対応機器と併用することで、急速充電が可能です。 従来のスマートフォン、タブレット等にもご利用いただけます。
仕様動作確認済みモデル:iQOS2.4/2.4Pus、gloG001/G003※充電速度が低下する恐れがございますので、必ず上記機種に対応した電源を使用してください。 レッド 端子形状USB:microUSB(オス)-A(オス) 通電容量5V 2.4A オス形状microUSB/USB・A
1個
439 税込483
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Type-Cコネクタ用のオス/メス防塵カバーセットです。 不要な端子をカバーすることで、埃やゴミ、水分の侵入を防ぎ機器の破損を予防できます。
セット内容USBType-Cオス端子用(x2)、USBType-Cメス端子用(x2) 材質樹脂製 ブラック
1個
349 税込384
7日以内出荷