6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)アラルダイト 2012 2液性エポキシ系速硬化接着剤
RoHS
2液性エポキシ系速硬化接着剤です。常温急速硬化で約20分で初期強度発現します。せん断・剥離接着強度が高いです。
用途金属、セラミック、ゴム、硬質プラスチック等への接着 配合【主剤】100:【硬化剤】100 可使時間(分)4(25℃ 100g) 密度【混合物】1.18(mPa・s) 外観【主剤】コハク色【硬化剤】淡黄色【混合物】淡黄色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.57MB) 危険物の性状非水溶性
1箱(50mL×6セット)ほか
18,980 税込20,878
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)アラルダイト 2015-1 2液性エポキシ系接着剤
RoHS
2液性、室温硬化のペースト状接着剤で、硬化後は靱性を持っています。混合した接着剤はチクソ性を持ち 10mm の厚さまで垂れずに塗布できます。特に SMC や GRP の接着に適しています。
用途GRP、SMCおよび異なる材料同士の接着、耐候性あり。 比重【主剤】1.4【硬化剤】1.4 可使時間(分)(25℃ 100g)45-55(混合物) 外観【主剤】ベージュ色ペースト【硬化剤】ベージュ色ペースト【混合物】ベージュ色ペースト 粘度(mPa・s)チクソ性(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.57MB) 危険物の性状非水溶性
1箱(50mL×6セット)ほか
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)アラルダイト AW2101/HW2951 2液性エポキシ系速硬化接着剤
RoHS
常温急速硬化タイプで、揺変性あるので、間隙重点可能です。種々の被着体に対する幅広い接着剤を有します。
用途金属、セラミック、ゴム、硬質プラスチック等 付属品50mlミキサー6本 可使時間(分/25℃)4~8 密度【主剤】約1.65g/mL【硬化剤】約1.9g/mL 外観(混合前)【主剤】白色【硬化剤】濃灰色 / (混合前)灰色 質量混合比主剤(100):硬化剤(100) 粘度(25℃)(Pa・s[P])【混合物】揺変性ペースト【主剤】揺変性ペースト【硬化剤】揺変性ペースト 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.11MB)
1箱(200mL×6セット)
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)アラルダイト 420A/B 2液性エポキシ系接着剤(1.4kgセット)
RoHS
せん断および剥離接着強さ、靭性、弾性に優れます。
用途種々の被着体(金属、木材、ゴム、複合資材、樹脂など)の接着に優れます。 セット内容【主剤】1.0kg【硬化剤】0.4kg 内容1.4kg×6セット 比重【主剤】約1.2【硬化剤】約1.0 可使時間(分/25℃)60 外観(混合前)【主剤】黄色【硬化剤】青色 / (混合前)濃緑色 質量混合比主剤(100):硬化剤(40) 粘度(25℃)(Pa・s[P])【混合物】35~45【主剤】100-300【硬化剤】0.6-1.4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量260mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(1.4kg×6セット)
299,800 税込329,780
8日以内出荷

2液性エポキシ系速硬化接着剤です。常温急速硬化で約20分で初期強度発現します。せん断・剥離接着強度が高いです。
用途金属、セラミック、ゴム、硬質プラスチック等への接着 内容量(mL)主剤:15/硬化剤:15 配合主剤 100 : 硬化剤 100 可使時間(分)4(25℃ 100g) 主な用途金属、セラミック、ゴム、硬質プラスチック等への接着 外観【主剤】コハク色【硬化剤】淡黄色【混合物】淡黄色 粘度(mPa・s)【混合物】1.18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1500mL 入数30g×10セット×5箱 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.35MB) 取扱説明書(3.48MB) 危険物の性状非水溶性
1箱(30g×50セット)
59,980 税込65,978
13日以内出荷

アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)アラルダイト AV1580/HV1580 エポキシ・パテ(500gセット)
RoHS
2液性エポキシ系接着剤です。金属、コンクリート、木材、硬質プラスチック等、色々な材料に強力接着します。硬化すると金属のように固まります。硬化後は、研磨や機械加工ができます。肉やせが無く硬化します。耐熱・耐水・耐薬品性に優れています。また、隙間の充填やシーリング、パイプ、タンクの補修、高振動部分の充填・バランス保持、小型電気部品の埋込、治具類の補強枠の組立、壁面、天井面などへの取付、欠損部分の補修等でも使用できます。
用途金属、コンクリート、木材、硬質プラスチック等への接着。シーリング、隙間充填、補修など 内容量(g)【主剤】250【硬化剤】250 配合【主剤】100:【硬化剤】100 比重【混合物】2 可使時間(分)12~25 外観主剤:緑色/硬化剤:緑色 立ち上がり強度発現時間1時間(25℃) 粘度(Pa・s)【混合物(25℃)】パテ状 危険物の類別非危険物 入数AV1580 (250g×10)+ HV 1580 (250g×10) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.78MB)
1箱(500g×10セット)
49,980 税込54,978
13日以内出荷

関連カテゴリ