防災マルチライト Cタイプサンエイ3日以内出荷
ライト機能をはじめ非常時に役立つ7つの機能を搭載しており、防災や防犯、事故対策などさまざまな場面で活躍できるマルチライトになります。Bluetooth機能が付いたCタイプになります。お持ちの携帯電話、PC、翻訳機等と接続して音声や多言語音声などを拡声できます。3色ライト機能(赤色点滅、青色点滅、白色点灯)、誘導灯、Bluetooth、メガホン、警笛、録音と再生、ガラスハンマーの7つの機能を有しています。録音は約15分まで可能です。
用途防災用の備えや、多目的に使用する必要がある場合などに。防災、防犯、事故対策などに。セット内容本体×1、誘導棒×1、収納ポーチ(2個用)×1電圧(V)DC4.1~6.5電源単三電池4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×205連続使用時間(時間)メガホン:約4、警笛:約2.5、LED:約20~30、録音再生音:約4機能LEDライト到達距離(m)メガホン・警笛・LEDライト:80~100(障害物無し)長さL×直径(mm×Φmm)誘導棒:219×35録音時間(分)約15