マルチ機能作業台 ツールトレイ・収納トレイ付き 工具不要でクランプの取り付けが可能 軽量で持ち運びに便利 Link Lockで2つのペガサスワークテーブルを結合可能 Quick Change機構でセットアップ/折りたたみが簡単切替 SIDE KICKとPEGASUSは同じ高さなので並べて使用できます。
用途各種作業や木挽き台として
付属品本体×1 クイッククランプ×2 クランプドッグ×4 リンクロック×2 取扱説明書×1
質量(kg)13.5
耐荷重(kg)作業台:135、木挽き台:450
テーブル寸法(mm)787×635
最大クランプ幅(mm)457
収納寸法(mm)635×127×889
作業高さ(mm)台:813
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
残量表示付き
用途WORX 20V MAXリチウムイオンコードレスツールに対応
付属品バッテリーパック×1 取扱説明書×1
バッテリー容量(Ah)2
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
家庭・作業場・自動車内の清掃などに
付属品本体×1、ツル口ノズル×1、ブラシ×1、変換アダプター×1、充電器×1、バッテリーパック2.0Ah×1、取扱説明書
定格電圧(V)DC18
本体質量(kg)約1.8(バッテリー含む)
吸込仕事率(W)約30
連続使用時間(分)(2.0Ahバッテリー使用時)低速:約20、高速:約10
ダストコンテナ容量(L)約0.2
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
自給式の充電式洗浄ガン 高/低の2速制御 ホース付きなので離れた給水設備からも水供給が可能
オプションパーツとの組み合わせで洗浄作業の幅が広がります。
用途車・窓・外壁などの汚れ落とし、洗浄作業に!
付属品ホース6m×1 洗浄ランス×1 5パターンマルチノズル×1 収納袋×1 家庭用ホースコネクタ×1 ホースバンド×1 充電器×1 バッテリーパック2.0Ah×1 取扱説明書
定格電圧(V)DC18
全揚程(m)約1.5
本体質量(g)約1.2k(バッテリー含まず)
連続使用時間(分)2Ah時 Hi:約15、Lo:約60
最大吐出圧力(MPa)約2.2
使用水(推奨)上水道水
使用水温(℃)2~40
最大吐出量(L/h)約120
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
大容量 残量表示付き
用途WORX 20V MAXリチウムイオンコードレスツールに対応
付属品バッテリーパック×1 取扱説明書×1
バッテリー容量(Ah)4
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
ブラシレスモーター使用で軽量!低振動!静音!長寿命!
軽量で、コンパクトなデザイン
耐久性と寿命を延ばすアルミ製ギアハウジング
用途ねじの締め付け・ゆるめに
付属品本体×1、両頭ビットPH2×65mm×1、ベルトフック×1、取扱説明書×1、バッテリーパック(2.0Ah)WA3575×1、充電器WA3881×1
チャック能力(mm)6.35六角軸
ねじ締め能力90mm万能ビス/米松 約80本
モーター電圧(V)20(最大)
1セット
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
充電インジケータ付き
用途WORX 20V MAX リチウムイオンバッテリーパックに対応。適応機種:WA3575・WA3578
付属品充電器×1 取扱説明書×1
質量(kg)0.43
出力電圧(V)18
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力電流(A)2
保護等級二重絶縁/クラスⅡ
充電時間(分)60 (2.0Ah) WA3575/120 (4.0Ah) WA3578
入力電力(W)50
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
コントローラー・バッテリー共通システム
あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール
温度設定がデジタル液晶表示だから見やすく使いやすい
幅広く温度設定ができるから様々な用途に使える
スリムで握りやすいコンパクトデザイン
用途はんだ付け、ウッドバーニングやレザークラフトに
付属品本体×1、焼きごてこて先×9、接続スリーブ×1、シリコンスリーブ×1、スタンド×1
質量(g)約54
入力電圧(V)DC18(最大20)
連続使用時間(分)最大約80
温度設定範囲(℃)200~480
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
5段階でバッテリー残量を表示
用途充電工具の動力源に
電圧(V)DC18(最大20)
電池リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
スライドカバーをスライドさせるだけでビット交換が可能!。ハンズフリーのねじホルダーで指先を守ります。
用途プラスねじ・マイナスねじ・HEXねじのねじまわし作業に
付属品ねじ回しビット(PH1、PH2、SL6、HEX4、HEX5、HEX6)×各1、カートリッジ(WA1105)×1、充電器×1
定格電圧(V)3.6
最大トルク(N・m)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約230
本体質量(kg)約0.5
ねじ締め能力Φ3.5×25mm/2×4材 約150本
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(時間)約3.5
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
こんなお得な商品も!

充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ
モノタロウ
¥4,898
税込¥5,388
ブラシレスモーター使用で軽量!低振動!静音!長寿命!
軽量で、コンパクトなデザイン
耐久性と寿命を延ばすアルミ製ギアハウジング
用途ねじの締め付け・ゆるめに
付属品本体×1、両頭ビットPH2×65mm×1、ベルトフック×1、取扱説明書×1
定格電圧(V)DC18
最大トルク(N・m)約175
打撃数(min-1[回/分])約0~3200
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2900
チャック能力(mm)6.35六角軸
ねじ締め能力90mm万能ビス/米松 約80本
モーター電圧(V)20(最大)
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
地面の上に置いた木を安全に切断することができる唯一のチェーンソー。
ガードで覆うことで切断時以外はソーチェーンが露出しない安全設計。
自動でチェーン張りを調整するオートテンションシステム。
鉄製の鋸型ガイドが切断材をしっかり保持。
チェーン自動給油。
手にやさしいソフトグリップ。
用途枝の切断に
付属品本体×1、オイルボトル×1、チェーンソーオイル(100mL)×1、ボックスレンチ×1、バッテリー×1、充電器×1
質量(kg)約3.2
切断能力乾木Φ100mm×約26本
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約1300
タンク容量(mL)約30
有効切断長さ(mm)約100
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
HYPERLOCK(ハイパーロック)レバーを回すだけでサンディングプレートを簡単に脱着できる。変速ダイヤルを変えていろいろな用途に対応できる
用途木材の表面仕上げ・面取り作業に
コーナーや狭い場所のサンディングに
付属品マルチサンダー本体×1、オービタルプレート×1、ランダムプレート×1、コーナープレート×1、手指形プレート×1、曲面用プレート×1、ダストバッグ×1、紙パンチ×1、クリーナーノズル×1、マルチサンダー替ペーパーコーナー(三角)WA2000(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパーランダム(丸)WA2001(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパーオービタル(角)WA2002(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパー手指形WA2003(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパー曲面用WA2004(#60/80/120)×各1、取扱説明書×1
寸法(mm)【オービットダイヤ/ランダムプレート】約2.5、オービタルプレート:約1.8、コーナープレート:約1.8
定格電圧(V)DC18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4000~10000
本体質量(kg)約1.2
モーター電圧(V)【本体】20(MAX)
スピード調節1~6
連続動作時間(○パッド/木工サンディング)Min:約60分、Max:約15分
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
用途家庭・作業場・自動車内の清掃などに
付属品ツル口ノズル×1、ブラシ×1、変換アダプター×1 、取扱説明書
定格電圧(V)DC18
本体質量(kg)約1.8(バッテリー含む)
吸込仕事率(W)約30
連続使用時間(分)(2.0Ahバッテリー使用時)低速:約20/高速:約10
ダストコンテナ容量(L)約0.2
商品タイプ本体のみ
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
コントローラー・バッテリー共通システム
あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール
手軽に接着、模型製作やアクセサリー作り等ハンドクラフトの幅が拡がります
オートパワーオフ(起動から約10分後)機能付きだから安心
予熱完了をランプでお知らせ
用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに
プラスチック・金属等の仮止めに
付属品本体×1、グルースティック(Φ7×約170mm)×10
入力電圧(V)DC18(最大20)
主な用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに、プラスチック・金属等の仮止めに
危険物の類別非危険物
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
タービン(TRUBINETM)ファン技術により大風量を実現/作業に応じて使い分けできる2段階風量調整/軽量で、人間工学に基づいた設計により片手でも操作が簡単/手にやさしいソフトグリップ
用途乾いた落ち葉・刈り葉・枯草の吹き飛ばしに
風量(m3/min)I:約6.4、II:約9.6
セット内容本体×1、バッテリー×1、充電器×1
質量(kg)約2.2
連続使用時間(分)I:約18、II:約6
風速(km/h)I:約97、II:約145
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
ビットシャフトが伸びるので入り組んだ先のねじ締め・緩め作業が可能!。オフセットシャフトで障害物近くのねじにアクセスが可能!
用途狭いところのねじ締め・緩め作業に
付属品充電器、ビット(PH0、PH1、PH2、PH3、SL6、HEX4、HEX5、HEX6)
定格電圧(V)3.6
最大トルク(N・m)約3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約230
本体質量(kg)約0.5
ねじ締め能力Φ3.5×25mm/2×4材 約150本
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(時間)約3.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
コントローラー・バッテリー共通システム
あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール
彫る・削る・磨く、様々な作業を1台でこなす万能ツール
小型で高出力、ブラシレスモーター搭載
コレットチャック式でΦ2.35/Φ3.2mm、2種類の軸径に対応
ハブコントローラーによる無段階回転速度調整機能付き
スリムで握りやすいコンパクトデザイン
用途金属・木材・石材・ガラス等の研削・研磨加工に
グラス彫刻や彫金、模型・アクセサリー製作に
付属品本体×1、ダイヤモンド砥石(軸径Φ3.2mm)×3、金属用軸付砥石(軸径Φ3.2mm)×3、マンドレル(軸径Φ3.2mm)×1、切断砥石×2、サンディングペーパー×10、スパナ×1、コレット(Φ2.35mm用)×1
質量(g)約145
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約10000~35000
入力電圧(V)DC18(最大20)
チャック径(Φmm)コレットチャック2.35/3.2
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール
バッテリーパックとハブコントローラーは共通で各ツールに使用可能
コンセント不要でどこでも使える
スピード調整ダイヤル付き(ツールによっては非対応です)
USB出力(DC5V)付き
用途MAKERXシリーズ各ツールへ電力を供給
仕様USB出力:DC5V-2A
質量(g)約200
コード長さ(m)約1.3
出力電圧(V)DC18(最大20)
入力電圧(V)DC18(最大20)
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
ウォーターバケツWA4015は、Worx電池式高圧洗浄機HydroShot WG629E用の実用的な補助器具です。実用的な折り畳み式のデザインは、旅行にも最適です。バケツが不要になったら、あっという間に折りたためるので、省スペースで収納できます。バケツWA4015は丈夫で洗える素材を使用しています。ウォルクスのハイドロショットに最適なサプリメントです。
用途省スペース、折りたたみ式のウォーターバケツ 外出先での使用に最適・モバイルWorx電池式高圧洗浄機HydroShot WG629Eに最適なアクセサリー
容量(L)11L
直径(Φcm)25
高さ(cm)28
1個
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
1個
¥4,988
税込¥5,487
翌日出荷
高圧洗浄機「Worx HydroShot」用の洗浄ブラシ「WA4048」は、幅広い洗浄作業に対応しています。
用途車やボート、パティオの家具などの汚れや、手が届きにくい場所の掃除などにブラシを使用してください。
1個
¥2,488
税込¥2,737
翌日出荷
1個
¥3,988
税込¥4,387
翌日出荷
ソープボトルWA4036は、ハイドロショットランスの前面に簡単に取り付けることができます。ハイドロショットを使用すると、水が洗浄液(ボトルに充填する必要があります)を引き上げ、表面の洗浄に使用できる洗浄混合物を提供します。WORXのHydro Shotに追加するのに適しています。
用途Worx電池式高圧洗浄機HydroShot WG629E用洗剤容器
1個
¥2,488
税込¥2,737
翌日出荷
1個
¥1,788
税込¥1,967
翌日出荷
ハイドロショット用のウインドウワイパーW4040は、ハイドロショットのフロントに取り付けるだけです。クイック接続により、ウィンドウワイパーを簡単にスナップインさせることができます。
用途ガラスやタイルの表面から吹き付けられた水を簡単にきれいに取り除くことができます。
1個
¥2,488
税込¥2,737
翌日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ビットのロックは手動より1.3倍の力でロック可能。自動でビットの取付け/取り外しができる。さまざまなねじや材料でもSafeDriveがねじの締め終わりに自動的に回転を停止させます。ヘッドやねじ山を傷めることがありません。滑りにくく、硬い表面にも穴あけできる。ねじ山がつぶれたねじも簡単に外せます
用途ねじの締め付け・ゆるめに
付属品両頭ビット(WA1100)×1、取扱説明書×1
定格電圧(V)DC18
最大トルク(N・m)約20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~800
本体質量(kg)約1.0
チャック能力(mm)~Φ10
穴あけ能力(mm) 木工約25
ねじ締め能力Φ4.1×38mm 米松 約350本
最大穴あけ能力(mm) 鉄工約10
能力(mm)鉄工/約10 木材/約25
モーター電圧(V)最大20
最大穴あけ能力木工Φ15mm/米松50mm 約30孔、鉄工Φ5mm/鉄板1.6mm 約250孔
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
角度切替ボタンによりのこぎりモードとジグソーモードの切り替えが可能です。ジグソーブレードBタイプと電気のこぎり用ブレードの両方使える。ダストブロワで切りくずやほこりを除去し、切断時の視界がよくなる。工具不要!ワンタッチでブレード交換
用途合板などの直線切り、曲線切りに
木材などの切断や粗大ゴミの解体に
付属品木材用ジグソーブレード×1、鉄工用ジグソーブレード×1、アルミ・PC用ジグソーブレード×1、のこぎりモード用木工切断ブレード×1、取扱説明書×1
定格電圧(V)DC18
切断能力(mm)PCパイプ約50、PVCパイプ約127
切断能力(mm)軟鋼板約4
切断能力(mm)木材ジグソー約50/のこぎり約100
モーター電圧(V)最大20
切断能力(mm)アルミニウムパイプ約50
ストローク数(min-1)0-3000
ストローク幅(mm)20
切断能力(mm)軟鋼パイプ約76
最大切断本数(本)【2×4材】ジグソー/木工:約46回、のこぎり/木工:約49回
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
簡単!素早いビット切り替え ※下穴錐は付属されておりません。
正確な電子トルク制御で穴あけやねじの打ち込みもスムーズ
コンパクトかつ軽量で、コントロールしやすい!
低速・高速切り替え可能。高速:スピーディーな小径の穴あけや短いねじの締め込みに、低速:大径の穴あけや長いビスの締め込みに
ツール不要の6.35mm六角軸のビット差込口を採用で着脱が簡単!
用途ねじの締め付け・緩めに
下穴開けに
仕様電子トルク数:11段階+ドリルモード
付属品本体×1、両頭ビット×3(PH2×110mm/PH2×65mm/PH1×65mm)、バッテリーパック(2.0Ah)WA3575×1、充電器WA3881×1
ねじ締め能力米松Φ4.1×38mm/Lowモード 約340本、Highモード 約210本
穴あけ能力米松60mm/Lowモード Φ27mm 37本、Highモード Φ15mm 70本 (付属品)
能力(mm) 鉄工(最大穴径)低速/高速:約Φ10
能力(mm) 木工(最大穴径)低速:約Φ30/高速:約Φ20
モーター電圧(V)20(最大)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
簡単!素早いビット切り替え※下穴錐は付属されておりません。正確な電子トルク制御で穴あけやねじの打ち込みもスムーズ。コンパクトかつ軽量で、コントロールしやすい!。低速・高速切り替え可能 高速:スピーディーな小径の穴あけや短いねじの締め込みに 低速:大径の穴あけや長いビスの締め込みに。ツール不要の6.35mm六角軸のビット差込口を採用で着脱が簡単!
用途ねじの締め付け・緩めに
下穴開けに
仕様電子トルク数:11段階+ドリルモード
付属品両頭ビット×3(PH2×110mm/PH2×65mm/PH1×65mm)
本体質量(kg)約0.93
穴あけ能力(mm) 木工約30/25(低速/高速)
ねじ締め能力Φ4.1×38mm米松 約340本/210本(低速/高速)
最大穴あけ能力(mm) 鉄工約10
能力(mm)鉄工(最大穴径) 低速/高速 約Φ10 木材(最大穴径) 低速 約Φ30/高速 約Φ20
モーター電圧(V)最大20
最大穴あけ能力米松60mm Lowモード Φ27mm 37本、Highモード Φ15mm 70本
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
角度切替ボタンによりのこぎりモードとジグソーモードの切り替えが可能です
ジグソーブレードBタイプと電気のこぎり用ブレードの両方使える
ダストブロワで切りくずやほこりを除去し、切断時の視界がよくなる
工具不要!ワンタッチでブレード交換
用途合板などの直線切り、曲線切りに
木材などの切断や粗大ゴミの解体に
付属品本体×1、木材用ジグソーブレード×1、鉄工用ジグソーブレード×1、アルミ・PC用ジグソーブレード×1、のこぎりモード用木工切断ブレード×1、取扱説明書×1、バッテリーパック(2.0Ah)WA3575×1、充電器WA3881×1
定格電圧(V)DC18
切断能力2×4材切断回数:【ジグソー】木工 約46回、【のこぎり】木工 約49回
切断能力(mm)【ジグソー切断ブレード】木材:約50、アルミ・PCパイプ:約50、軟鋼材:約4、【のこぎり切断ブレード】木材:約100、PVCパイプ:約127、軟鉄パイプ:約76
モーター電圧(V)20(最大)
ストローク数(min-1)0-3000
ストローク幅(mm)20
1セット
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
ビットのロックは手動より1.3倍の力でロック可能。自動でビットの取付け/取り外しができる。
さまざまなねじや材料でもSafeDriveがねじの締め終わりに自動的に回転を停止させます。ヘッドやねじ山を傷めることがありません。
滑りにくく、硬い表面にも穴あけできる。ねじ山がつぶれたねじも簡単に外せます。
用途ねじの締め付け・ゆるめに
付属品本体×1、両頭ビット(WA1100)×1、バッテリーパック(2.0Ah)WA3575×1、充電器WA3881×1、取扱説明書×1
定格電圧(V)DC18
最大トルク(N・m)約20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~800
本体質量(kg)約1.0
チャック能力(mm)~Φ10
ねじ締め能力Φ4.1×38mm/米松約350本
穴あけ能力木工Φ15mm/米松50mm:約30穴、鉄工Φ5mm/鉄板1.6mm:約250穴
能力(mm) 鉄工約10
能力(mm) 木工約25
モーター電圧(V)20(最大)
1セット
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
コントローラー・バッテリー共通システム
あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール
小型で高出力、ブラシレスモーター搭載
コンパクトなのに最大風速30m/sのパワフル送風
ハブコントローラーによる無段階風量調整機能付き
風量を調整できるから幅広い用途に使える
スリムで握りやすいコンパクトデザイン
用途ごみ・ほこり等の吹き飛ばしに
塗装・接着後の乾燥等に
付属品本体×1 ノズル×1
質量(g)約191
入力電圧(V)DC18(最大20)
連続使用時間(分)最大約45
最大風速(m/s)約30
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
充電中、充電完了をランプでお知らせ
KROSSPACKシリーズバッテリーパック共通充電器
用途バッテリーパックの充電に
質量(g)約410
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.3
出力電圧(V)DC20
出力電流(A)2
充電時間(分)約60(2.0Ahバッテリー)
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
付属ペーパーディスクで木材研磨にも 。スピードコントロール機能対応
用途金属の切断、研磨、バリ取り、研削に
付属品●本体×1 ●切断砥石×1 ●オフセット砥石×1 ●ペーパーディスク×1 ●六角棒レンチ×1 ●砥石固定ボルト×1 ●ホイールカバー固定ねじ×2
質量(g)約212(本体のみ)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約14000~24000
入力電圧(V)DC18(最大20
砥石サイズ(mm)外径50×内径10
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
手軽に接着、模型製作やアクセサリー作り等ハンドクラフトの幅が拡がります
用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに
プラスチック・金属等の仮止めに
成分エチレン・酢酸ビニル樹脂 50%/樹脂酸・ロジン酸 38%/ワックス 12%
色クリア
質量(g)正味量:約36
種類熱溶融形接着剤(グルースティック)
寸法(Φ×mm)7×150
主な用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに、プラスチック・金属等の仮止めに
溶解温度(℃)約110
危険物の類別非危険物
1セット(6本)
¥309
税込¥340
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ