充電式ターボブロワセット

充電式ターボブロワセット WORX 充電式ターボブロワセット WORX

タービン(TRUBINETM)ファン技術により大風量を実現/作業に応じて使い分けできる2段階風量調整/軽量で、人間工学に基づいた設計により片手でも操作が簡単/手にやさしいソフトグリップ

用途乾いた落ち葉・刈り葉・枯草の吹き飛ばしに 風量(m3/min)I:約6.4、II:約9.6 セット内容本体×1、バッテリー×1、充電器×1 質量(kg)約2.2 連続使用時間(分)I:約18、II:約6 風速(km/h)I:約97、II:約145 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77674005 WG546.4
19,980
21,978 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする