1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接着強度・耐衝撃性に優れた瞬間金属用接着剤です。 木、ゴム、プラスチック等も接着できますので木工産業や家庭用品、趣味の創作や補修接着にも適しております。
用途金属と金属、金属切削の仮止め旋盤、ボルト、ナットのゆるみ止め、金属模型(汽車、自動車)製作。 金属とプラスチック自動車のモール接着模型飛行機。 かさの把手接着金属とゴム、ノコ、ハンマー等の把手や頭部のヌケ防止冷蔵庫のゴムのはがれ止め 主な用途金属 特性耐衝撃性 タイプ中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10g RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(10g)
869 税込956
当日出荷