カテゴリ
- バイク部品(2)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- GSユアサ
- モノタロウ(1)
- AZ BATTERY(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ホンダ(1)
- 古河電池(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- HONDA(FURUKAWA)(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1)
- 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(1)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- NBC[バッテリー](1)
- BROAD(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
「gm4a-3b」の検索結果

12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
GSユアサ(132件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から3日以内出荷YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
GSユアサ(13件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から3日以内出荷世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能用途バイク用バッテリータイプ液入充電済