「防犯用品 窓」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
窓ガラスに貼って空き巣や不審者の侵入を防ぐ!!。水で窓ガラスに貼り付けるだけの簡単設置!窓を割れにくくし犯人の侵入を阻みます。空き巣の侵入手口で最も多い「ガラス破り」。窓から侵入する犯人は、クレセント錠周りのガラスを割って開錠します。ガラス破りを防ぐ複層フィルム:表面にはハードコート処理を施し擦り傷などにも強い素材を使用。台風や暴雨による飛散も防ぎます。クレセント錠を中心にフィルムを貼るだけ。割れにくく飛び散らない!。フィルム厚約0.1mm。防犯対策
材質PET
厚さ(mm)約0.1
色クリア
万が一の時のために、備えあれば憂いなし。付属のケースに収納すればコンパクトになります。護身用としてだけでなく、車などからの緊急脱出時に窓ガラスを割るなど使い方いろいろ。一振りで素早く装備!下に向けてサッと振り下ろすだけ!。護身用に・災害時に。安心の日本製。伸縮式。専用牛革ケース付き
材質鉄棒
色ブラック
これ1本でLEDライト・護身・防犯・緊急時に対応!
LEDは世界最高クラスのCREE社製「Q5」採用。世界の軍隊・警察機関でも使用されるという強力ライトです。
屋内や車などに閉じ込められた時の脱出用にも活躍。
緊急・非常時、アウトドア、夜の一人歩き、夜間警備に。
光源を変えられるズーム機能付き。
尾先スパイクで窓ガラスや車のフロントガラスも粉砕。
付属品電池ケース
材質本体:アルミ合金、強化プラスチックムーンレンズ
色ブラック
質量(g)(約)350
電源単4形乾電池3本使用(別売)
直径×長さL(Φmm×mm)(約)40×380~470
機能伸縮ズームライト機能付き(スポットライト・拡散ライト)
全長(cm)約38~47(伸縮タイプ)
点灯方式強・弱・点滅
LEDCREE-Q5
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
貼るだけ防犯対策!窓やドアの振動を感知して大音量アラームで侵入を知らせる!!。窓ガラスやドアに衝撃を感知すると非常に大きな音で周囲に警告!付属の両面テープで貼るだけの簡単設置ですぐに防犯対策ができます。泥棒の侵入の多くは窓から!。音で威嚇し被害を未然に防ぐ!!。アラームは130dBの大音量、30秒間鳴り続けるので効果抜群!。約1cmの薄さで設置したまま開閉できます。空き巣に侵入されやすい窓やドアに。玄関に、窓に、寝室、ベランダなどにも!。電池式、配線・工事不要、両面テープで簡単取付、オン・オフスイッチ付き。30日間保証書付き(テスト用電池は保証対象外)
材質ABS樹脂
質量(g)1個:(約)22
機能自動消音機能:アラームが鳴り始めてから約30秒で自動で消音します。(または電源スイッチをOFFにすれば、消音します)
電源(個)LR44電池×3
アラーム振動感知型
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)1個:(約)5×1×6.5
もしもの時の威嚇や備えに放電機能付きLEDライト。物騒な世の中、危険を未然に防ぐ1台3役の護身用アイテム。尾先のスパイクで窓ガラスも粉砕。閉じ込められた時の脱出用としても。ボタン1つで放電!バチバチと強烈な音で相手を威嚇。夜道への一人歩きに…。3種類の点灯パターン:強・弱・点滅。防犯対策に・LEDライト・スタンガン・ガラス用ハンマー
付属品電池ケース、取扱説明書、3ヵ月間保証書付き
材質アルミ合金
色ブラック
質量(g)約250
電圧(V)最大8万
電源単4乾電池3本使用(別売)
寸法(cm)約20×4×4
点灯方式弱・強・ストロボ
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
死角になりやすい場所に簡単に敷ける防犯砂利。足音を忍ばせて歩こうとしても砂利同士がこすれあって通常の砂利よりも、大きな音がして防犯対策になります。また、敷き詰めることで光を遮るので雑草対策にも最適。防犯対策。侵入を困難にし防犯効果を高めます。60Lで約2畳分のスペースに敷き詰められます。防犯対策として効果的!不審者を音により抑止し未然に侵入を防ぐ。防犯対策用の使用例:裏口・勝手口、縁側、窓の下
材質リサイクルガラス・発泡材
質量(kg)(約)14
容量(L)(約)60
適合範囲60Lで約2畳分
粒サイズ(mm)(約)5~35
関連キーワード