1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品衛生法適合素材を使用しています。エプロン本体には、ニトリルゴムを表にトッピングした生地を採用。抗菌配合の生地のため、衛生的にご使用いただけます。耐油性に優れており、油の跳ねる調理現場に適しています。ヒモには、CSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。背中でヒモをクロスして結ぶ、たすき掛けタイプのため、長時間の使用に適しています。首掛けタイプ(AF-7000eK)もあります。
用途調理や食品・食肉加工、その他水作業に。 厚さ(mm)【本体】0.2 ホワイト 質量(g)300 本数【紐】2 耐熱温度(℃)120 材質(ひも)CSMゴム 素材【表】NBRゴムトッピング【基布】ポリエステル 紐長(cm)130 ハトメニッケル
1枚
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)