絞り込み
ブランド
- BRAND
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,818)
- MAZDA(マツダ)(216,593)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,050)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,701)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,514)
- ブランドをもっと見る
BRAND
BRANDのページです。BRANDは、測定・測量用品、作業工具/電動・空圧工具、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在114件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

マクロピペットコントローラー
BRAND¥14,980税込¥16,4781個当日出荷0.1~200mLまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。 レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。 非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。付属品メンブレンフィルター(3μm・PTFE/PP製)1個付き仕様吸引力アップ 50mLを11秒。繊細な操作可能。軽量(125g)。0.1~200mLのメスピペット、ホールピペットに使用。
ディスポセル(PS 可視光線用)
BRAND(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(100個)当日出荷受光方向を一定にする矢印付き。 セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。種別可視光線用材質PS寸法(mm)12.5×12.5×45測定範囲(nm)340~900標準偏差(nm)360≦±0.005光路幅(mm)10
ディスポセル PMMA製 100本入
BRAND¥3,198税込¥3,5181箱(100本)当日出荷透過面がわずかに奥まっており、傷がつきにくい形状です。材質PMMA(アクリル樹脂)サイズ12.5×12.5×45mm光路長(mm)10
UV用 標準(マクロ)ディスポセル
BRAND¥11,980税込¥13,1781箱(100個)当日出荷UV領域における蛋白質、ssDNA、dsDNA、RNA、オリゴペプチドの光度定量に適しています. 10mmの標準光路長です。 耐薬品性に優れています。TGK品番814-22-35-11種別可視光線用材質UV-Polymer寸法(mm)12.5×12.5×45容量(mL)2.5~4.5摘要標準型測定範囲(nm)220~900標準偏差(nm)240<±0.007、300<±0.005窓寸法(縦×横)(mm)(透過窓)10×35光路幅(mm)10
ディスポセル(PMMA 近UV用)
BRAND(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(100個)当日出荷測定範囲の標準は300nm以上。320nmでの吸光度の標準偏差は0.004以下。 セル窓をくぼませているため傷つきにくい。受光方向を一定にするための矢印付き。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。種別近UV用材質PMMA寸法(mm)12.5×12.5×45測定範囲(nm)300~900標準偏差(nm)320≦±0.004光路幅(mm)10
ピペットコントローラー用シリコンアダプタ
BRAND¥2,598税込¥2,8581個当日出荷0.1~100mlまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。 レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。 非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
マクロピペットコントローラー ブルー
BRAND¥14,980税込¥16,4781個当日出荷0.1~200mLまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。 レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。 非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。付属品メンブレンフィルター(3μm・PTFE/PP製)1個付き仕様吸引力アップ 50mLを11秒。繊細な操作可能。軽量(125g)。0.1~200mLのメスピペット、ホールピペットに使用。色ブルー
ディスペンセッテ S Organic(分注器)
BRAND¥98,980~税込¥108,878~1個4日以内出荷から6日以内出荷ジクロロメタン等のハロゲン化炭化水素を含む有機溶媒、濃塩酸や発煙硝酸を含む強酸、TFA・THF・過酸化物等の溶液分注のためにデザインされたボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mmです。標準付属のアダプタにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、タンタル
PP三角フラスコ(青目盛)
BRAND¥959税込¥1,0551個翌々日出荷中身が見やすい、目盛付きのPP製三角フラスコです。底が平らなためスムーズに撹拌が可能です。付属品スクリューキャップ種別三角フラスコ材質PP規格ネジ口:GL-45
ピペットコントローラ
BRAND(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷吸入→停止→排出まで全ての操作が片手で行えます。 メンブレンフィルタ内蔵で、過剰に液を吸い込んでも本体への液の流入・汚染を防ぎます。仕様レバー操作式寸法(mm)Φ40×200容量(mL)0.1~100質量(g)95接続口径(Φmm)10
ディスペンセッテ S(分注器)
BRAND¥98,980~税込¥108,878~1個4日以内出荷から6日以内出荷一般的な無機塩類溶液や緩衝液、酸・塩基性溶液、各種有機溶媒に使用できる、ボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mm(GL45)です。標準付属のアダプタを組み合わせることにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。 エア抜き時に試薬をボトル内に戻すことができ、試薬の無駄がなくなります。材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、Pt-Ir
UVディスポセル 100本入
BRAND¥8,898~税込¥9,788~1箱(100本)当日出荷石英セルに近い測定領域を持つディスポセルです。 ディスポタイプのため、洗浄の手間やコンタミネーションリスクの低減が可能です。材質UV透過樹脂サイズ12.5×12.5×45mm光路長(mm)10
チップ
BRAND¥3,798~税込¥4,178~1袋(1000本)ほか4日以内出荷高純度ポリプロピレン(PP)使用 DiHEMDA、オレイン酸アミド、カドミウム、潤滑剤 フリー クリーンルーム内生産、自動梱包による衛生管理 DNA(<40fg) RNase(<8.6fg) Endotoxins(<1pg) ATP(<1fg) フリー 省資源 材料(PP)使用を25%削減 目盛りつき 121℃(2bar)でのオートクレーブ可(DIN EN 285 規格) CEマーク(IVD-Directive 98/97 EC規格)タイプバルク 未滅菌
PCRボックス 5個組
BRAND¥11,980税込¥13,1781袋4日以内出荷0.2mLのPCRチューブ用の理想的ボックス/ラックです。(単体、8連タイプ、96ウェルに対応) 省スペース用、積み重ねのできるデザイン。透明なフタがついています。 ラック-80℃から+121℃までの温度に耐えられます。材質ポリプロピレン(PP)
三角フラスコ PP製
BRAND¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から10日以内出荷BRAND目盛付きポリプロピレン(PP)製の三角フラスコです。種別三角フラスコ材質ポリプロピレン(PP)
メスピペット 先端目盛 クラスAS
BRAND¥6,698税込¥7,3681本93日以内出荷仕様●容量:50mL●1目盛:0.5mL●許容誤差:±0.2mL●外径:18Φmm●仕様補足:先端目盛:クラスAS●綿栓止:〇容量(mL)501目盛(mL)0.5許容誤差(mL)±0.2アズワン品番65-5705-33
メスピペット 極太大穴 クラスB
BRAND¥2,998税込¥3,2981本12日以内出荷仕様●容量:5mL●1目盛:0.1mL●許容誤差:±0.1mL●穴径:約3mm●全長:360mm●仕様補足:極太大穴クラスB●綿栓止め付き全長(mm)360容量(mL)51目盛(mL)0.1許容誤差(mL)±0.1先端内径(mm)3アズワン品番65-5705-44
メスシリンダー 青目盛 PMP クラスA
BRAND¥11,980税込¥13,1781本9日以内出荷PMP製。青目盛付き仕様●容量:500mL●1目盛:5mL●高さ:360mm●許容誤差 ±2.5mL●目盛最小表示値:50●中間部胴径:約55mm●材質:ポリメチルペンテン(PMP)アズワン品番65-5705-89
メスシリンダー クラスA
BRAND¥36,980税込¥40,6781本13日以内出荷見やすいブルースケール(青目盛)入り。仕様●容量:2000mL●1目盛:20mL●許容誤差:±10.0mL●高さ:505mm●台(底径)直線:約140●台(底径)斜線:約158※台の形状6角形mm●材質:ほうけい酸ガラス●仕様補足:クラスA DURAN(R)アズワン品番65-5705-07
ホールピペット クラスAS
BRAND¥2,098税込¥2,3081本12日以内出荷ガラス製のホールピペット仕様●容量:5mL●許容誤差:±0.015mL●全長:400±10mm●カラーコード:白材質ガラス全長(mm)400±10容量(mL)5許容誤差(mL)±0.015カラーコード白アズワン品番65-5705-48
デシケーター 玉蓋付 硝子製 中板無
BRAND¥129,800税込¥142,7801個93日以内出荷ホウケイ酸ガラス(3.3)。フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。仕様●本体+玉蓋:呼径/250mm、外径/320mm、全高/357mmアズワン品番65-5704-66
PCRチューブ 1000本入
BRAND¥16,980税込¥18,6781袋(1000本)93日以内出荷オートクレーブ可(121℃)。RNase、DNase、DNAフリー。薄いが堅牢なチューブ肉厚は、熱伝導にすぐれています。通常の熱循環装置に適しています。密閉度の高いキャップによりサンプルの蒸発を防ぎます。仕様●容量:0.5mL●キャップタイプ:フラット●口内径:6.6●身高(蓋含まず):28.8mmアズワン品番65-5706-15