絞り込み
ブランド
  • BRAND
  • モノタロウ(119)
  • ADVANTEC(1,693)
  • ERECTA(エレクター)(1,466)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(984)
  • Merck(メルクミリポア)(2,888)
  • NEG(日電理化硝子)(1,386)
  • SIBATA(柴田科学)(1,315)
  • tantore(778)
  • TGK(東京硝子器械)(2,766)
  • Thermo Fisher Scientific(1,620)
  • アズワン(8,968)
  • エスコ(1,045)
  • ケニス(1,550)
  • コスモスビード(1,108)
  • ジーエルサイエンス(2,088)
  • ビーエム機器(1,015)
  • フロンケミカル(958)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • 三商(2,393)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,329)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
112件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マクロピペットコントローラー BRAND

    マクロピペットコントローラー

    BRAND
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    0.1~200mLまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。 レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。 非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
    付属品メンブレンフィルター(3μm・PTFE/PP製)1個付き仕様吸引力アップ 50mLを11秒。繊細な操作可能。軽量(125g)。0.1~200mLのメスピペット、ホールピペットに使用。
  • ディスポセル(PS 可視光線用) BRAND

    ディスポセル(PS 可視光線用)

    BRAND(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1箱(100個)
    当日出荷
    受光方向を一定にする矢印付き。 セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
    種別可視光線用材質PS寸法(mm)12.5×12.5×45測定範囲(nm)340~900標準偏差(nm)360≦±0.005光路幅(mm)10
  • マクロピペットコントローラー用フィルター BRAND

    マクロピペットコントローラー用フィルター

    BRAND
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    仕様1個入、3μm、TF製TGK品番814-12-06-03
  • UV用 標準(マクロ)ディスポセル BRAND

    UV用 標準(マクロ)ディスポセル

    BRAND
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(100個)
    当日出荷
    UV領域における蛋白質、ssDNA、dsDNA、RNA、オリゴペプチドの光度定量に適しています. 10mmの標準光路長です。 耐薬品性に優れています。
    TGK品番814-22-35-11種別可視光線用材質UV-Polymer寸法(mm)12.5×12.5×45容量(mL)2.5~4.5摘要標準型測定範囲(nm)220~900標準偏差(nm)240<±0.007、300<±0.005窓寸法(縦×横)(mm)(透過窓)10×35光路幅(mm)10
  • ディスポセル PMMA製 100本入 BRAND

    ディスポセル PMMA製 100本入

    BRAND
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(100本)
    当日出荷
    透過面がわずかに奥まっており、傷がつきにくい形状です。
    材質PMMA(アクリル樹脂)サイズ12.5×12.5×45mm光路長(mm)10
  • マクロピペットコントローラー ブルー BRAND

    マクロピペットコントローラー ブルー

    BRAND
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    0.1~200mLまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。 レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。 非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
    付属品メンブレンフィルター(3μm・PTFE/PP製)1個付き仕様吸引力アップ 50mLを11秒。繊細な操作可能。軽量(125g)。0.1~200mLのメスピペット、ホールピペットに使用。色ブルー
  • ピペットコントローラー用シリコンアダプタ BRAND

    ピペットコントローラー用シリコンアダプタ

    BRAND
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    0.1~100mlまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。 レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。 非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
  • 交換用3μmメンブレンフィルタ(ピペットコントローラPI用) BRAND

    交換用3μmメンブレンフィルタ(ピペットコントローラPI用)

    BRAND
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    欠品中
  • ディスポセル(PMMA 近UV用) BRAND

    ディスポセル(PMMA 近UV用)

    BRAND(1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1箱(100個)
    当日出荷
    測定範囲の標準は300nm以上。320nmでの吸光度の標準偏差は0.004以下。 セル窓をくぼませているため傷つきにくい。受光方向を一定にするための矢印付き。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
    種別近UV用材質PMMA寸法(mm)12.5×12.5×45測定範囲(nm)300~900標準偏差(nm)320≦±0.004光路幅(mm)10
  • メスシリンダー(青目盛付き) PMP製 クラスA BRAND

    メスシリンダー(青目盛付き) PMP製 クラスA

    BRAND
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷
    目盛あり
  • UVディスポセル 100本入 BRAND

    UVディスポセル 100本入

    BRAND
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(100本)
    当日出荷
    石英セルに近い測定領域を持つディスポセルです。 ディスポタイプのため、洗浄の手間やコンタミネーションリスクの低減が可能です。
    材質UV透過樹脂サイズ12.5×12.5×45mm光路長(mm)10
  • ピペットコントローラ BRAND

    ピペットコントローラ

    BRAND(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    吸入→停止→排出まで全ての操作が片手で行えます。 メンブレンフィルタ内蔵で、過剰に液を吸い込んでも本体への液の流入・汚染を防ぎます。
    仕様レバー操作式寸法(mm)Φ40×200容量(mL)0.1~100質量(g)95接続口径(Φmm)10
  • ディスペンセッテ S Organic(分注器) BRAND

    ディスペンセッテ S Organic(分注器)

    BRAND
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ジクロロメタン等のハロゲン化炭化水素を含む有機溶媒、濃塩酸や発煙硝酸を含む強酸、TFA・THF・過酸化物等の溶液分注のためにデザインされたボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mmです。標準付属のアダプタにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。
    材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、タンタル
  • PP三角フラスコ(青目盛) BRAND

    PP三角フラスコ(青目盛)

    BRAND
    ¥959税込¥1,055
    1個
    翌々日出荷
    中身が見やすい、目盛付きのPP製三角フラスコです。底が平らなためスムーズに撹拌が可能です。
    付属品スクリューキャップ種別三角フラスコ材質PP規格ネジ口:GL-45
  • ディスポセル PS製 100本入 BRAND

    ディスポセル PS製 100本入

    BRAND
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1箱(100本)
    当日出荷
    透過面がわずかに奥まっており、傷がつきにくい形状です。
    材質PSサイズ12.5×12.5×45mm光路長(mm)10
  • メスシリンダー(青目盛付き) BRAND

    メスシリンダー(青目盛付き)

    BRAND
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    4日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
  • チップ BRAND

    チップ

    BRAND
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1袋(1000本)ほか
    4日以内出荷
    高純度ポリプロピレン(PP)使用 DiHEMDA、オレイン酸アミド、カドミウム、潤滑剤 フリー クリーンルーム内生産、自動梱包による衛生管理 DNA(<40fg) RNase(<8.6fg) Endotoxins(<1pg) ATP(<1fg) フリー 省資源 材料(PP)使用を25%削減 目盛りつき 121℃(2bar)でのオートクレーブ可(DIN EN 285 規格) CEマーク(IVD-Directive 98/97 EC規格)
    タイプバルク 未滅菌
  • ミニクーラー BRAND

    ミニクーラー

    BRAND
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    酸素、DNA、RNA、セルサスペンションなど幅広い対象の冷凍温度維持に使用します。
    材質PC、無毒ジェル本体寸法(mm)約150×105×100Hチューブサイズ0.5mL~2.0mLチューブ12本使用可能
  • 三角フラスコ PP製 BRAND

    三角フラスコ PP製

    BRAND
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    BRAND目盛付きポリプロピレン(PP)製の三角フラスコです。
    種別三角フラスコ材質ポリプロピレン(PP)
  • PCRボックス 5個組 BRAND

    PCRボックス 5個組

    BRAND
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋
    4日以内出荷
    0.2mLのPCRチューブ用の理想的ボックス/ラックです。(単体、8連タイプ、96ウェルに対応) 省スペース用、積み重ねのできるデザイン。透明なフタがついています。 ラック-80℃から+121℃までの温度に耐えられます。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • 連続分注ピペット PD-チップⅡ BRAND

    連続分注ピペット PD-チップⅡ

    BRAND
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1組(25本)ほか
    4日以内出荷から46日以内出荷
  • ディスペンセッテ S(分注器) BRAND

    ディスペンセッテ S(分注器)

    BRAND
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    一般的な無機塩類溶液や緩衝液、酸・塩基性溶液、各種有機溶媒に使用できる、ボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mm(GL45)です。標準付属のアダプタを組み合わせることにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。 エア抜き時に試薬をボトル内に戻すことができ、試薬の無駄がなくなります。
    材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、Pt-Ir
  • 交換用シリコンアダプタ(ピペットコントローラPI用) BRAND

    交換用シリコンアダプタ(ピペットコントローラPI用)

    BRAND
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌日出荷
  • マイクロプレート96穴F底 黒 781611 100入 BRAND

    マイクロプレート96穴F底 黒 781611 100入

    BRAND
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱
    4日以内出荷
    透明底型 ピュアグレード:非表面処理、未滅菌。
    入数100枚
  • ディスポセル用PE栓 グリーン 100個 BRAND

    ディスポセル用PE栓 グリーン 100個

    BRAND
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋
    4日以内出荷
    材質ポリエチレン入数100個
  • ディスポセル用PE栓 オレンジ 100個 BRAND

    ディスポセル用PE栓 オレンジ 100個

    BRAND
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋
    4日以内出荷
    材質ポリエチレン入数100個
  • ディスポセル用PE栓 イエロー 100個 BRAND

    ディスポセル用PE栓 イエロー 100個

    BRAND
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋
    4日以内出荷
    材質ポリエチレン入数100個
  • 上口デシケーター用硝子コックのみ BRAND

    上口デシケーター用硝子コックのみ

    BRAND
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    9日以内出荷
    ホウケイ酸ガラス(3.3)
    仕様●摺合サイズ:24/29●ノズル外径:10Φアズワン品番65-5704-79
  • メスピペット 先端目盛 クラスB 茶目盛 BRAND

    メスピペット 先端目盛 クラスB 茶目盛

    BRAND
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    93日以内出荷
    茶目盛入りのエコノミータイプです。
  • メスピペット 先端目盛 クラスAS BRAND

    メスピペット 先端目盛 クラスAS

    BRAND
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    93日以内出荷
    仕様●容量:50mL●1目盛:0.5mL●許容誤差:±0.2mL●外径:18Φmm●仕様補足:先端目盛:クラスAS●綿栓止:〇容量(mL)501目盛(mL)0.5許容誤差(mL)±0.2アズワン品番65-5705-33
  • メスピペット 極太大穴 クラスB BRAND

    メスピペット 極太大穴 クラスB

    BRAND
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    11日以内出荷
    仕様●容量:5mL●1目盛:0.1mL●許容誤差:±0.1mL●穴径:約3mm●全長:360mm●仕様補足:極太大穴クラスB●綿栓止め付き全長(mm)360容量(mL)51目盛(mL)0.1許容誤差(mL)±0.1先端内径(mm)3アズワン品番65-5705-44
  • メスシリンダー 短型 BRAND

    メスシリンダー 短型

    BRAND
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    11日以内出荷
    安定感のあるローフォームタイプです。
  • メスシリンダー 青目盛 PP BRAND

    メスシリンダー 青目盛 PP

    BRAND
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    10日以内出荷から13日以内出荷
    PP製。青目盛付き
  • メスシリンダー 青目盛 PMP クラスA BRAND

    メスシリンダー 青目盛 PMP クラスA

    BRAND
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    9日以内出荷
    PMP製。青目盛付き
    仕様●容量:500mL●1目盛:5mL●高さ:360mm●許容誤差 ±2.5mL●目盛最小表示値:50●中間部胴径:約55mm●材質:ポリメチルペンテン(PMP)アズワン品番65-5705-89
  • メスシリンダー クラスB BRAND

    メスシリンダー クラスB

    BRAND
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1本
    9日以内出荷から10日以内出荷
    茶目盛りのエコノミータイプです。
  • メスシリンダー クラスA BRAND

    メスシリンダー クラスA

    BRAND
    ¥37,980税込¥41,778
    1本
    13日以内出荷
    見やすいブルースケール(青目盛)入り。
    仕様●容量:2000mL●1目盛:20mL●許容誤差:±10.0mL●高さ:505mm●台(底径)直線:約140●台(底径)斜線:約158※台の形状6角形mm●材質:ほうけい酸ガラス●仕様補足:クラスA DURAN(R)アズワン品番65-5705-07
  • ホールピペット クラスAS BRAND

    ホールピペット クラスAS

    BRAND
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    11日以内出荷
    ガラス製のホールピペット
    仕様●容量:5mL●許容誤差:±0.015mL●全長:400±10mm●カラーコード:白材質ガラス全長(mm)400±10容量(mL)5許容誤差(mL)±0.015カラーコード白アズワン品番65-5705-48
  • デシケーター用中板 磁製 BRAND

    デシケーター用中板 磁製

    BRAND
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1枚
    10日以内出荷から93日以内出荷
    磁性
  • デシケーター用玉蓋のみ 硝子製 BRAND

    デシケーター用玉蓋のみ 硝子製

    BRAND
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ホウケイ酸ガラス(3.3)
  • デシケーター 玉蓋付 硝子製 中板無 BRAND

    デシケーター 玉蓋付 硝子製 中板無

    BRAND
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    93日以内出荷
    ホウケイ酸ガラス(3.3)。フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。
    仕様●本体+玉蓋:呼径/250mm、外径/320mm、全高/357mmアズワン品番65-5704-66