17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しっかり消臭 ずっと香る ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭 ※ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。 消臭された空間に、香りがしっかり広がります。 香りや効果の強さが調節できます。 香りや効果は約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります。)
用途トイレ用
1個(400mL)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

クエン酸の力でトイレ特有の尿のしみつき臭、とびちり臭に3倍効きます。 ※アンモニア処理能力に対する効果。消臭力トイレ用 通常品との比較。 ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭。 大容量400mLで効果長持ち(2~3ヵ月持続。) ※季節や使用状況により異なる。
シリーズ消臭力 使用場所トイレ 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体
1個(400mL)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナノパウダーが悪臭をすばやく強力に吸着し消臭します。ナノレベルの孔(あな)を持つ悪臭を吸着する消臭剤です。トイレ特有の尿のしみつき臭、とびちり臭にも効きます。しっかり消臭された空間に良い香りが広がります。香りや効果の強さが調節できます。香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します。(季節や使用状況により異なります。)
用途トイレ用 幅(mm)86 容量(mL)400 高さ(mm)167 奥行(mm)62 容量(g)500 使用場所トイレ 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭。 便器内の薬液のかかった範囲を除菌します。 1日2~3回スプレーで約1~1.5ヵ月使用できます。
シリーズトイレの消臭力 使用場所トイレ 商品タイプ本体
1個(365mL)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ぜいたくなフレグランスの香りが空間に広がります。ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭。ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。香りや効果の強さが調節できます。
使用場所トイレ シリーズ消臭力 危険物の類別非危険物
1個(400mL)
429 税込472
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重曹・炭酸ソーダ・アミンのトリプルイオン効果による化学的消臭で嫌なニオイをしっかり消臭します。香りでごまかさない、無香タイプのクリアな透明ビーズです。コンパクトな形なので、いろいろな場所で使用できます。効果は通常約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります
成分アミン系消臭剤、炭酸ソーダ、重曹、非イオン界面活性剤、吸水性樹脂 シリーズ消臭力 使用場所室内、トイレ 危険物の類別非危険物
1個(280g)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

来訪者に対する心遣い・おもてなしとして。トイレ空間に調和する、シンプルで洗練されたデザインの来訪者向けトイレ用消臭剤です。3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭します。便器内の薬液がかかった範囲を除菌します。(。全ての菌を除菌するわけではありません。)。1日2、3回スプレーで約1から1.5ヵ月使用できます。
用途トイレ用 幅(mm)59 容量(mL)365 高さ(mm)220 奥行(mm)59 危険等級 使用場所トイレ 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.0456L 危険物の性状水溶性
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細かいクラッシュゲルが、悪臭を素早くキャッチします。 室内やトイレの気になるニオイを強力に消臭します。 広いスペースを消臭できる大型タイプで置くだけで消臭効果が約4~6か月間持続し交換の手間を軽減します。
シリーズ消臭力 商品タイプ業務用 タイプクラッシュゲルタイプ 危険物の類別非危険物
1箱(1.4kg)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汚れ・臭い・詰まりの原因「尿石」をバクテリアが分解、防止します。 小便器の清掃時間が短縮できます。 強い酸を使用していないので、金属の配管や浄化槽に安心して使えます。
用途男子トイレ用 香りハーブ 成分非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分 寸法(mm)120×33×58 質量(g)80 規格35g×2個 消臭方式生物的消臭 使用場所トイレ 商品タイプ粉末・錠剤型
1パック(2個)ほか
598 税込658
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(200g)
239 税込263
当日出荷

グローバルに活躍するパフューマーが厳選したフレグランスオイルを配合。清潔感のある上質なサボン調の香りがふんわり空間に広がります。ナノパウダー※が悪臭をすばやく強力に吸着し、消臭。 ※ナノレベルの孔(あな)をもつ、悪臭を吸収する消臭剤 。香りや効果の強さが調節できます。 。香りや効果は約2~3カ月持続します。 ※季節や使用状況により異なります。
危険物の類別非危険物
1個(400mL)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

時間が来るたびシュパッと消臭!いつでもフレッシュな空間がつづきます。暗くなるとセンサーが反応し、自動的にスプレーする回数を減らして節約します。来客前などいつでも好きな時にワンプッシュでスプレーできます。お好みの香りの強さに合わせてスプレーする間隔を3段階に調節できます。
成分香料、エタノール シリーズ消臭力 使用場所室内
1個(39mL)
特価
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シリーズ消臭力 危険等級 使用場所トイレ 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量46mL 危険物の性状水溶性
1個(365mL)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗練された香水調の香りが空間を演出。
シリーズ消臭力 使用場所トイレ 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体
1個(400mL)
429 税込472
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カチッとあげてワンプッシュ いつもの香り。 天然ポリフェノールと植物抽出フィトンチッドのW効果でトイレに広がるイヤなニオイを包み込んで分解消臭します。 ワンプッシュで爽やかな香りが降り注ぎます。 1回1秒、1日2~3回のスプレーで約2.5ヶ月使用できます。
用途トイレ用 シリーズSHALDAN(シャルダン) 使用場所トイレ
1本(230mL)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

清潔感のある香りで、トイレのいやなニオイや気になるニオイをしっかり消臭します。 音のしにくいミストタイプのスプレーです。 携帯に便利なポーチインサイズの消臭剤です。 空間と便器内のどちらにも使用できます。 約80回使用できます。(1回3プッシュの場合)
用途トイレの消臭に。 成分香料、溶剤、界面活性剤(非イオン) トラスコ品番377-5802 質量(g)24 シリーズ消臭力 香りフレアフルール 使用場所トイレ 危険物の類別非危険物 使用可能回数約80回(1回3プッシュの場合) 商品タイプ携帯用
1個(9mL)
359 税込395
当日出荷

猫ちゃんのオシッコの定期的なチェックに。おしっこの濃度(比重)がひと目でわかる。3ヶ月に1度を目安に、定期的なおしっこチェックをおすすめします。
用途検査キット 材質PE(本体、中栓)、PP(スクリューキャップ)、ABS(比重ビーズ)・おしっこトレー素材:紙、PP・猫システムトイレ用シート素材:ポリオレフィン不織、綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム、ホットメルト接着剤、抗菌剤、中和消臭剤、吸着消臭剤 入数1
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷