コンセントにさすだけで部屋一面消臭。コンセント式だから、電子パワーでLDKなどの広いお部屋(約16畳)や、玄関・廊下などの連続した空間も一面に消臭し、香りが広がります。使い始めから終わりまで一定の消臭効果と香りが持続します。1日24時間の使用で約60日間効果が持続します。(使用状況によって異なります。)。温度を一定に保つ安心ヒーターと過電流を防ぐ安全ヒューズ採用の2つの安心設計です。つけかえ式なので経済式です。(つけかえは、すべてのコンセント式消臭プラグにも使えます。)
成分植物精油、香料
シリーズ消臭力
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.02L
使用期間(ヶ月/常温)約2(1日24時間使用/季節や使用状況によって異なります。)
電子パワーでLDKなどの広いお部屋(約16畳まで)を一面24時間しっかり消臭します。連続使用で約60日間効果が持続します(使用環境や季節によって異なります)。残量が見やすい緑色のLEDライトつきです。
商品タイプ本体
シリーズ消臭力
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の数量0.02L
危険物の性状水溶性
関連キーワード