「業務用 芳香剤」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
細かいクラッシュゲルが、悪臭を素早くキャッチします。
室内やトイレの気になるニオイを強力に消臭します。
広いスペースを消臭できる大型タイプで置くだけで消臭効果が約4~6か月間持続し交換の手間を軽減します。
シリーズ消臭力
商品タイプ業務用
タイプクラッシュゲルタイプ
危険物の類別非危険物
幅広いニオイを強力に消臭する「ハイブリッド消臭テクノロジー」を採用した業務用消臭剤です。汗臭・体臭、尿臭、便臭に効果のある消臭成分を組み合わせた処方です。薬液をたっぷり吸い込んだビーズが、悪臭をぐんぐん吸い込みます。大空間に対応します。5~7ヵ月(長期間)持続するビーズタイプ汎用消臭剤です。
用途オフィス、応接室、会議室、トイレ、更衣室、エントランスなど。
仕様消臭対象:汗臭・体臭、尿臭、便臭
幅(mm)159
高さ(mm)140
奥行(mm)154
容量(kg)1.8
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
フレグランスオイルを配合し創り上げたぜいたくな香水調の香りが空間に広がります。ナノパウダー配合※で、すばやく強力に空間を消臭。※ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。香りや効果の強さが調節できます。香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります。)
シリーズ消臭力
香りムーンライトシャボン
危険等級Ⅲ
使用場所室内
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量400mL
危険物の性状水溶性
商品タイプ本体
1個(400mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
気になるニオイをすばやく強力に消臭。
シリーズ消臭力
使用場所室内
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
ナノパウダーが悪臭をすばやく強力に吸着し消臭します。ナノレベルの孔(あな)を持つ悪臭を吸着する消臭剤です。トイレ特有の尿のしみつき臭、とびちり臭にも効きます。しっかり消臭された空間に良い香りが広がります。香りや効果の強さが調節できます。香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します。(季節や使用状況により異なります。)
用途トイレ用
幅(mm)86
容量(mL)400
高さ(mm)167
奥行(mm)62
容量(g)500
使用場所トイレ
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
来訪者に対する心遣い・おもてなしとして。トイレ空間に調和する、シンプルで洗練されたデザインの来訪者向けトイレ用消臭剤です。3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭します。便器内の薬液がかかった範囲を除菌します。(。全ての菌を除菌するわけではありません。)。1日2、3回スプレーで約1から1.5ヵ月使用できます。
用途トイレ用
幅(mm)59
容量(mL)365
高さ(mm)220
奥行(mm)59
危険等級Ⅱ
使用場所トイレ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.0456L
危険物の性状水溶性
ハイブリッド消臭テクノロジー採用。で、幅広いニオイを強力に消臭します。汗臭、体臭、尿臭に効果のある消臭成分を組み合わせた処方です。薬液をたっぷり吸い込んだビーズが、悪臭をぐんぐん吸い込みます。
タイプ取替時期:約2~3ヶ月
容量(g)400
2018年5月企画品。ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭。消臭された空間に、香りがしっかり広がります。ラベルフィルムをはがせば、すっきりデザイン。お好みで下部フィルムデザインも残せます。香りや効果の強さが調節できます。香りや効果は通常約2~3ヶ月持続します(使用状況により異なります)。
危険物の類別非危険物
関連キーワード