6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子パワーでLDKなどの広いお部屋(約16畳まで)を一面24時間しっかり消臭します。連続使用で約60日間効果が持続します(使用環境や季節によって異なります)。残量が見やすい緑色のLEDライトつきです。
商品タイプ本体 シリーズ消臭力 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の数量0.02L 危険物の性状水溶性
1本(20mL)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・「レセプターブロック」で排便臭を瞬間消臭!用を足した直後の気になるニオイを瞬間的に防ぎます。・「ペアリング消臭技術」でしみつき臭を継続的に消臭&防臭。高濃度の消臭成分がすみずみまで広がることで空間だけでなく壁や床のニオイまで防ぎます。・つけかえタイプなので少ないゴミの量で使用できます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6mL 危険物の性状非水溶性
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

時間が来るたびシュパッと消臭!いつでもフレッシュな空間がつづきます。 暗くなるとセンサーが反応し、自動的にスプレーする回数を減らして節約します。 来客前などいつでも好きな時にワンプッシュでスプレーできます。 お好みの香りの強さに合わせてスプレーする間隔を3段階に調節できます。
商品タイプ本体 シリーズ消臭力 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.0076L 危険物の性状非水溶性
1個(39mL)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カチッとあげてワンプッシュ いつもの香り。 天然ポリフェノールと植物抽出フィトンチッドのW効果でトイレに広がるイヤなニオイを包み込んで分解消臭します。 ワンプッシュで爽やかな香りが降り注ぎます。 1回1秒、1日2~3回のスプレーで約2.5ヶ月使用できます。
用途トイレ用 シリーズSHALDAN(シャルダン) 使用場所トイレ
1本(230mL)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

時間が来るたびシュパッと消臭!いつでもフレッシュな空間がつづきます。暗くなるとセンサーが反応し、自動的にスプレーする回数を減らして節約します。来客前などいつでも好きな時にワンプッシュでスプレーできます。お好みの香りの強さに合わせてスプレーする間隔を3段階に調節できます。
成分香料、エタノール シリーズ消臭力 使用場所室内
1個(39mL)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンセントにさすだけで部屋一面消臭。コンセント式だから、電子パワーでLDKなどの広いお部屋(約16畳)や、玄関・廊下などの連続した空間も一面に消臭し、香りが広がります。使い始めから終わりまで一定の消臭効果と香りが持続します。1日24時間の使用で約60日間効果が持続します。(使用状況によって異なります。)。温度を一定に保つ安心ヒーターと過電流を防ぐ安全ヒューズ採用の2つの安心設計です。つけかえ式なので経済式です。(つけかえは、すべてのコンセント式消臭プラグにも使えます。)
成分植物精油、香料 シリーズ消臭力 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L 使用期間(ヶ月/常温)約2(1日24時間使用/季節や使用状況によって異なります。)
1本(20mL)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)