さらに商品を絞り込む

2ページ目:

185件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
軽量・大型インパクトレンチ ロングシャンク 東空販売軽量・大型インパクトレンチ ロングシャンク東空販売
139,800税込153,780
1台
当日出荷
ピンレス機構でハンマーとハンマーピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しています。
用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスに。無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700最大締付トルク(N・m)1960仕様ホース取付口PT1/2、排気上方、ハンマータイプ:ピンレストラスコ品番486-3453全長(mm)504質量(kg)10ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.59空気消費量(m2/min)1.6ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)38
カッター用チゼルホルダー 東空販売カッター用チゼルホルダー東空販売
33,980税込37,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
アスファルトカッターを取付ける場合の必須アイテムです。
ライトブレーカー(エア式) 東空販売ライトブレーカー(エア式)東空販売
79,980税込87,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
打撃数(bpm)1800ストローク(mm)97質量(kg)9.3ホース内径(Φmm)19空気消費量(m2/min)1.2ピストン径(Φmm)36
アングルグラインダ 東空販売アングルグラインダ東空販売(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
小型軽量、頑丈、独自設計サイレンサーにより低騒音です。 安全衛生規則に適合した商品です。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の作業に砥石寸法(mm)厚さ6
インパクトレンチ1/2 東空販売インパクトレンチ1/2東空販売
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
乗用車・小型トラックタイヤ脱着に最適。そのほか、機械の整備作業に幅広くご使用いただけます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7200最大トルク(N・m)330仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4トラスコ品番486-3411全長(mm)170質量(kg)1.5差込角(mm[inch])12.7(1/2)ホース内径(Φmm)8.5能力ボルト径(mm)16無負荷空気消費量(L/min)0.6
コンクリートブレーカ 東空販売コンクリートブレーカ東空販売
109,800税込120,780
1台
当日出荷
TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分])1050仕様ジャンクサイズ/Φ30×88Lトラスコ品番380-9064ストローク(mm)166全長(mm)556質量(kg)21.2ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.5エアーインレット(インチ)1ピストン径(Φmm)40
コンクリートブレーカ 東空販売コンクリートブレーカ東空販売
88,980税込97,878
1台
当日出荷
TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分])1400仕様ジャンクサイズ/Φ26×80Lトラスコ品番380-9056ストローク(mm)130全長(mm)490質量(kg)15ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.05エアーインレット(インチ)1ピストン径(Φmm)35
エアハンマ軽量タイプ 東空販売エアハンマ軽量タイプ東空販売
39,980税込43,978
1台
10日以内出荷
薄い鉄板の切断、溶接の剥離、スラグ落し等、金槌の代りにご使用ください。
用途アルミニウム、鉄等の鋲かしめ作業<br />金槌の代わり、一般的な打撃作業トラスコ品番826-6348材質ストローク(mm)【ピストン】76全長(mm)200サイズ【エアインレット】1/4PTシャンク径(Φmm)10.2使用空気圧力(MPa)0.6使用ホース内径(Φmm)Φ6.35空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口PT1/4無負荷打撃数(min-1)2000ピストン径(Φmm)14.3打撃数(bpm)2000
防振ライトピックハンマ- 東空販売防振ライトピックハンマ-東空販売
79,980税込87,978
1台
10日以内出荷
小型軽量で破砕力、作業性、耐久性が抜群です。
用途土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取りに。トラスコ品番826-6337全長(mm)328空気消費量(m3/min)0.45ピストン径(Φmm)24打撃数(bpm)2800ストローク径(Φmm)58
超軽量インパクトレンチ 東空販売超軽量インパクトレンチ東空販売
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
超軽量タイプながら高いトルク性能を維持したハイスペック仕様です。<br />特殊な形状の2個のハンマーがモーターからパワーをロスなくアンビルに伝えます。<br />効率のいい打撃を生み出し、耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
用途車輪の脱着作業を初め、自動車組み立てライン、産業機械の修理、さまざまな産業分野の締め付け作業に。トラスコ品番402-8753材質全長(mm)316無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300、5300(右回転)空気消費量(m3/min)0.76~1.30最大締付トルク(N・m)1700、右回転:1700、左回転:1700ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)38ホース取付口PT3/8使用エアーホース内径(Φmm)12.7排気方向上方ハンマータイプツインハンマ機構
部品 ストレートグラインダ TSG5S 東空販売部品 ストレートグラインダ TSG5S東空販売
179税込197
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.21MB)
部品 ストレートグラインダ TSG3F、TSG3C 東空販売部品 ストレートグラインダ TSG3F、TSG3C東空販売
179税込197
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.04MB)
部品 エアニードルスケーラ TNS200 東空販売部品 エアニードルスケーラ TNS200東空販売
209税込230
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.06MB)
部品 ハンマドリル THD1100 東空販売部品 ハンマドリル THD1100東空販売
179税込197
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.42MB)
部品 チャックグラインダ TG25Z2 東空販売部品 チャックグラインダ TG25Z2東空販売
179税込197
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.05MB)
部品 フラックスチッパー TFC257H 東空販売部品 フラックスチッパー TFC257H東空販売
179税込197
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.17MB)
部品 フラックスチッパー TFC200F 東空販売部品 フラックスチッパー TFC200F東空販売
239税込263
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.05MB)1台使用個数1
部品 エアフラックスチッパー TFC200 東空販売部品 エアフラックスチッパー TFC200東空販売
319税込351
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.14MB)1台使用個数1
部品 サンドランマ TF2N 東空販売部品 サンドランマ TF2N東空販売
419税込461
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.04MB)
部品 サンドランマ TF1N 東空販売部品 サンドランマ TF1N東空販売
279税込307
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.04MB)
部品 サンドランマ TB00G 東空販売部品 サンドランマ TB00G東空販売
209税込230
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.06MB)1台使用個数1
部品 エアオーガドリル TAA400、TAA-400L 東空販売部品 エアオーガドリル TAA400、TAA-400L東空販売
109税込120
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.49MB)
部品 タンパ T6 東空販売部品 タンパ T6東空販売
139税込153
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.06MB)
部品 ニードルスケラー N2002、N2003 東空販売部品 ニードルスケラー N2002、N2003東空販売
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
部品名称シリンダキヤツプ形状図番33関連資料部品図(0.15MB)1台使用個数1
部品 ディスクサンダー MS4125B 東空販売部品 ディスクサンダー MS4125B東空販売
129税込142
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.15MB)
部品 オービタルサンダー MS950N7H 東空販売部品 オービタルサンダー MS950N7H東空販売
199税込219
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.26MB)
部品 オービタルサンダー MS950G7H 東空販売部品 オービタルサンダー MS950G7H東空販売
169税込186
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.32MB)
部品 ワックスポリッシャー MS780WP 東空販売部品 ワックスポリッシャー MS780WP東空販売
859税込945
1個
7日以内出荷
部品名称マフラーボデイ形状図番37関連資料部品図(0.11MB)1台使用個数1
部品 ダブルアクションサンダー MS780G6H、MS780G6V 東空販売部品 ダブルアクションサンダー MS780G6H、MS780G6V東空販売
129税込142
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.29MB)1台使用個数1
部品 ダブルアクションサンダー MS680N5H、MS680N5V 東空販売部品 ダブルアクションサンダー MS680N5H、MS680N5V東空販売
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.23MB)1台使用個数1
部品 ダブルアクションサンダー MS680G5H、MS680G5V 東空販売部品 ダブルアクションサンダー MS680G5H、MS680G5V東空販売
239税込263
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.21MB)1台使用個数1
部品 オービタルサンダー MS630N4H、MS630N4V、MS630WP 東空販売部品 オービタルサンダー MS630N4H、MS630N4V、MS630WP東空販売
439税込483
1個
7日以内出荷
部品名称カバープレート形状図番23関連資料部品図(0.27MB)1台使用個数1
部品 オービタルサンダー MS630G4H、MS630G4V 東空販売部品 オービタルサンダー MS630G4H、MS630G4V東空販売
89税込98
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.31MB)
部品 ワックスポリッシャー MS540WP 東空販売部品 ワックスポリッシャー MS540WP東空販売
159税込175
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.24MB)
部品 ダブルアクションサンダー MS530N3 東空販売部品 ダブルアクションサンダー MS530N3東空販売
129税込142
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.07MB)
部品 ベルトサンダー MS20B 東空販売部品 ベルトサンダー MS20B東空販売
69税込76
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.06MB)
部品 ベルトサンダー MS10B 東空販売部品 ベルトサンダー MS10B東空販売
79税込87
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.06MB)
部品 エアラチェットレンチ MR2410B 東空販売部品 エアラチェットレンチ MR2410B東空販売
479税込527
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.04MB)1台使用個数1
部品 エアラチェットレンチ MR2310B 東空販売部品 エアラチェットレンチ MR2310B東空販売
129税込142
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.04MB)
部品 エアラチェットレンチ MR2209 東空販売部品 エアラチェットレンチ MR2209東空販売
159税込175
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.42MB)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら