絞り込み
ブランド
- 東空販売
- モノタロウ(5,951)
- ホンダ(546,450)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,160)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,762)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,969)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,801)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,481)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 東空販売
- 2ページ目
2ページ目: 東空販売のすべての商品

エアハンマ軽量タイプ
東空販売¥39,980税込¥43,9781台11日以内出荷薄い鉄板の切断、溶接の剥離、スラグ落し等、金槌の代りにご使用ください。用途アルミニウム、鉄等の鋲かしめ作業。金槌の代わり、一般的な打撃作業トラスコ品番826-6348材質鉄ストローク(mm)【ピストン】76全長(mm)200サイズ【エアインレット】1/4PTシャンク径(Φmm)10.2使用空気圧力(MPa)0.6使用ホース内径(Φmm)Φ6.35空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口PT1/4無負荷打撃数(min-1)2000ピストン径(Φmm)14.3打撃数(bpm)2000
防振ライトピックハンマ-
東空販売¥79,980税込¥87,9781台11日以内出荷小型軽量で破砕力、作業性、耐久性が抜群です。用途土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取りに。トラスコ品番826-6337全長(mm)328空気消費量(m3/min)0.45ピストン径(Φmm)24打撃数(bpm)2800ストローク径(Φmm)58
ボルトクリーナーセット
東空販売¥59,980税込¥65,9781台当日出荷ホィール取付けの際、ハブボルト関連部分を清掃し、サビ・ゴミ・泥・追加塗料等の異物を取り除くシステムツールです。タイヤショップでは必需品のツールです。用途大型車タイヤ締付前の汚れ・サビ落としをこのセットで可能にします。サビ・汚れ落しは、クリーナケースでホイールボルトとインナーナットのネジ部、ホールブラシでインナーナットとアウターナットの内側ネジ部、ホイール座面用ブラシでホイルの表裏座面を簡単・確実に清掃できます。仕様正逆回転切替えレバー有りトラスコ品番573-8478セット内容セット内容:MBC-30C本体、クリーナケース4点(M20×34L、M20×37L、M24×37L、M30×60L)、ホールブラシ3点(M20、M24、M30内ネジ用)、ホイール画面用ブラシ1点、PM20レギュレータ付プラグ1点、収納ケース、エアインレット1/4PT材質樹脂(コンポジット)全長(mm)181使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5使用エアーホース内径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応