カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 東空販売
- モノタロウ(699)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- トヨタ(140,172)
- ミツビシ(138,099)
- ニッサン(87,717)
- ホンダ(45,406)
- 三菱ふそう(39,654)
- スバル(36,297)
- スズキ(21,197)
- ダイハツ(16,069)
- NAKANO(6,710)
- JTC(2,002)
- メディアカバーマーケット(1,612)
- エスコ(1,045)
- RG(レーシングギア)(840)
- スバルアクセサリー(835)
- エスアンドエスサイクル(626)
- カーメイト(597)
- ボンフォーム(508)
- SPI(495)
- ブランドをもっと見る

19.0sq充電式シャットオフインパクトレンチ
東空販売¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷シャットオフ機能付きインパクトレンチです。4段階の締め付けモードで、締め過ぎを防止します。ボルト・ナットの締めすぎを防止することで、安全で確実なトルク管理作業をサポートします。自動車整備~産業組み立てまで幅広い分野で活躍します。充電は急速充電で最短25分です。LEDライトを標準装備し、奥まった箇所や暗い場所でも便利にご使用頂けます。用途自動車、産業機械のボルト脱着。締付トルク(N・m)約400、3 約500、4 約600能力普通ボルト M12~M30、高力ボルト M10~M24)差込角(sq.)19最大トルク(N・m)1100質量(kg)3.7全長(mm)221全高(mm)290充電時間(分)25蓄電池容量(Ah)2.5/36Vモーターブラシレスモーター騒音レベル(dB(A))103タイプ単発打撃機構打撃開始から1.2秒で自動停止回転数(回/分)1:1050、2:1200、3:1350、4:1500