3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ丸込 仕様ジャンクサイズ/Φ17.45 トラスコ品番332-4907 ストローク(mm)79 全長(mm)330 質量(kg)5.9 打撃数(min-1[回/分])2400 シャンク ホース内径(Φmm)12.7(1/2) 空気消費量(m3/min)0.5 エアーインレット(インチ)3/8 ピストン径(Φmm)28
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

シンプル構造のため、チゼルを押し付けるだけで確実に作動します。 最もポピュラーな軽破砕用ハンマーです。
用途建築物、基礎の破砕やアスファルトの切砕など。 打撃数(bpm)1250 仕様エア式 トラスコ品番380-9048 全長(mm)465 質量(kg)7.2 径(Φmm)(ストローク)120 空気消費量(m3/min)1 エアー接続口3/4PT 適合ホース内径(Φmm)19 ピストン径(Φmm)35
1台
56,980 税込62,678
当日出荷

薄い鉄板の切断、溶接の剥離、スラグ落し等、金槌の代りにご使用ください。
用途アルミニウム、鉄等の鋲かしめ作業、金槌の代わり、一般的な打撃作業 打撃数(bpm)1600 トラスコ品番826-6349 材質 ストローク(mm)Φ90 全長(mm)220 質量(kg)2.1 サイズエアインレット1/4PT シャンク径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)0.35 ピストン径(Φmm)Φ19.0 使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷