23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートなデザインでハンドツール感覚で使用できます。 スピードコントロールしやすい軽いタッチのスロットルレバーとスロットルスイッチです。
用途狭い場所でのボルト締め作業に最適、使用頻度の多いネジ締め作業は、ラチェットレンチで作業のスピードアップを実現 最大締付トルク(N・m)170 仕様エアインレット1/4PT トラスコ品番826-6377 材質 全長(mm)254 質量(kg)1.1 空気消費量(m3/min)0.45 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 使用エアーホース内径(Φmm)9.5
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

薄い鉄板の切断、溶接の剥離、スラグ落し等、金槌の代りにご使用ください。
用途アルミニウム、鉄等の鋲かしめ作業、金槌の代わり、一般的な打撃作業 打撃数(bpm)1600 トラスコ品番826-6349 材質 ストローク(mm)Φ90 全長(mm)220 質量(kg)2.1 サイズエアインレット1/4PT シャンク径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)0.35 ピストン径(Φmm)Φ19.0 使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷

新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。
用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適です 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 トラスコ品番826-6383 種別フックフェース:マジック式ペーパ用 材質 全長(mm)145 質量(kg)0.63 サイズエアインレット1/4PT タイプ非吸塵式 全高(mm)82 パッド寸法(mm)75×110 空気消費量(m3/min)0.4 使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35 オービットダイヤ(mm)3
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

ハイパワー軽量タイプ コンポジットインパクトレンチです。重量バランスに優れたエルゴノミックデザインが連続作業での作業負担を軽減します。締付トルクの調整は右回転3段階・左回転2段階で、リバースバルブで行うことができます。
用途軽自動車~小型トラックまでのタイヤ脱着作業。エンジン・足回りの分解・組立作業。建設機械の分解・組立作業。各種産業機器の組立作業。造船設備の組付け作業。テトラポットの型枠の分解・組立作業。 トラスコ品番868-1785 全長(mm)181 材質/仕上ボディ:アルミダイカスト・樹脂 質量(kg)2.1 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 空気消費量(m3/min)0.99 最大締付トルク(N・m)700 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 アズワン品番64-8609-82 排気方向下方 ハンマータイプツインハンマー
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

ハイパワーで軽量・エクストラショートボディです。特殊な形状の2個のハンマーがモーターからパワーをロスなくアンビルに伝えます。効率のいい打撃を生み出し、耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
用途エンジンルームや自動車組み立てラインから、産業機械の修理、農機の耕うん爪交換などさまざまな産業分野の締め付け作業に。 材質 使用空気圧力(MPa)0.6 排気口後方 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 ハンマータイプツインハンマ機構
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸付き砥石及び軸付きカッタを使用する高性能チャックグラインダです。
用途金型の仕上げ作業から面取り作業まで精密加工ができます 空気消費量(m3/min)0.38 仕様アングルタイプ トラスコ品番826-6359 材質 全長(mm)123 質量(kg)0.4 使用エアーホース内径(Φmm)9.5
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

ベルトの交換がワンタッチです。 作業に応じて、アームの角度が調節可能です。 排気利用のクリーニングシステムにより、ベルトの寿命を大幅にアップします。
用途手の入りにくい箇所の研磨作業に最適、バリ取り、面取り、ビート削りなどの作業 材質 全長(mm)275 空気消費量(m3/min)0.2 使用エアーホース内径(Φmm)6.35
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸付き砥石及び軸付きカッタを使用する高性能チャックグラインダ。
用途金型の仕上げ作業から面取り作業まで精密加工ができます 材質 サイズエアインレット1/4PT 使用エアーホース内径(Φmm)Φ9.5 チャック軸径(Φmm)6
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東空販売タンパ
安定した打数・打力を有し、輾圧力の均一化と作業能力の向上をはかった優秀品です。 独自のプレートバルブの採用により、反動が少なく快適な作業ができます。
用途電設工事の埋め戻し、石油・ガスタンクまわりの輾圧、ガス・下水道工事などに安心してご使用ください 打撃数(bpm)750 トラスコ品番826-6393 材質 ストローク(mm)Φ140 全長(mm)1240 質量(kg)16.7 サイズエアインレット1/2PT 空気消費量(m3/min)1.1 ピストン径(Φmm)Φ38 使用エアーホース内径(Φmm)12.7
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

安定した打数・打力を有し、輾圧力の均一化と作業能力の向上をはかった優秀品です。 独自のプレートバルブの採用により、反動が少なく快適な作業ができます。
用途電設工事の埋め戻し、石油・ガスタンクまわりの輾圧、ガス・下水道工事などに安心してご使用ください 材質 サイズエアインレット3/8PT 使用エアーホース内径(Φmm)12.7
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東空販売ボルトクリーナーセット
エコ商品
ホィール取付けの際、ハブボルト関連部分を清掃し、サビ・ゴミ・泥・追加塗料等の異物を取り除くシステムツールです。タイヤショップでは必需品のツールです。
用途大型車タイヤ締付前の汚れ・サビ落としをこのセットで可能にします。サビ・汚れ落しは、クリーナケースでホイールボルトとインナーナットのネジ部、ホールブラシでインナーナットとアウターナットの内側ネジ部、ホイール座面用ブラシでホイルの表裏座面を簡単・確実に清掃できます。 仕様正逆回転切替えレバー有り トラスコ品番573-8478 セット内容セット内容:MBC-30C本体、クリーナケース4点(M20×34L、M20×37L、M24×37L、M30×60L)、ホールブラシ3点(M20、M24、M30内ネジ用)、ホイール画面用ブラシ1点、PM20レギュレータ付プラグ1点、収納ケース、エアインレット1/4PT 材質樹脂(コンポジット) 全長(mm)181 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.5 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
63,980 税込70,378
翌日出荷

東空販売エアドリル
小型、軽量で強力なパワーです。 人間工学に基いたボディデザインです。 リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
用途あらゆる穴あけ作業に最適 回転数(min-1[r.p.m])2000 チャック寸法(mm)10 仕様正逆回転切替式 トラスコ品番826-6355 材質 全長(mm)200 質量(kg)1.1 サイズエアインレット1/4PT 空気消費量(m3/min)0.58 使用エアーホース内径(Φmm)6.35 切削範囲(mm)10
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

シンプルな構造で優れた耐久性。 TOKU独自の排気機構で高い静音性。
用途切断面・溶接部の仕上げ、鋳造バリ取り、その他重研削作業に安定した性能 材質 使用エアーホース内径(Φmm)Φ12.7 砥石周速度(m/min)最高3000
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型、軽量で強力なパワーです。 人間工学に基いたボディデザインです。 リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
用途あらゆる穴あけ作業に最適 回転数(min-1[r.p.m])1200 チャック寸法(mm)10 仕様正逆回転切替式 トラスコ品番826-6356 材質 全長(mm)208 質量(kg)1.2 サイズエアインレット1/4PT 空気消費量(m3/min)0.36 使用エアーホース内径(Φmm)6.35 切削範囲(mm)10
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。
用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適です 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 トラスコ品番826-6382 種別ビニールフェース:ノリツキペーパ用 材質 全長(mm)210 質量(kg)0.68 サイズエアインレット1/4PT タイプ自吸塵式 全高(mm)82 パッド寸法(mm)75×110 空気消費量(m3/min)0.4 使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35 オービットダイヤ(mm)3
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。 パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。
用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなします 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500 トラスコ品番826-6386 種別ビニールフェース:ノリツキペーパ用 材質 全長(mm)210 質量(kg)0.74 サイズエアインレット1/4PT タイプ自吸塵式 全高(mm)93 パッド寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.4 使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35 オービットダイヤ(mm)5
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。
用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適です 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 トラスコ品番826-6384 種別ビニールフェース:ノリツキペーパ用 材質 全長(mm)145 質量(kg)0.63 サイズエアインレット1/4PT タイプ非吸塵式 全高(mm)82 パッド寸法(mm)75×110 空気消費量(m3/min)0.4 使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35 オービットダイヤ(mm)3
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。 パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。
用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなします 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 トラスコ品番826-6387 種別フックフェース:マジック式ペーパ用 材質 全長(mm)148 質量(kg)0.68 サイズエアインレット1/4PT タイプ非吸塵式 全高(mm)93 パッド寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.4 使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35 オービットダイヤ(mm)5
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。
用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適です 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 トラスコ品番826-6381 種別フックフェース:マジック式ペーパ用 材質 全長(mm)210 質量(kg)0.68 サイズエアインレット1/4PT タイプ自吸塵式 全高(mm)82 パッド寸法(mm)75×110 空気消費量(m3/min)0.4 使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35 オービットダイヤ(mm)3
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。
用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適です 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 トラスコ品番826-6391 種別フックフェース:マジック式ペーパ用 材質 全長(mm)250 質量(kg)0.95 サイズエアインレット1/4PT タイプ自吸塵式 全高(mm)97 パッド寸法(mm)100×180 空気消費量(m3/min)0.4 使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35 オービットダイヤ(mm)5
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。 パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。
用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなします 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500 トラスコ品番826-6385 種別フックフェース:マジック式ペーパ用 材質 全長(mm)210 質量(kg)0.74 サイズエアインレット1/4PT タイプ自吸塵式 全高(mm)93 パッド寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.4 使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35 オービットダイヤ(mm)5
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。 パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。
用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなします 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 トラスコ品番826-6388 種別ビニールフェース:ノリツキペーパ用 材質 全長(mm)148 質量(kg)0.68 サイズエアインレット1/4PT タイプ非吸塵式 全高(mm)93 パッド寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.4 使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35 オービットダイヤ(mm)5
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

超軽量タイプながら高いトルク性能を維持したハイスペック仕様です。特殊な形状の2個のハンマーがモーターからパワーをロスなくアンビルに伝えます。効率のいい打撃を生み出し、耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
用途車輪の脱着作業を初め、自動車組み立てライン、産業機械の修理、さまざまな産業分野の締め付け作業に。 トラスコ品番402-8753 材質 全長(mm)316 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300、5300(右回転) 空気消費量(m3/min)0.76~1.30 最大締付トルク(N・m)1700、右回転:1700、左回転:1700 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)38 ホース取付口PT3/8 使用エアーホース内径(Φmm)12.7 排気方向上方 ハンマータイプツインハンマ機構
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷