「エアーピック」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。 シャンク ホース内径(Φmm)12.7 使用空気圧力(MPa)0.59 ホース取付口Rc3/8 排気方向後方
1台
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ丸込 仕様ジャンクサイズ/Φ17.45 トラスコ品番332-4907 ストローク(mm)79 全長(mm)330 質量(kg)5.9 打撃数(min-1[回/分])2400 シャンク ホース内径(Φmm)12.7(1/2) 空気消費量(m3/min)0.5 エアーインレット(インチ)3/8 ピストン径(Φmm)28
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

シンプル構造のため、チゼルを押し付けるだけで確実に作動します。 最もポピュラーな軽破砕用ハンマーです。
用途建築物、基礎の破砕やアスファルトの切砕など。 打撃数(bpm)1250 仕様エア式 トラスコ品番380-9048 全長(mm)465 質量(kg)7.2 径(Φmm)(ストローク)120 空気消費量(m3/min)1 エアー接続口3/4PT 適合ホース内径(Φmm)19 ピストン径(Φmm)35
1台
56,980 税込62,678
当日出荷

小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。 バリ取り作業など。 使用空気圧力(MPa)0.59 ホース取付口Rc3/8 排気方向後方
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
トラスコ品番470-6234 適合機種TCA-7 全長(mm)450 質量(kg)2.3 シャンク径(Φmm)26 シャンク長(mm)80 寸法W(mm)(カッタ/パット)75 シャンク形状
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

作業が困難な急傾斜や足場の悪い現場、狭隘所など、様々な条件の作業現場でも扱い易く、効率の良い作業を可能にするポピュラーなハンマです。 新開発の防振ハンドル付きです。独特の防振設計によりパワーロスを最小限に抑え、作業者を振動障害から守ります。
打撃数(bpm)1250 ストローク(mm)120 全長(mm)480 質量(kg)8.3 シャンク径(Φmm)26 シャンク長(mm)80 ホース内径(Φmm)19(3/4) 空気消費量(m3/min)1 エアーインレット3/4PT ピストン径(Φmm)35
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷


TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分])1400 仕様ジャンクサイズ/Φ26×80L トラスコ品番380-9056 ストローク(mm)130 全長(mm)490 質量(kg)15 ホース内径(Φmm)19(3/4) 空気消費量(m3/min)1.05 エアーインレット(インチ)1 ピストン径(Φmm)35
1台
88,980 税込97,878
当日出荷

ライトピックハンマは小型軽量で破砕力、作業性、耐久性抜群。土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしピシャン作業などに最適です。 また、下水道、ガス管工事、電気工事等の補助作業、コンクリートミキサーのバリ取り作業等、広範囲で使用されています。
ホース内径(Φmm)12.7(1/2) エアーインレット3/8PT シャンクサイズ(mm)Φ17.45×14.75H×60
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量で破砕力、作業性、耐久性が抜群です。
用途土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取りに。 トラスコ品番826-6419 全長(mm)430 空気消費量(m3/min)0.85 ピストン径(Φmm)28.5 打撃数(bpm)1800 RoHS指令(10物質対応)対応 ストローク径(Φmm)75
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷

小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。 トラスコ品番367-9179 全長(mm)254 シャンク六角 空気消費量(m3/min)0.35 排気方式後方 ホース取付口PT3/8 ピストン径(Φmm)20 打撃数(bpm)3600 ストローク径(Φmm)50
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷

ライトピックハンマは小型軽量で破砕力、作業性、耐久性抜群。土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしピシャン作業などに最適です。 また、下水道、ガス管工事、電気工事等の補助作業、コンクリートミキサーのバリ取り作業等、広範囲で使用されています。
ホース内径(Φmm)12.7(1/2) エアーインレット3/8PT シャンクサイズ(mm)Φ17.45×14.75H×60
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体) シャンク ホース内径(Φmm)12.7 エアーインレット3/8PT
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量で破砕力、作業性、耐久性が抜群です。
用途土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取りに。 トラスコ品番826-6337 全長(mm)328 空気消費量(m3/min)0.45 ピストン径(Φmm)24 打撃数(bpm)2800 ストローク径(Φmm)58
1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷

1個
149 税込164
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)