自動シャットオフ機能で設定したトルク(約)で停止、締め過ぎによるボルトの伸びを防止することが出来ます。ブラシレスモーターです。
用途普通車や軽自動車のホイールナット締め付け作業用。
付属品電池パック(BSL36A18)×2個、充電器(UC18YSL3)、専用ケース
トラスコ品番244-6614
材質樹脂
幅(mm)56
全長(mm)145
差込角(mm)12.7
電源(V)18
全高(mm)244
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700
最大締付トルク(N・m)280、左回転280
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)10~16
打撃数(min-1)0~3600
公称容量(Ah)5
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
自動シャットオフ機能で設定したトルク(約)で停止、締め過ぎによるボルトの伸びを防止することが出来ます。ブラシレスモーターです。
用途大型トラックや中型トラックのホイールナット締め付け作業用。
付属品電池パック(BSL36A18)×2個、充電器(UC18YSL3)、専用ケース
トラスコ品番376-3148
材質樹脂
幅(mm)92
全長(mm)221
差込角(mm)19
電源(V)36
全高(mm)290
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1500
本体寸法(mm)221×92×H290
最大締付トルク(N・m)強1100、左回転1100
ソケット差込角(mm)19
能力ボルト径(mm)12~30
打撃数(min-1)0~2900
公称容量(Ah)2.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
関連キーワード