5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイドなど。 幅(mm)7 材質/仕上アウターレース:POM、インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、リテーナ:PP 使用温度範囲(℃)0~40 ねじ長さ(mm)8 ねじ寸法ローラー:M6 ツバ厚(mm)0.5 六角穴B(mm)呼び4 荷重(N)目安:196
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイド滑車 等 幅(mm)7 材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:POM、リテーナ:PP 使用温度範囲(℃)0~40 ねじ長さ(mm)8 ねじ寸法ローラー:M6 ツバ厚(mm)0.5 六角穴B(mm)呼び4
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。導電性樹脂と導電グリースを使用することで、静電気の帯電を防止します。
用途静電気を嫌う搬送ガイド 等 幅(mm)7 材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:導電性POM、リテーナ:導電性PA 使用温度範囲(℃)0~40 ねじ長さ(mm)8 ねじ寸法ローラー:M6 ツバ厚(mm)0.5 六角穴B(mm)呼び4
1個
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイドワイヤープーリー 等 幅(mm)7 材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:POM、リテーナ:PP 使用温度範囲(℃)0~40 ねじ長さ(mm)8 ねじ寸法ローラー:M6 寸法R(mm)0.6 ツバ厚(mm)0.5 六角穴B(mm)呼び4 角度M(°)60
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイド 等 トラスコ品番116-5031 幅(mm)7 材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:POM、リテーナ:PP 質量(g)9 使用温度範囲(℃)0~40 ねじ長さ(mm)8 ねじ寸法ローラー:M6 寸法D1(mm)19 寸法G(mm)2 ツバ厚(mm)0.5 六角穴B(mm)呼び4 外径(mm)22
1個
399 税込439
当日出荷