六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイドなど。
幅(mm)7
材質/仕上アウターレース:POM、インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、リテーナ:PP
使用温度範囲(℃)0~40
ねじ長さ(mm)8
ねじ寸法ローラー:M6
ツバ厚(mm)0.5
六角穴B(mm)呼び4
荷重(N)目安:196
六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイド滑車 等
幅(mm)7
材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:POM、リテーナ:PP
使用温度範囲(℃)0~40
ねじ長さ(mm)8
ねじ寸法ローラー:M6
ツバ厚(mm)0.5
六角穴B(mm)呼び4
六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。導電性樹脂と導電グリースを使用することで、静電気の帯電を防止します。
用途静電気を嫌う搬送ガイド 等
幅(mm)7
材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:導電性POM、リテーナ:導電性PA
使用温度範囲(℃)0~40
ねじ長さ(mm)8
ねじ寸法ローラー:M6
ツバ厚(mm)0.5
六角穴B(mm)呼び4
六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイドワイヤープーリー 等
幅(mm)7
材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:POM、リテーナ:PP
使用温度範囲(℃)0~40
ねじ長さ(mm)8
ねじ寸法ローラー:M6
寸法R(mm)0.6
ツバ厚(mm)0.5
六角穴B(mm)呼び4
角度M(°)60
六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイド 等
トラスコ品番116-5031
幅(mm)7
材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:POM、リテーナ:PP
質量(g)9
使用温度範囲(℃)0~40
ねじ長さ(mm)8
ねじ寸法ローラー:M6
寸法D1(mm)19
寸法G(mm)2
ツバ厚(mm)0.5
六角穴B(mm)呼び4
外径(mm)22
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
関連キーワード