絞り込み
ブランド
- カツヤマキカイ
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: カツヤマキカイのすべての商品
特価

フルハーネス型墜落制止用器具 HT22
カツヤマキカイ¥11,980税込¥13,1781セット6日以内出荷新規格適合品。軽量で装着が容易。前面にD環を標準装備。最大使用荷重(kg)150仕様胴ベルト無し色青質量(kg)1.2ベルト幅(mm)45種類ロープ式バックルプレート型
キャスター用車輪(PU型) プレス製ホイルグリーンダンゴム車輪
カツヤマキカイ¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷スタンダードなウレタン車輪車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車輪幅R(mm)41ボス幅B(mm)50内径d1(Φmm)(軸受)17内径d2(Φmm)(ベアリング止めフタ)25ベアリング呼び番号6203自重(kg)1.3最大荷重(kg)250
キャスター用車輪(PU型) プレス製ホイルグリーンダンゴム車輪
カツヤマキカイ¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷ジエンゴムに比べ耐荷重性と走行抵抗に優れたゴムを使用し、路面に筋を残さない車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車輪幅R(mm)42ボス幅B(mm)50内径d1(Φmm)(軸受)17内径d2(Φmm)(ベアリング止めフタ)25ベアリング呼び番号6203自重(kg)1.3最大荷重(kg)230
キャスター用車輪(AWG型) プレス製ホイルグリーンダンゴム車輪
カツヤマキカイ¥6,298~税込¥6,928~1個7日以内出荷ジエンゴムに比べ耐荷重性と走行抵抗に優れたゴムを使用し、路面に筋を残さない材質(車輪)ゴム車輪幅R(mm)42内径d1(Φmm)(軸受)20
キャスター用車輪(SMCB型) MCナイロン車輪
カツヤマキカイ¥6,198~税込¥6,818~1個6日以内出荷から10日以内出荷耐熱、耐寒、耐油、耐薬品などの環境で使用可能 走行抵抗も小さいが凹凸路面では使用不可材質(車輪)ナイロン特性耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
キャスター用車輪(BH型) イモノ製ホイル高速ダンゴム車輪
カツヤマキカイ¥8,198~税込¥9,018~1個6日以内出荷から17日以内出荷ジエンゴムに比べ耐荷重性と走行抵抗に優れたゴムを使用材質(車輪)ゴム
フロアロック
カツヤマキカイ¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷プレス製で軽量 旋回部はタダブルボール構造で、3本の軸により固定されており頑丈 メッキ処理で錆に強い用途手押し台車 搬送台車 設備の足回り取付ピッチ(mm)(P1×P2)85×85、100×100
プレス製キャスター(S型) 自由車
カツヤマキカイ¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷から7日以内出荷プレス製で軽量 旋回部はタダブルボール構造で、3本の軸により固定されており頑丈 メッキ処理で錆に強い用途手押し台車 搬送台車 設備の足回りストッパーなし取付座厚さt(mm)4.5取付穴径d(Φmm)11
ダクタイルキャスター(LV型) 固定車
カツヤマキカイ¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷ダクタイルを使用 旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ用途重量台車 塗装台車 台車従動輪
ダクタイルキャスター(V型) 固定車
カツヤマキカイ¥7,298~税込¥8,028~1個7日以内出荷ダクタイルを使用 旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ用途重量台車 塗装台車 台車従動輪
ダクタイルキャスター(R型) 自由車
カツヤマキカイ¥18,980~税込¥20,878~1個7日以内出荷から13日以内出荷ダクタイルを使用 旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ用途重量台車 塗装台車 台車従動輪材質(車輪)ウレタンストッパーなし
双輪キャスター(LW2型) 固定車
カツヤマキカイ¥79,980~税込¥87,978~1個7日以内出荷旋回性に優れた重荷重用 最大荷重に対して、取付高さが低いため、床面高さを低くすることが可能 旋回部は鍛造品で、センターピンレスのダブルボール構造により優れた耐久性を実現用途舞台装置移動用装置 低床型無人搬送車 航空機/ロケット用治工具用台車 医療機器移動用台車材質(車輪)ウレタン取付座厚さt(mm)9取付穴径d(Φmm)18車輪タイプ双輪
双輪キャスター(HR2B型) ストッパー付自由車
カツヤマキカイ¥169,800~税込¥186,780~1個7日以内出荷から17日以内出荷旋回性に優れた重荷重用 最大荷重に対して、取付高さが低いため、床面高さを低くすることが可能 旋回部は鍛造品で、センターピンレスのダブルボール構造により優れた耐久性を実現用途舞台装置移動用装置 低床型無人搬送車 航空機/ロケット用治工具用台車 医療機器移動用台車材質(車輪)ウレタンストッパー回転ストッパー取付ピッチ(mm)(P1×P2)150×150、165×165取付座厚さt(mm)9取付穴径d(Φmm)18車輪タイプ双輪
双輪キャスター(HR2型) 自由車
カツヤマキカイ¥129,800~税込¥142,780~1個7日以内出荷から17日以内出荷旋回性に優れた重荷重用 最大荷重に対して、取付高さが低いため、床面高さを低くすることが可能 旋回部は鍛造品で、センターピンレスのダブルボール構造により優れた耐久性を実現用途舞台装置移動用装置 低床型無人搬送車 航空機/ロケット用治工具用台車 医療機器移動用台車材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付ピッチ(mm)(P1×P2)150×150、165×165取付座厚さt(mm)9取付座T1×T2(mm)209×209取付穴径d(Φmm)18車輪タイプ双輪
GSキャスター(TF-SP型) スプリング付固定車
カツヤマキカイ¥26,980~税込¥29,678~1個16日以内出荷2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献用途重量台車 精密機械搬送台車(スプリング型) 構内用運搬車材質(車輪)高速タンゴム速度4.10km/h取付座厚さt(mm)6取付穴径d(Φmm)13
GSキャスター(TB-SP型) スプリング付自由車
カツヤマキカイ¥44,980~税込¥49,478~1個16日以内出荷2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献用途重量台車 精密機械搬送台車(スプリング型) 構内用運搬車材質(車輪)高速タンゴムストッパーなし速度4.10km/h取付座厚さt(mm)6取付穴径d(Φmm)13
GSキャスター(TB-SP型) スプリング付自由車
カツヤマキカイ¥36,980税込¥40,6781個16日以内出荷2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献用途重量台車 台車従動輪(TBH型) 構内用運搬車材質(車輪)高速タンゴム車輪幅(mm)41ストッパーなし速度4.10km/h取付高H(mm)222偏心E(mm)55取付座厚さt(mm)6ストロークS(mm)18自重(kg)7.6最大荷重(kg)250取付穴径d(Φmm)13
GSキャスター(THR型) 双輪自由車
カツヤマキカイ¥22,980~税込¥25,278~1個7日以内出荷から16日以内出荷2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献用途重量台車 台車従動輪(TBH型) 構内用運搬車材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付座厚さt(mm)9取付穴径d(Φmm)14車輪タイプ双輪
GSキャスター(TBS型) ストッパー付自由車
カツヤマキカイ¥34,980~税込¥38,478~1個11日以内出荷から16日以内出荷2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献用途重量台車 構内用運搬車材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)44ストッパー回転ストッパー取付座厚さt(mm)6取付穴径d(Φmm)13
チルローラ
カツヤマキカイ¥109,800~税込¥120,780~1台6日以内出荷から75日以内出荷床面の傷を最小限にとどめ、防振性にも優れたウレタンローラの採用によりコンクリート路面で使用可能。耐久性のあるフレームとメンテナンスの容易な構造で、高い安全性を実現。小型・軽量で作業効率化を実現。フレーム上部には方向転換がしやすいターンテーブルを採用。用途場内搬送関係(組立工程内への搬入・搬出、工場レイアウトの変更、旋盤、研磨機、プレーナーなどの移動、据付)、設備関係(大型トランス・ボイラなどの移動・据付、冷暖房装置、公害防止装置の移動・据付)、建築土木関係(家屋ブロックの搬送、スチール家具の移動)、クリーンルーム関係(クリーンルームでの機器の移動、電子機器の移動)材質(ローラー部)ウレタン抵抗走行抵抗:0.05(鋼板路面)/0.07(コンクリート路面)
チルタンク
カツヤマキカイ¥58,980~税込¥64,878~1台25日以内出荷から60日以内出荷エンドレスコロの使用により全高が低く安定性抜群 入替不要なエンドレスローラ採用で作業工数削減、運搬時間を大幅短縮 ボルトで簡単に取付可能用途建築関係(大型屋根のスライド移動・コンクリート扉の開閉)、 設備関係(シールドマシンの移動・変圧器の移動・コンテナの移動)、橋梁関係(橋梁架台の引き込み・橋梁の横取り工法・橋梁の撤去工事)、造船関係(大型エンジンの移動台車・ドレッジャー船の移動)、建物改修関係(素屋根の移動)寸法L(mm)トッププレート:4抵抗走行抵抗:0.05
チルホール(本体のみ)
カツヤマキカイ¥299,800税込¥329,7801台6日以内出荷小型、軽量(自重:26kg)の手動万能ウインチです。 重量物を運べる本格派タイプです。 タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。 ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。 独自の把握機構により牽引効率は2倍。 小型・軽量・長寿命設計。 解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。 オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。 ミリ単位でストロークの微調整が可能。用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係長さ(mm)(レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)26/48の2段切換寸法(mm)712×350×140ワイヤーロープ直径(Φmm)(最大)16.3揚程ワイヤーロープ自体の長さ能力(kg)(最大)3000自重(kg)26破断強度(kN)177
重荷重用リボキャスター(ウレタン車輪・超耐久性タイプ)固定式
カツヤマキカイ¥34,980税込¥38,4781個当日出荷ベース板は特殊鋼の鋳造品を精密加工しており、鋳造品の約5倍の強度を保ちます。 スラストベース構造により荷重分布が良く、ガタや緩みが少ないため静音性・耐衝撃性にも優れています。 アルミ芯使用で、耐食性能が高い商品です。用途手押台車用仕様プレート式、固定式車輪幅(mm)44取付穴径P(mm)14特性静音、耐食性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター
スプリングキャスター 自在車 ストッパー付
カツヤマキカイ¥25,980税込¥28,5781個10日以内出荷スプリングの弾力性により、始動抵抗を減少させ、台車を最初に押す力が軽く、スムーズな走行が行えます。 衝撃を吸収し、製品運搬による擦り傷や騒音が減少。最大騒音値は一般キャスターの約半分。用途手押・牽引兼用材質普及型プレス製ウレタン車輪(コマーシャルベアリング入)形状自在車S金具プレス製自在金具特性静音、衝撃吸収キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スプリングキャスター 固定車
カツヤマキカイ¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷から11日以内出荷スプリングの弾力性により、始動抵抗を減少させ、台車を最初に押す力が軽く、スムーズな走行が行えます。 衝撃を吸収し、製品運搬による擦り傷や騒音が減少。最大騒音値は一般キャスターの約半分。用途手押・牽引兼用材質普及型プレス製ウレタン車輪(コマーシャルベアリング入)形状固定車金具プレス製固定金具特性静音、衝撃吸収キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スプリングキャスター 自在車
カツヤマキカイ(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個7日以内出荷から8日以内出荷スプリングの弾力性により、始動抵抗を減少させ、台車を最初に押す力が軽く、スムーズな走行が行えます。 衝撃を吸収し、製品運搬による擦り傷や騒音が減少。最大騒音値は一般キャスターの約半分。用途手押・牽引兼用材質普及型プレス製ウレタン車輪(コマーシャルベアリング入)形状自在車金具プレス製自在金具特性静音、衝撃吸収キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車
カツヤマキカイ¥7,498~税込¥8,248~1個7日以内出荷から23日以内出荷鋳物の1.8倍の強度があり、丈夫で長持ちする。荷重分布が良く、衝撃にも強い。保全、メンテナンスに気を使わなくてよく、ランニングコストが安い。材質エムシーナイロン車輪(ボールベアリング入り)形状固定車金具ダクタイル製固定金具特性耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車
カツヤマキカイ¥6,998~税込¥7,698~1個6日以内出荷から11日以内出荷旋回部のガタ、ゆるみが殆どなく、旋回性能はプレス製よりはるかに良くスムーズな旋回と静かな走行が得られる。 鋳物の1.8倍の強度があり、丈夫で長持ちする。 荷重分布が良く、衝撃にも強い。 旋回部の凹凸により、水、ゴミが入りにくい。 保全、メンテナンスに気を使わなくてよく、ランニングコストが安い。材質イモノ製ホイルウレタン車輪(ボールベアリング入)形状固定車金具ダクタイル製固定金具特性静音、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪