カツヤマキカイ
ダクタイルキャスター
厚さ(mm)
取付部:10
材質(車輪)
ウレタン
取付高(mm)
車輪:155
取付穴径
13(mm)
取付ピッチ
105x105 115x115(mm)
取付部
143x143(mm)
偏心
40(mm)
タイヤ幅(mm)
64
最大荷重(kg)
430
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82710726
HPLRc100×65
¥
41,000
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください