6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ごと水洗いOK&コードレスで持ち運びに便利なベーシックタイプ。いつでもどこでもパパっとヘアカットできる。 丸刈り、ショートスタイルにスキ刈りも。おうちでサクッと安心セルフカット。 すくった髪を逃がさず、狙った長さにカットできる新設計のショートコーム。 手元のダイヤルを回すだけで1mmずつ調節が可能。少しずつ短くカットできるので初心者でも安心です。握りやすさを考慮したボディ形状なので、強く握りこむ事なく使えます。 45°鋭角刃を使用することで、スムーズなカットが可能に。 耳まわり等の生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。ボリュームダウンもカンタンにできます。 お掃除レバーを立てることで、固定刃と可動刃の間もカンタンに掃除できます。 充電し忘れても短時間充電で待つ時間が50%短縮!コードレスだからお風呂タイムにお子様の髪もパパっとカットでき、切りたいその日にすっきり。 抗菌剤配合で清潔に使えます。 使いやすい充電・交流式。AC100-240Vの地域で使用できます。A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。
用途丸刈りからショートスタイルまで使用可能です。 付属品ショートコーム、スキ刈りコーム、電源アダプター、掃除用ブラシ、TESCOMオイル ブラック 質量(g)170 電源(V)AC100-240 (50/60Hz) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×43×185 刈込み高さ(mm)1~35 機能本体 / 刃水洗いOK、海外使用OK 定格時間(分)30 充電時間(時間)約4 電源仕様充電・交流式
1個
3,890 税込4,279
4日以内出荷

丸ごと水洗いOK&コードレスで持ち運びに便利なベーシックタイプ。、いつでもどこでもパパっとヘアカットできる。
用途すくった髪を逃がさず、狙った長さにカットできる新設計のショートコーム。 。手元のダイヤルを回すだけで1mmずつ調節が可能。少しずつ短くカットできるので初心者でも安心です。握りやすさを考慮したボディ形状なので、強く握りこむ事なく使えます。 。45°鋭角刃を使用することで、スムーズなカットが可能に。 。耳まわり等の生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。ボリュームダウンもカンタンにできます。 。お掃除レバーを立てることで、固定刃と可動刃の間もカンタンに掃除できます。 。充電し忘れても短時間充電で待つ時間が50%※1短縮!コードレスだからお風呂タイム※2にお子様の髪もパパっとカットでき、切りたいその日にすっきり。※1 TC460 との比較※2 お風呂場など水気のある場所では、電源アダプターのご使用はおやめください。 。抗菌剤配合で清潔に使えます。 。AC100-240Vの地域で使用できます。 A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。 。丸刈りからショートスタイルまで使用可能です。 付属品ショートコーム / スキ刈りコーム / 電源アダプター / 掃除用ブラシ / TESCOMオイル 適合パーツ:オイル(500150)、ショートコーム(501460)、スキ刈りコーム(501461)、掃除用ブラシ(501455)、替刃(18087)、電源アダプター(500148) ブラック 電源(V)AC100-240 50/60Hz(充電・交流式) コード長さ(m)1.8 本体質量(g)170(本体のみ) 消費電力- 対応水洗い:本体 / 刃水洗いOK、海外使用:○ 充電時間約4時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×43×185(本体のみ) 保証期間1年間
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

刈り高さ1~70mm対応&コードレスの上級タイプ。、丸刈りからショートスタイル・前髪のちょこっとカットまで理想の髪型を実現。
用途すくった髪を逃がさず、狙った長さにカットできる新設計のショートコーム。 。刈り高さ36-70mm。ミディアムスタイルに。 。手元のダイヤルを回すだけで1mmずつ調節が可能。アタッチメントと組み合わせて、刈り高さ1~70mmに対応。理想の髪型を実現します。 。45°鋭角刃を使用することで、スムーズなカットが可能に。 。耳まわり等の生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。ボリュームダウンもカンタンにできます。 。水に強い防滴構造だから、カット後のお手入れも簡単。 サッと水洗いできます。 。お掃除レバーを立てることで、固定刃と可動刃の間もカンタンに掃除できます。 。充電し忘れても短時間充電で、待つ時間が50%※1短縮!コードレスだからお風呂タイム※2にお子様の髪もパパっとカットでき、切りたいその日にすっきり。 コードを使用する交流式も可能です。※1 TC470 との比較※2 お風呂場など水気のある場所では、電源アダプターのご使用はおやめください。 。抗菌剤配合で清潔に使えます。 。AC100-240Vの地域で使用できます。 A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。 。丸刈りからショートスタイル・前髪のちょこっとカットまで使用可能です。 付属品ロングコーム / ショートコーム / スキ刈りコーム / 電源アダプター / 掃除用ブラシ / TESCOMオイル 適合パーツ:オイル(500150)、ショートコーム(501460)、スキ刈りコーム(501461)、ロングコーム(500158)、掃除用ブラシ(501455)、替刃(18087)、電源アダプター(500148) シルバー 電源(V)AC100-240 50/60Hz(充電・交流式) コード長さ(m)1.8 本体質量(g)170(本体のみ) 消費電力- 対応水洗い:本体 / 刃水洗いOK、海外使用:○ 充電時間約4時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×43×185(本体のみ) 保証期間1年間
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

瞬く間に美しく。サロンクオリティの艶ストレート。摩擦ダメージを抑えながら美髪へ導く、高性能ストレートアイロンです。プロの美容師へのヒアリングを基に開発したプレートコーティングと、美容師の技術から着想を得たバランスプレステクノロジーで、優しい挟み心地・美しい仕上がり・ダメージ抑制を同時に実現します。
用途独自開発のシルキースムースコーティングで、優しい挟み心地と高いキャッチ力を両立。3層の特殊コーティングを施したプレートは柔らかさとキャッチ力を兼ね備えています。 。髪に優しいプレートで、ストレート性能アップ。スタイリング力を約23%、ツヤを約12%向上させています。枝毛・切れ毛発生率も約60%低減し、髪に負担をかけずにまっすぐな仕上がりを実現します。 。※メーカー測定方法により、メーカー従来品NIS3001との比較。ご使用方法や髪質によって個人差があります。 。サロンクオリティの仕上がりを叶える、高度な熱コントロール。プレートを均一に温め、細やかなセンシング・制御を行うことで使用中も温度が安定します。髪にムラなく一定の熱を伝えられるから、ワンランク上のスタイリングが叶います。 。髪質やダメージ状態に合わせて、60~200℃(5℃刻み29段階)の細かな温度調整が可能。その日の自分の髪にぴったりの温度を選べます。ウィッグやエクステンションにも使用できます。 。※熱に弱いウィッグやつけ毛(エクステンション)の場合、熱による変質・変形、アイロン部にからみ付く恐れがあります。お使いになる前に必ずメーカーへお問い合わせください。 。美容師の技術に着想を得て開発したバランスプレステクノロジーで、摩擦によるダメージを抑制。アイロン使用時に髪にかかる圧力をセンシングし、過度な圧力が加わった場合、振動でお知らせします。スタイリングの仕方を変えることで、ダメージを抑え髪本来の美しさを保ちます。 。※メーカー測定方法による。バランスプレステクノロジーが動作するはさみ圧と動作しないはさみ圧で測定。 。テスコム独自のプロテクトイオンを放出しています。 。電源を入れて12秒で立ち上がる、サロンクオリティのスピード。忙しい朝でもストレスなく使えます。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) 。設定温度到達までのプレート温度推移を5℃刻みで表示。本体中央のパネルで、一目でプレートの温度変化が分かります。 。使い方や手の大きさに合わせてアイロンの開口角度を調整できる、アジャスタブルロックリングが付いています。全体を整えるときは大きく開いて、細かくアレンジをしたいときは狭めて使うなど、角度を調整することでアレンジもよりスムーズに行えます。 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。 。設定後5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 。電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 。レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 。安心の2年保証です。 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。 ※2024年3-6月株式会社セイファート調べ 仕様搭載イオン:プロテクトイオン ブラック 質量(g)335(コード込) 外形寸法(mm)幅約250×奥行約30×高さ約40(収納時)、幅約250×奥行約30×高さ約80 (使用時・プレート開の状態) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)42 スイッチ電源スイッチ「ON - OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」 コード長さ(m)1.7 プレート寸法(mm)25×90 機能ラク抜きプラグ:〇、海外使用:×、温度メモリー:〇、温度ロック:〇、開閉ロック:〇 材料PET、アルミニウム 温度調節範囲(℃)60-200 (29段階 5℃刻み) コーティングシルキースムースコーティング 保証期間2年間 最高使用温度(℃)200 オートパワーオフ〇(約30分後) 立ち上がり時間約12秒(最高温度設定時100℃到達時間)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ツヤ際立つ、うるおい髪に。シルクコーティング(TM)で髪のうるおいを守り、ヘアカラーをキープするカールアイロンです。スタイリングによるダメージを低減し、毛先まで美しい仕上がりに導きます。
用途髪すべりがなめらかなシルクコーティング™プレートを搭載。髪の水分の蒸発を抑制することで、髪のうるおいを守り、ヘアカラーの退色を低減します 。温度は140℃/160℃/180℃/200℃の4段階で調節可能 。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます 。ボディの6カ所から、約100万個/cm³以上のマイナスイオンを放出 。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわります 。長さ136mmのロングバレルで、忙しい朝も時短でスタイリングが可能です 。電源を入れてから約70秒(※最高温度設定時100℃到達時間)で使用可能な温度に到達 。時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます 。温度調節は+と-のボタンで操作し、設定した温度は見やすいLED表示で確認できます 。ダイヤルを回すとクリップのはさみ圧が調節できる、アジャスタブルロックリング機能を搭載 。髪を挟む強さを髪質や希望のスタイリングに合わせて調節できます 。背面にはスタンド付きで、熱い状態で机や床に置くときも、置いた場所を傷めず安心です 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載 。使う度に温度設定を行うわずらわしさがありません 。設定後約5秒で温度ロックがかかるため、使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません 。自動電源OFF機能を搭載し、最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます 。スリムで持ちやすい形状で、使い勝手が良く美しいボディに 。パールホワイトを基調としたカラーリングが上質な雰囲気を演出しています 。電源コードが本体取り付け部で360度回転し、ねじれにくく使いやすいです 。クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり収納も簡単です 。ラク抜きプラグ搭載で、力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます 。AC100-240Vの地域で使用でき、海外旅行の際にも使えて便利です(※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください) 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です(※2024年3-6月株式会社セイファート調べ) 。 付属品クイックコードバンド 材質PET、アルミニウム ホワイト 外形寸法(mm)幅約350×奥行約42×高さ約72 電源(V)AC100-240 50/60Hz スイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」、アジャスタブルクリップダイヤル 電源AC式 コード長さ(m)1.7 イオン搭載:マイナスイオン 機能ラク抜きプラグ:〇、海外使用:〇、温度メモリー:〇、温度ロック:〇、自動電源OFF機能:〇(約30分後)、開閉ロック機能:× コーティングシルクコーティング(TM) 保証期間1年間 温度調節140-200℃(4段階 20℃刻み)
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初めてでもキレイに巻ける!さまざまなスタイリングに対応した、手軽に使えるカールアイロンです。ナノセラミックコーティングで、ツヤと動きのある美しい仕上がりを実現します。
用途髪すべりがなめらかなシルクコーティン(TM)プレートを搭載 。髪の水分の蒸発を抑制することで、髪のうるおいを守り、ヘアカラーの退色を低減します 。すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、引っかかりのないスムーズな髪すべりを実現します 。温度は140℃/160℃/180℃/200℃の4段階で調節可能 。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます 。ナノセラミックコーティングの製品は120℃/140℃/160℃/180℃/200℃の5段階で調節可能です 。ボディの6カ所から、約100万個/cm³以上のマイナスイオンを放出 。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわります 。長さ136mmのロングバレルで、忙しい朝も時短でスタイリングが可能です 。巻いた髪が引っかからないフラットデザインで、プレートとクールチップ(先端部)の間に段差がなく、巻いた髪を抜く際にスタイリングが崩れません 。電源を入れてから約70秒(※最高温度設定時100℃到達時間)で使用可能な温度に到達 。時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます 。ただし、ナノセラミックコーティングの製品では、約55秒(※最高温度設定時100℃到達時間)で使用可能な温度に到達します(38mm径は除く) 。温度調節は+と-のボタンで操作し 、設定した温度はLED表示 またはデジタル表示で確認できます 。ダイヤルを回すとクリップのはさみ圧が調節できる、アジャスタブルロックリング機能を搭載し、髪を挟む強さを髪質や希望のスタイリングに合わせて調節できます 。背面にはスタンド付きで、熱い状態で机や床に置くときも、置いた場所を傷めず安心です 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度に温度設定を行うわずらわしさがありません 。設定後約5秒で温度ロックがかかるため、使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません 。自動電源OFF機能を搭載し、最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます 。スリムで持ちやすい形状で、使い勝手が良く美しいボディに。パールホワイトを基調としたカラーリングが上質な雰囲気を演出しています 。マットなカラーリングで、使用シーンを選ばないミニマルなデザインの製品もあります 。電源コードが本体取り付け部で360度回転し、ねじれにくく使いやすいです 。クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり収納も簡単です 。電源コード根元のフック穴でS字フックなどに吊るして収納できる製品もあります 。ラク抜きプラグ搭載で、力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます 。持ち運びに便利なポーチ付きの製品もあります 。AC100-240Vの地域で使用でき、海外旅行の際にも使えて便利です(※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください) 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です(※2024年3-6月株式会社セイファート調べ) 付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃) 適合パーツ:専用ポーチ(TA033697) 材質PET、アルミニウム ブラック 外形寸法(mm)幅約323×奥行約38×高さ約67(本体のみ) 電源(V)AC100-240 50/60Hz スイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」 電源AC式 コード長さ(m)1.7 対応ラク抜きプラグ:× 機能海外使用:◯、温度メモリー機能:◯、温度ロック機能:◯、自動電源OFF:◯(約30分後) コーティングナノセラミックコーティング 保証期間1年間 温度調節120-200℃(5段階 20℃刻み)
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ