「セラミックコーティング剤」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
クセ直しも毛先アレンジも自在に。理想のストレート髪に導くスチーム機能搭載のストレートアイロン。アレンジカーブプレート、密着プレート、スリムヘッドの3つで思い通りの前髪スタイリングやウェーブアレンジも叶えます。立ち上がり<30秒>&リアルタイムで分かる温度推移表示。温度ロック機能&温度メモリー機能搭載。プロテクトイオン(マイナスイオンとプラスイオンを同時)を放出します。ナノセラミックコーティングで髪すべりなめらか。海外での使用OK:AC100-240Vの地域で使用できます。抗菌剤配合で清潔に使えます。
付属品クイックコードバンド
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)0~1100
スイッチ電源スイッチ「ON - OFF」、温度調節ボタン「 ▲ / ▼ 」、開閉ロック「 OPEN - LOCK 」
本体質量(g)470
イオンプロテクトイオン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×39×80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,990
税込¥8,789
4日以内出荷
根元から毛先まで逃さない 簡単艶めきストレート。3Dぴたっとプレート&ラウンドヘッドでアレンジ自在。髪の流れに沿ってプレートが前後左右に傾いて「ぴたっと」密着します。髪質に合わせて選べる温度幅 80~200℃。13段階(10℃刻み)で設定できるので、髪の状態や作りたいスタイリングに合わせて使えます。スタイリング剤OK!2ケアしながら使えます。高速ヒート約25秒、上下プレートを温めるダブルヒーターで立ち上がりすばやく。ムラなく熱を伝える、髪のすべりが良いナノセラミックコーティング。温度メモリー機能、温度ロック機能、自動電源OFF。レバーを押すだけラク抜きプラグ、ねじれにくい回転式コード。
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)0-650
スイッチ電源スイッチ「ON-OFF」、温度切替スイッチ「▲ / ▼」
温度(℃)アイロン部:80~200(13段階、10℃刻み)
コード長さ(m)1.7
本体質量(g)334
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×35×35
立ち上がり時間(s)25(100℃到達時間)
関連キーワード