「ヒートブラシ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワイドなブラシとシリコンピンで、とかすだけで簡単&時短ストレート。ブラシ感覚で、簡単ヘアスタイリングが叶います。セミロング~ロングの方、毛量の多い方におすすめです。
用途40本のシリコンピンが髪にテンションをかけて、とかすだけで簡単にきれいなストレートヘアが完成します。さらに、長さの異なるピン&こだわりのピン配列で、くし通りとキャッチ力を両立。頑固なうねりもストレートに導きます。 。ワイドなブラシで広範囲の髪を一気にキャッチし、忙しい朝でもとかすだけで簡単にクセ直しができます。セミロング~ロングヘアの方、毛量の多い方におすすめです。 。約100万個/cm2以上※のイオン量を放出し、髪の広がりの一因と なる静電気を低減します。 ※メーカー測定 。温度幅140~200℃、4段階(20℃刻み)で設定できるため、髪質や作りたいスタイリングに合わせて使えます。電源ONから約40秒※で立ち上がり、忙しい朝や急いでいる時もすぐに使えて便利です。最終操作後約30分後に自動的に電源が切れるので安心です。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) 。〈温度ロック機能〉 使用中の温度変更を防ぎます。うっかりボタンを押してしまっても安心です。〈温度メモリー機能〉 前回設定した温度に自動で立ち上がります。 。〈髪すべりが良いセラミックコーティング〉 粒子が細かい「ナノセラミック」を配合しました。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。〈海外使用OK※〉 ※国や地域によりプラグが異なります。別途変換プラグをご用意ください。 AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 〈ツバキオイル配合※〉 ※ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています マイクロカプセルは2~3μm(マイクロメートル)で目には見えません 。 〈専用ポーチ付き※〉 ポーチが付属し、外出時の持ち運びにも便利です。※本体が冷めてからポーチに入れてください 。〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。〈回転式コード〉 電源コードが本体取り付け部で360度回転し、ねじれにくいです。 。※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(*2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) 。インテリアに調和するシンプルなカラーです。
仕様パーツ:ポーチ(TA032775)
付属品ポーチ
色ホワイト
電源(V)AC100-125/200-240 50/60Hz
消費電力(W)0-1200(AC100-125V) / 0-1500(AC200-240V)
スイッチ電源スイッチ
コード長さ(m)1.7
本体質量(g)360 (本体のみ)
温度表示LED表示
対応海外使用
イオン(搭載)マイナスイオン
機能●温度メモリー機能有り●温度ロック機能有り●自動電源OFF機能有り●開閉ロック機能無し
プラグラク抜きプラグ
温度調節範囲(℃)200/180/160/140
保証期間1年間
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)50×275×60 (本体のみ)
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
シリコンピンのキャッチ力で思い通りの髪型にスタイリング。34本あるシリコンピンで髪にテンションをかけるので、髪を逃がさずしっかりキャッチします。ナノセラミックコーティングで髪すべりなめらか。マイナスイオン4か所から発生で静電気低減。選べる2段階温度設定(140℃/180℃)。高速ヒート約60秒。100℃到達時間(最高温度設定時)。自動電源OFF機能(最終操作から30分後)。海外対応 AC100-240V。簡単ラク抜きプラグ。
付属品ポーチ
色ホワイト
質量(g)245
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)0~600
ケーブル長(m)1.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×36×40
主材質PET+30%GF
入数1台
1個
¥5,490
税込¥6,039
4日以内出荷
軽量&コンパクトでシンプル機能のヘアードライヤー!
用途■重さわずか300g !※A5サイズより小さいコンパクトサイズ。折りたたみできるので、持ち運びや旅行に便利です。※フードを含む ■両サイドのスリットから外気を取り込みむことで、温風温度の上がり過ぎを防ぐ、テスコム独自のフードを採用しました。
付属品スリットフード
色ホワイト
質量(g)290(本体のみ)/300(フード付き)
電源(V)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)1200
スイッチDRY-COOL-OFF
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×69×168(フード付き)
温風温度(℃)110(DRY時、周囲温度30℃の場合)
風量(m3/min)1.1(DRY時)
機能折りたたみ
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
軽量ボディでらくらくスタイリング!シンプル機能のカールドライヤー。
用途■本体215g、ブラシ75g。290gの軽量ボディ&女性の手にフィットする細身ボディでらくに扱いやすくスタイリングができます。 ブラシを取り外しできるので、収納や持ち運び・旅行に便利。 ■ブラシ先端がスリム形状なので髪の隙間に入りやすく、 根元や毛先もしっかりキャッチします。 ■サイドの細かいコームで毛先まで逃がさずキャッチ。 スリムな先端が髪に入りやすく、根元をふんわり立ち上げることができます。 ■DRY(温風)ー COOL(冷風) の 2 段階切替えのシンプル操作。 COOL(冷風) でクセ付けをキープします。 ■360度回る、ねじれにくく扱いやすい回転式コードです。 保管もきれいにできます。
付属品キャッチクッションブラシ
色ホワイト
質量(g)215(本体のみ)/290(ブラシ付き)
電源(V)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)700
スイッチDRY-COOL-OFF
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×46×48(本体のみ)/323×52×49(ブラシ付き)
風量(m3/min)0.45
1台
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
関連キーワード