3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
毎日の料理に使いやすい、これ1台でマルチに使える!
用途■乾物はもちろん、ウェット対応で離乳食※2やドレッシングも作れます。フタ付きなのでそのまま保存ができます。 ※1:炒っていない豆類の粉砕、油分の多いナッツ類などをペーストにすることはできません。 ※2:粘り気の強いもの(茹でたかぼちゃ・いも類)のペーストはできません。茹でたにんじん等のペーストはできます。 ■茶葉専用の容器でお茶を粉末に。 カテキンを効率良く摂取出来ます。 ■1~2人分にちょうどいい分量のボトルで、飲みきりサイズの新鮮スムージーが作れます。 ※ ミキサーボトルはスムージー作り専用です。 ■切削性能をアップした波刃を使用。 滑らかなジュースや氷入りのドリンクが作れます。 耐久性抜群のチタンコーティングされたカッター刃で、鋭い切れ味が長持ちします。 ■調理の途中で少しだけ材料を足すのに便利。 センターキャップで大さじ1杯(約15ml)が量れます。 ■材料の入れすぎや連続使用等でモーターが高温になったとき、保護装置が働いて停止し、温度エラーランプ点灯でお知らせ。 使用可能な温度になると、ランプが消灯し自動復帰します。 ■レシピブック付き。 ■40℃以上の材料 / 市販の氷・冷凍食材 / 肉・魚類 / 粉もの / 食材でないもの / 固いもの・繊維質のもの(乾燥大豆・穀類・煮干しなどの乾物・ドライフルーツ・しょうが)など / ねばりけの強いもの・水分の少ないもの(とろろいも・ゆでた大豆・ゆでたかぼちゃ・ゆでたいも類・こんにゃくなど) ミキサーボトルはジュース作り専用です。材料を細かくする、水分の少ないものをまぜる・こねるといった用途には使えません。 ■40℃以上の材料 / 氷・冷凍食材 / 穀類(生米・はと麦など)/ ドライフルーツ / 食材でないもの / 固いもの・繊維質のもの(うこん・根昆布・炒っていない豆類・黒砂糖・香辛料・錠剤・しょうが・たくあん など)/ 水分・油分の出るもの(生野菜・ナッツ類など)/ ペーストにできないもの(肉・魚類・じゃがいも・かぼちゃ・ごま・ナッツ類など) ミルカップ・お茶カップでは、乾燥した材料は粉末にできますが、水分・油分を含んだ材料は砕けません。(お茶カップは茶葉専用です。)ミルカップでウェットメニュー(ペースト類)はつくれますが、ジュースは作れません。ジュースはミキサーボトルで作ってください。 付属品カップフタ、掃除用ブラシ、ミニレシピ 消費電力(W)130 本体質量(g)870 定格容量ミキサーボトル:400ML、ミルカップ:75ML、お茶カップ:大さじ1(12g) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×300
1個
4,988 税込5,487
当日出荷

軽くて扱いやすく、透明感が美しい。トライタン(TM)(※)製ボトルを採用したミキサーです。毎日気軽に使えて、お手入れも簡単。ミル付きだから、栄養たっぷりの野菜ジュースや離乳食づくりもスムーズに。コーヒー豆を挽いたり乾物を砕いたりする際にも活躍します。
付属品センターキャップ、クイックコードバンド 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)230 コード長さ(m)1 本体質量(kg)1.5(ミキサー時・ミル時) 機能モーター保護装置 ボトル容量(mL)(定格)ミキサーボトル:1000、ミルボトル:200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約167×約168×約375 定格時間ミキサー機能:4分使用、2分休止のくり返し使用で合計15分まで(連続使用可能時間)、ミル機能:1分使用、30分休止のくり返し使用
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷

食材のにおい・色が移らず、傷もつきにくいから長く使える。ガラスボトルを採用したミキサーです。ミル付きだから、栄養たっぷりの野菜ジュースや離乳食づくりもスムーズに。コーヒー豆を挽いたり乾物を砕いたりする際にも活躍します。
付属品センターキャップ、クイックコードバンド 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)230 コード長さ(m)1 機能モーター保護装置 ボトル容量(mL)(定格)ミキサーボトル:1000、ミルボトル:200 定格時間ミキサー機能:4分使用、2分休止のくり返し使用で合計15分まで(連続使用可能時間)、ミル機能:1分使用、30分休止のくり返し使用
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷