3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
美容室愛用の豚毛ブラシを採用 サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ
用途硬さの異なる2種類の天然毛を植毛したこだわりのブローブラシが誕生。髪にやさしい高密度の豚毛がうねりやクセをしっかり伸ばし、サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ導きます。* 画像はTC530Aです* 画像はイメージです 。豚毛ブローブラシの黒色部分全面(ブラシセンター3列とブラシベース)にツバキオイルを配合したマイクロカプセルを含ませています。※ ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています。マイクロカプセルの大きさは2~3マイクロメートルで目には見えません。 。ブラッシングしながらマイナスイオンが髪全体に行き届き、静電気を低減します。* メーカー測定による 。差し込んで回すだけで簡単に取り付けられる回転ロック式を採用。使い方や利き手に合わせて前後左右の4方向にブラシの向きを変えられます。 。<切替スイッチ>SET・DRYの風量を2段階に調節可能で、温風も冷風も風量を調節することができます。<クールスイッチ>温風⇔冷風をワンタッチで簡単に切替えでき、冷風を瞬時に当てることでセットを長持ちさせます。 。ブラシは本体から取り外して水洗いが可能です。汚れが気になる時にさっとお手入れができます。 。レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 。電源コードが本体取り付け部で360度回転。コード自体もねじれにくいので使いやすく快適です。 。抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。 付属品豚毛ブローブラシ 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)700(HOT-DRY)/300(HOT-SET) スイッチ切替スイッチ「DRY-SET-OFF」・クールスイッチ「COOL」 コード長さ(m)1.7 本体質量(g)265(本体のみ) イオン(搭載)マイナスイオン プラグラク抜きプラグ 保証期間1年
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2種の美容室愛用の豚毛ブラシ採用でスタイリングの幅広がる サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ
用途■硬さの異なる2種類の天然毛を植毛したこだわりのブローブラシが誕生。髪にやさしい高密度の豚毛がうねりやクセをしっかり伸ばし、サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ導きます。* 画像はイメージ ■豚毛とナイロンピンのダブル植毛のブラシでキャッチ力約2.8倍※!径が太く、360度回転しながら豚毛が髪の毛をしっかりキャッチするので ふんわりとしたナチュラルなカールが簡単につくれます。※ スタイリングアイロンブラシと比較。(メーカー測定方法による) ■髪の表面温度に配慮し、低温でスタイリング。熱ムラが少なく髪に均一に熱を与えられるのでまとまりのあるきれいなカールがつくれます。* スタイリングアイロンブラシと比較(メーカー測定方法による) ■豚毛が毛先まで逃さずキャッチし、なめらかなブラッシングでうねりやクセをしっかり伸ばします。また、根元をすくい上げるようにして風をあてれば、簡単にトップにボリュームを出せます。* 画像はイメージです ■豚毛ブローブラシの黒色部分全面(ブラシセンター3列とブラシベース)にツバキオイルを配合したマイクロカプセルを含ませています。※ ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています。マイクロカプセルの大きさは2~3マイクロメートルで目には見えません。 ■ブラッシングしながらマイナスイオンが髪全体に行き届き、静電気を低減します。* メーカー測定による ■差し込んで回すだけで簡単に取り付けられる回転ロック式を採用。使い方や利き手に合わせて前後左右の4方向にブラシの向きを変えられます。 ■<切替スイッチ>SET・DRYの風量を2段階に調節可能で、温風も冷風も風量を調節することができます。<クールスイッチ>温風⇔冷風をワンタッチで簡単に切替えでき、冷風を瞬時に当てることでセットを長持ちさせます。 ■ブラシは本体から取り外して水洗いが可能です。汚れが気になる時にさっとお手入れができます。 ■レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 ■電源コードが本体取り付け部で360度回転。コード自体もねじれにくいので使いやすく快適です。 ■抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。 付属品豚毛ブローブラシ、豚毛ロールブラシ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)700(HOT-DRY) / 300(HOT-SET) スイッチ切替スイッチ「DRY-SET-OFF」、クールスイッチ「COOL」 本体質量(g)265 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×48×51 RoHS指令(10物質対応)対応 マイナスイオン機能
1個
5,490 税込6,039
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海外でも、豚毛ブローブラシで簡単まとまるスタイリング
用途■AC 100-125V/200-250Vで切替可能。電圧幅が広がり、ご使用できる国が広がりました。※ ※電圧域AC250V地域:オーストラリア、南アフリカ、ガーナなど ■異なる硬さの天然毛をブレンドした高密度豚毛ブラシです。高密度で髪をしっかりキャッチしてブローできるため、髪に自然なツヤとまとまりを与えながら、うねりやくせ毛をしっかり伸ばして美しい仕上がりへと導きます。さらに、適度な硬さの豚毛が、頭皮にマッサージ効果をもたらします。 ■ブラシのサイドに配したキャッチコームが毛先まで逃さず、まとまりのある仕上がりへとサポートします。ブラシの先端はスリムで髪の間に入りやすく、使いやすさを考慮しました。髪や頭皮に優しい先玉を採用し、髪あたりはやわらかです。ブラシ部分樹脂ピンには、ツバキオイルを配合したマイクロカプセル※を含ませています。 ※ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています。 ■ブラッシングしながらマイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■DRY/SET/COOLの段階からお好みの風を選べます。仕上げのCOOLでスタイルが長持ちします。 ■使い方や利き手に合わせて、前後左右の4方向にブラシの方向を変えることができます。 ■ブラシは取り外してまるごと水洗いが可能です。いつでも清潔に使えます。 ■Aタイプ・Cタイプ対応の国であれば、別途プラグを用意する必要がないのですぐに使えます。 ■レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 ■電源コードが本体取り付け部で360度回転します。コード自体もねじれにくいので使いやすく快適です。 付属品豚毛ブローブラシ、Cタイプ変換プラグ 材質本体:PC/ABS ブラック 質量(g)365 消費電力(W)450(100V/200V)、700(125V/250V) 電源AC100-125V/200-250V 50/60Hz コード長さ(m)1.7 温風温度(℃)120(125/250V) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×52×59(ブラシ付き) マイナスイオン機能あり
1個
4,990 税込5,489
4日以内出荷