円滑なだ円運動でスムーズな研磨ができます。高い研磨力の軽量ウインドウポリッシャーです。
用途ウインドウガラス磨きに。油膜汚れ落とし研磨に。撥水剤の塗り込みに。
付属品Cパッド(油膜とり剤用)×2枚、Dパッド(コーティング剤用)×2枚、1/4プラグ
トラスコ品番706-2921
寸法(mm)(バフ)83×115
全長(mm)145
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
使用空気圧力(MPa)0.6
パッド寸法(mm)75×110
空気消費量(m3/min)0.39
ホース取付口NPT1/4
オービットダイヤ(mm)4
排気方向後方
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
関連キーワード