「nptプラグ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。コンパクトサイズで細かい作業に最適です。
用途自動車板金の旧塗膜はがしに。バリ取り、面取り、さび落とし作業に。金属、木工の研磨作業に。
付属品穴径9.6mmミニディスク用止めねじ、1/4エアプラグ
全長(mm)166
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.48
排気口後方
仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。ミニサイズで細かい箇所の作業に最適です。ダブルアクション回転で研磨目が細かく仕上がります。
用途小面積の研磨作業に。シングルサンダー使用後の目消し研磨作業に。パテ研磨の仕上げ研磨に。サフェーサー、旧塗膜への足付け作業に。
付属品1/4エアプラグ、ミニオイル
全長(mm)166
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.41
排気口後方
ホース取付口1/4NPT
オービットダイヤ(mm)3
強化樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
用途小面積の研磨作業に。
付属品1/4エアプラグ、ミニオイル
トラスコ品番385-9107
全長(mm)135
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
使用空気圧力(MPa)0.6
パッド寸法(mm)75
ペーパー寸法(mm)75
空気消費量(m3/min)0.42
排気口後方
ホース取付口NPT1/4
オービットダイヤ(mm)3
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
排気方向を360度変えることができます。
用途鉄骨、橋梁、造船などの鋼板の面取り用。
付属品1/4エアプラグ、ミニオイル、六角レンチ、T型六角レンチ
使用空気圧力(MPa)0.48~0.6、統合:0.48~0.6
排気口側方
ホース取付口1/4NPT
面取り角度(°)45
カッター使用:3枚刃
高品質なギアの採用で耐久性の高いタイプです。先端工具の取り換えが楽なスピンドルロック付きです。
用途金属の研磨作業用。
付属品1/4エアプラグ、ミニオイル
トラスコ品番385-4499
全長(mm)170
摘要コレットサイズ:6mm
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.52
排気口前方
ホース取付口NPT1/4
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
低振動でスムーズな二重回転により、研磨力に優れています。安定して操作しやすいボディー形状です。
用途パテ研磨、仕上げ研磨作業用。
付属品クッションパッド×1枚、1/4プラグ×1個
トラスコ品番595-6310
全長(mm)154
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.37
ホース取付口1/4NPT
オービットダイヤ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
ボディーは握りやすい樹脂カバー付きです。回転調整ができるエアーレギュレーターを内蔵しています。
用途自動車整備、一般産業のボルトナット脱着作業用。
付属品1/4エアプラグ、ミニオイル
使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6
排気口後方
ホース取付口NPT1/4
関連キーワード