「遠心機」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
PCR プレートまたはマイクロプレートを2枚同時にセットし、プレート内の試料をウェルの底に集める遠心機です。
電源を入れ、フタを閉めるとスピンダウンを開始し、運転中にフタを開けると回転にブレーキがかかります。
運転中はLEDランプが点灯します。
仕様最大容量:マイクロプレート×2枚(※マイクロプレート:高さ24mm以下のものに限る。)
最高回転数(min-1[r.p.m])3200(固定)
消費電力(W)40
電源単相AC100V(50/60Hz)/15A
定格電流(A)0.6
本体質量(kg)3.5
安全装置カバーオープン連動ブレーキ
電源コード(m)1.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×165×245
発熱量(kcal/h)35
遠心加速度最大:410G
プラグ形状2P
使用モータDC ブラシモーター
1台
¥69,980
税込¥76,978
11日以内出荷
解凍後のチューブをそのままスピンダウン。
スピンダウンすることで、解凍後のフタ付近にあるサンプルを下に落とし、
フタを開けた際の飛散リスクを抑えます。
付属品専用ACアダプター、交換用プラグ
回転数(min-1[r.p.m])定常:5300(±10%)
電源専用ACアダプター/入力 : 単相AC100~240V(50/60Hz)/0.6A、または単3形アルカリ乾電池×4本
本体質量(g)670(電池含まず)
安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出
電源コード(m)1.5
使用チューブ2.0mLクライオチューブ×6本、1.5(2)mLマイクロチューブ×6本
寸法(Φ×mm)チューブホルダー内寸:Φ12.8×31.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×163×113
遠心加速度1630G(1320~1980G)
タイマー6分間固定
最大容量(mL)2.0クライオチューブ×6本
プラグ形状2P
1台
¥49,980
税込¥54,978
11日以内出荷
コンセントと電池のどちらでも使用できます。
仕様滴下容量:2690×g
付属品専用ACアダプタ 交換用プラグ
寸法(mm)150×163×113
質量(g)600
最高回転数(min-1[r.p.m])6200
電源(V)専用ACアダプタ(入力100~240
タイマー6分間固定
最大処理量(mL)1.5/2.0×8本 8連0.2 PCRチューブ×2列
1個(1個)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
凍結保存用チューブをそのままスピンダウンできる、遠心機です。
スピンダウンすることで、解凍後のフタ付近にあるサンプルを下に落とし、フタを開けた際の飛散リスクを抑えます。
付属のACアダプタ以外に、電池でも使用可能です。
寸法(mm)150×163×113
質量(g)670
電源専用ACアダプタまたは単3アルカリ電池×4(別売)
内寸(mm)12.8Φ×31.5(チューブホルダー)
定格回転数(min-1[r.p.m])5300(±10%)
安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出
最大遠心力(xg)1630
タイマー6分間固定
最高処理量2mLクライオチューブ×6本、1.5/2.0mLマイクロチューブ×6本
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
2つのローターを標準装備。持ち運び自在な「Multi Spin」
付属品専用ACアダプター、交換用プラグ
回転数(min-1[r.p.m])(定常)MA-1:6000(±20%)、PA-1:6200(±20%)
電源専用ACアダプター/入力 : 単相AC100~240V(50/60Hz)/0.6A、または単3形アルカリ乾電池×4本
本体質量(g)600(ローター及び電池含まず)
ローター名称MA-1/PA-1 ロータースペック(ローター 2種類付属)
安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出
電源コード(m)1.5
使用チューブMA-1:1.5(2)mLマイクロチューブ×8本、PA-1:PCR8連チューブ(0.2mL×8本)×2列
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×163×113
遠心加速度MA-1:1260~2840G(1.5mL)、1310~2960G(2mL)、PA-1:最大1200~2690G、最小810~1820G
タイマー6分間固定
プラグ形状2P
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000021
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥41,980
税込¥46,178
11日以内出荷
ダミーチューブ不要、1本でも遠心可能な「One Spin」
付属品専用ACアダプター、交換用プラグ
回転数(min-1[r.p.m])定常:4000(±20%)
電源専用ACアダプター/入力 : 単相AC100~240V(50/60Hz)/0.6A
本体質量(g)380
ローター名称-
安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出
電源コード(m)1.5
使用チューブ1.5(2)mLマイクロチューブ×4本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×130×96
遠心加速度420~950G(1.5mL)、450~1000G(2mL)
プラグ形状2P
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000020
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥34,980
税込¥38,478
11日以内出荷
10mL真空採血管用の遠心機です。
見やすい2色LED表示により運転状況がひと目で分かる、使いやすいタイマー機能付きです。
コンパクト設計のため設置スペースが小さく場所を選びません。
寸法(mm)253×274×243(突起部は除く)
質量(kg)7
電源(V)AC100(50/60Hz)15A
回転数(min-1[r.p.m])2900(固定)
最大遠心力(G)890
安全装置ドア開閉検出・ドアインターロック・アンバランス検出
処理容量(mL)(最大)10真空採血管(Φ16×100mm)×4本
アズワン品番4-4875-01
タイマー15分(1分刻み)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000025
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥219,800
税込¥241,780
11日以内出荷
TOMY独自のラック・イン・ローターシステム採用。チューブのセットや交換は、ローターを外さずに樹脂性ラックを着脱するだけ。タッチパネル機能付カラー液晶ディスプレイ採用。国際規格IEC61010-2-020、IEC61326-1適合。「定期自主検査日」「熱交換器清掃」お知らせ機能。待機中の消費電力を削減する省電力[ECO]モード搭載(従来機比62%減)
仕様●最大容量:50mL×4本●最大遠心加速度:21,130G●消費電力(発熱量):810w(697kcal/h)●温度設定範囲:-9~35℃(1℃毎)
質量(kg)62
最高回転数(min-1[r.p.m])15,000
電源(V)AC100 50/60Hz 12A
冷媒の種類HFC R134a(260g)
サービス分類レンタル
仕様●CA対応数/-100:―●CA対応数/-200:―●CA対応数/-300:1
種別ラック:C
容量96PCRプレート×2枚
1個(1個)
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
TR015-SC18は分注しやすいようラックが机上で展開します。また別売のトレーを下に入れフィルタだけで遠心すると、廃液を直接トレーに捨てられます。 SAR015-24はスイング機構を採用し、90度・45度のスイングの両方に対応
した2WAYラックです。細胞・免疫沈降の遠心処理に便利です。
種別ラック:B
1台
¥87,980
税込¥96,778
11日以内出荷
1組(2個)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
遠心処理時の重量バランスの確認に便利な天秤です。 L-050は、卓上遠心機用バケット(15mL×8本用まで)を、そのまま載せることができます。
タイプスイングローター用
最大秤量(g)500
1個
¥64,980
税込¥71,478
10日以内出荷
1個
¥69,980
税込¥76,978
30日以内出荷
トミー精工のアングルローター用の15mLコニカルチューブアダプターです。
用途トミー精工のアングルローター用の15mLコニカルチューブアダプター
適合機種NA-22HS/NA-22/NA-23/CA-16
1本
¥7,498
税込¥8,248
11日以内出荷
1台
¥64,980
税込¥71,478
11日以内出荷
仕様●ローターラック容量:2mLマイクロチューブ×24本●回転半径:Rmax/81mm Rmin/51mm※本ラックは3段重ねて使用できます。●最大遠心加速度:20,380G●適用遠心機:MDX-310
最高回転数(min-1[r.p.m])15,000
サービス分類レンタル
仕様●ローターラック容量:50mLコニカルチューブ×4本、15mLコニカルチューブ×4本●回転半径:Rmax/81mm Rmin/43mm●最大遠心加速度:20,380G●適用遠心機:MDX-310
最高回転数(min-1[r.p.m])15,000
サービス分類レンタル
関連キーワード