パオック

パオックのページです。パオックは、オフィス家具/照明/清掃用品、作業工具/電動・空圧工具、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在40件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 パオック
所在地〒955-0851 新潟県三条市西四日町4-1-23
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニヒートガン パオックミニヒートガンパオック(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
剥離、形成、曲げ、乾燥、解凍など様々な作業に使用できます。 送風モード&熱風モードの切り替えが可能です。 スタンド付のため両手が使えて便利です。
用途シールはがしや熱収縮チューブの加工に温度(℃)【吐出温度】風量Ⅰ(送風):約45 / 風量Ⅱ(熱風):約250コード長さ(m)約1.7本体質量(g)約310定格周波数(Hz)50/60定格時間(分)20アズワン品番64-5410-60
充電式ハサミ パオック充電式ハサミパオック(8件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
充電式でどこでも使える 2つの刃先で用途が広がる!! <ソフト用刃>コットンからボール紙まで <ハード用刃>ダンボールからアルミ板まで
バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(Ah)1.3切断能力(mm)ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3回転速度(min-1[r.p.m])モーター/20000充電時間(時間)約3(周辺温度により多少異なる)ストローク数(min-1[回/分])10000セット内容本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器モーター電圧(V)DC3.6材質(刃)SUS430相当使用温度範囲(℃)10~40本体質量(g)約285充電器質量(g)約230刃先角度(°)ソフト/約55、ハード/約85充電器周波数定格/50/60Hz定格出力電圧(V)DC7.5充電器電圧(V)定格/AC100定格二次電流(A)充電器/0.5定格入力(VA)10電源3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah電池寿命充放電 約300回取扱説明書(0.64MB)
ソフトエアホース パオックソフトエアホースパオック(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。ホースの折れを防ぐホースガイド付きです。ライン表示でホース内径が一目で判別できます。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。使用温度範囲(℃)0~40使用流体空気特性柔軟性
ステンレスタンクバキュームクリーナ 30L パオックステンレスタンクバキュームクリーナ 30Lパオック(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。環境音に合わせて運転音を抑えられる調整機能付です。大型キャスタ採用で、床にある障害物をラクラク乗り越えられ、取り回しが簡単です。7mの電源コードなので、電源プラグの差し替え要らずで、作業の時短、ストレスを軽減します。満水タンクを持ち上げなくても簡単に排水できる排水口付です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。サビに強いステンレスタンクです。ノズルやパイプをコンパクトにまとめて収納できます。
用途ベランダ・ガレージ・店舗の清掃に窓の結露取りに。定格電圧(V)AC100吸込仕事率(W)60(弱)/170(強)集塵容量(L)乾21、湿13電源コード(m)7セット内容ホース延長パイプ微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)500(弱)/1100(強)最大風量(m3/min)1.4(弱)/1.9(強)定格時間(分)30運転音(dB)78(弱)/85(強)真空度(kPa)最大:9(弱)/15(強)取扱説明書(1.18MB)
ステンレスタンクバキュームクリーナー パオックステンレスタンクバキュームクリーナーパオック(21件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
便利な排水口付/サビにくく丈夫なステンレス製タンク タンクを傾けなくてもカンタン排水!便利な排水口付 ブロワ機能で吹き飛ばし作業も可能!フィルターは水洗い可能です。
付属品スパイラルホース(全長約1.7m)×1、延長パイプ×2、ダストバッグ(本体取付済)×1、乾湿両用微粒子フィルタ(本体取付済)×1、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)×1、ドライノズル×1、ウェットノズル×1、ツルロノズル×1、ブラシノズルセット×1、取扱説明書×1定格電圧(V)AC100タンク容量(L)約20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)565×385×385定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)約1100本体質量(kg)約5.3吸込仕事率(W)約210集塵容量(L)(最大)約14風量(m3/min)約1.9電源コード(m)約4(自動巻取りではありません)騒音値(dB)≦約83真空度(kPa)19格納場所【ダストバッグ】本体の蓋を外した中にセット【スパイラルホース】蓋に巻いてある【延長パイプ】本体と箱の間に収納【ウェットノズル・ドライノズル・ツル口ノズル・ブラシノズルセット】ダストバッグを外した底に同梱【乾湿両用素粒子フィルタ】本体に付属【微粒子フィルタ固定キャップ】本体に付属取扱説明書(2.86MB)
充電式ハサミ替刃 パオック充電式ハサミ替刃パオック(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質(刃)SUS430相当
エアホース パオックエアホースパオック(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ライン表示でホース内径が一目でわかります。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。最高使用圧力(MPa)1材質ポリウレタン樹脂(ナイロン糸入)使用温度範囲(℃)0~40使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
静音オイルレスコンプレッサー パオック静音オイルレスコンプレッサーパオック(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
メンテナンスが簡単。 オイルが混ざらずクリーンなエアを供給。 作動音が静かな静音タイプ。
付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)x2、ワンタッチソケット、シールテープ回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700定格消費電力(W)(50/60Hz)1150/1500吐出口径R1/4馬力(HP)2再起動圧力(MPa)約0.5取扱説明書(6.18MB)
回転ドリルスタンド パオック回転ドリルスタンドパオック(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
現場で使いやすい回転式です。
用途1mm~13mmまで100本収納可能。材質プラスチック厚さ(mm)85質量(g)240収納数合計100本【1~10(0.1とび)91本】1.0、1.1、1.2、1.3、~9.8、9.9、10.0【他サイズ9本】10.5、10.9、11、11.5、11.9、12、12.5、12.9、13外径(mm)180
スペアタンク 8L パオックスペアタンク 8Lパオック(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ポータブル設計で持ち運べて空気入れが楽できます。エアコンプレッサと離れた場所にもタンクごと持ち運べます。圧力パネルが見やすいカラー表示です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途エアの貯蔵、安定したエア供給に。
エアインパクトレンチ パオックエアインパクトレンチパオック(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
最大トルク310N・mで自動車のタイヤ交換に便利です。
用途ボルト、ナットの締め、緩め作業に。回転数(min-1[r.p.m])7000差込角(mm)12.7最高使用圧力114L/minプラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)(1)140、(2)170、(3)230、(4)310取扱説明書(1.02MB)
3WAYワークテーブル パオック3WAYワークテーブルパオック(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1台
当日出荷
1台3役、お手持ちの電気丸のこ、ジグソー、トリマが卓上タイプにできます。
用途電動工具を取り付ける事で材料をテーブル上で動かしての加工に。仕様取付可能電動工具:丸のこ、ジグソー、トリマーセット内容平行ガイド・角度ガイド・スパナ高さ(mm)テーブル面:240テーブル寸法(mm)440×350
ステンレスタンクバキュームクリーナー用留め金具 パオックステンレスタンクバキュームクリーナー用留め金具パオック(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
適合NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
エアプレッシャーゲージ 自転車チャック付 パオックエアプレッシャーゲージ 自転車チャック付パオック(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
見やすい目安イラスト表示付です。残留エア抜き用ボタン付きです。
用途車のタイヤ空気圧測定と調整、自転車の空気入れに。測定範囲(kPa)0-1200セット内容自転車用アタッチメントねじ径(取入口)M11×P1.0測定精度±30kPaホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×12目量20kPaチャック米式バルブ、英式バルブ適合流体空気ホース長さ(mm)330
エアダスタ 500mm パオックエアダスタ 500mmパオック(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。
接続ねじ(プラグ)Rc1/4ノズル長(mm)約500最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)654×140×25本体質量(g)約180適合流体空気
チューブ パオックチューブパオック(3件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
透明度が高い蓋付チューブで、少量のサンプル保存に便利。
材質ポリスチレン仕様押し蓋式全長(mm)90質量(g)5呼称Φ14.5×83外径(mm)15
ハロゲンランプHSL-75PA用 パオックハロゲンランプHSL-75PA用パオック(1件のレビュー)
899税込989
1パック(2個)
当日出荷
センサーライトHSL-75PA用のハロゲンランプです。
用途センサーライトHSL-75PA用のハロゲンランプとして。電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110適合機種HSL-75PA消費電力(W)75
DG-100SPA用カーボンブラシ パオックDG-100SPA用カーボンブラシパオック(1件のレビュー)
599税込659
1組(2個)
当日出荷
ディスクグラインダDG-100SPA用のカーボンブラシです。
用途ディスクグラインダDG-100SPA用のカーボンブラシとして。適合機種DG-100SPA寸法(mm)9×6×10
延長パイプ パオック延長パイプパオック(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(2本)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2in1タッカ仕上釘打ち機 パオック2in1タッカ仕上釘打ち機パオック(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
1台で2つの機能。作業効率の大幅軽減が出来ます。
質量(kg)約1.23使用圧力(MPa)0.48~0.69脚長さ(mm)(ステープル)16~25、(ネイラ)15~32ステープル幅(mm)内肩/4、外肩/5.2頭径(mm)(ネイラ)1.9装填数100PCS(ネイル・ステープル共通)取扱説明書(1.15MB)使用針(ステーブル)J型、(ネイラ)F型
ステンレスタンクバキュームクリーナー部品 パオックステンレスタンクバキュームクリーナー部品パオック(3件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニグリルパン パオックミニグリルパンパオック(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
煮る、焼くの1台2役、コンパクトで持ち運びに便利なミニグリルパンです。 1人~2人に最適なサイズで、独り暮らしの方やアウトドアに便利です。 難しい操作はなく、ダイヤル調整ツマミ一つの簡単操作です。 かんたんレシピ付です。 鍋やプレートには、お料理がこびりつきにくいフッ素樹脂塗装です。
用途鍋や焼き物などに付属品焼きものプレート材質本体/鉄鍋:アルミ板(フッ素樹脂塗装)、焼きものプレート:アルミ板(フッ素樹脂塗装)定格電圧(V)AC100本体質量(g)1160定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)600電源コード(m)1内径×深さ(mm)鍋:160×55満水容量(L)鍋:1.2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×170×200
コンプレッサ兼用レギュレータ パオックコンプレッサ兼用レギュレータパオック(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のレギュレータです。
用途コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のレギュレータとして適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2質量(g)約190ねじ径(入力口)G1/4、(出力口)G1/4、(圧力計取付口)G1/8最高使用圧力(MPa)1.17本体寸法(mm)約40×40×75主材質亜鉛合金
コンプレッサ兼用ホイール パオックコンプレッサ兼用ホイールパオック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のホイールです。
用途コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のホイールとして適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2質量(g)約520(取り付け部品含み)本体寸法(mm)外径Φ150×内径Φ13.5×幅38
スパイラルホース パオックスパイラルホースパオック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
予約販売
バキュームクリーナー用スパイラルホースです。
用途バキュームクリーナー用スパイラルホースとして。適合機種VCP-20RP、VCS-30RP
プライバー パオックプライバーパオック(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
解体、持ち上げ、こじり作業に
用途刃幅が18mmなので、狭い場所や隙間への作業に便利です。材質本体:機械構造用炭素鋼/ハンドル:PP硬度HRC(軸部)38-44先端幅(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
アルミバイス用クイックレバー パオックアルミバイス用クイックレバーパオック(1件のレビュー)
319税込351
1個
翌々日出荷
アルミバイスAV-65/AV-100専用のクイックレバーです。
用途アルミバイスAV-65/AV-100専用のクイックレバーとして
ハロゲンランプHSL-150PA用 パオックハロゲンランプHSL-150PA用パオック(3件のレビュー)
469税込516
1個
取扱停止中
センサーライトHSL-150PA用のハロゲンランプです。
用途センサーライトHSL-150PA用のハロゲンランプとして。電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110適合機種HSL-150PA消費電力(W)150RoHS指令(10物質対応)対応
電気のこぎり用替刃 PC 塩ビ パオック電気のこぎり用替刃 PC 塩ビパオック(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
日本製の確かな切れ味です。刃先ブレ防止形状です。刃先衝撃焼入処理です。
用途電気のこぎりEAS-250のPC・塩ビ用替刃塩ビパイプ、竹の切断に。刃長(mm)210適合機種EAS-250刃数(p)1.5板厚(mm)0.8
乾電池式ミニドライバ パオック乾電池式ミニドライバパオック(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
穴あけ、ねじ締め・緩め作業に便利です。
長さ(mm)45幅(mm)135高さ(mm)150適合ビット(mm)対辺6.35電源単三形乾電池4本(別売)定格消費電力(W)19回転速度(min-1[r.p.m])210定格時間(分)5取扱説明書(3.5MB)
軽量エアインパクトレンチ パオック軽量エアインパクトレンチパオック(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
本体軽量で長時間の作業でも使える。ヘッド部が小さいので狭いところでも使えます。
締付トルク(N・m)(3段階)200/300/400質量(kg)1.6使用空気圧力(MPa)0.62ソケット差込角(mm)12.7取扱説明書(0.63MB)
テーブルソー用平行ガイド パオックテーブルソー用平行ガイドパオック(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の平行ガイドです。
用途集塵機能付テーブルソー用の平行ガイドに適合機種TBS-165DC材質アルミニウム、ハンドルスチール質量(g)500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)520×100×100仕様・用途集塵機接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
TBS-255A/TBS-255PA/TBS-255PA2兼用平行ガイド パオックTBS-255A/TBS-255PA/TBS-255PA2兼用平行ガイドパオック(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
スタンド付テーブルソー用の平行ガイドです。
用途スタンド付テーブルソー用の平行ガイドとして。適合機種TBS-255A/TBS-255PA/TBS-255PA2
ミニエアダスタ 増風 パオックミニエアダスタ 増風パオック(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。手のひらサイズのコンパクト設計。通常ダスタより強力なエアを出す事が出来ます。
最高使用圧力(MPa)0.7本体寸法(mm)約106×29×29本体質量(g)約68
電気のこぎり用替刃 木工 パオック電気のこぎり用替刃 木工パオック(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
日本製の確かな切れ味です。刃先ブレ防止形状です。刃先衝撃焼入処理です。
用途電気のこぎりEAS-250の木工用替刃一般木材、集成材、合板、生木の切断に。刃長(mm)210適合機種EAS-250刃数(p)3板厚(mm)0.8
BW-600PA用カーボンブラシ パオックBW-600PA用カーボンブラシパオック(1件のレビュー)
689税込758
1組(2個)
4日以内出荷
ブロワBW-600PA用のカーボンブラシです。
用途ブロワBW-600PA用のカーボンブラシとして。適合機種BW-600PA寸法(mm)5×10×13
オービタル木工用サンダ パオックオービタル木工用サンダパオック(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
翌々日出荷
ペーパーヤスリでの各種木材の研磨などに便利です。
定格消費電力(W)180定格時間(分)20取扱説明書(4.68MB)ストローク数(min)10000
8PCSエアダスタセット パオック8PCSエアダスタセットパオック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。7種の先端ノズルで多用途に使い分けが出来ます。
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4セット内容ダスタ本体、エアカーテンノズル、ボール用インフレータノズル、ラバーノズル、ロングノズル、ジェットノズル、フラットノズル、ロングノズル300mmエアノズル、収納ケース材質(本体)POM、(トリガー)ナイロン、(ノズル接続口)アルミ、(プラグ接続口)真鍮、(プラグ)スチール寸法(mm)約150×150×30最高使用圧力(MPa)0.6本体質量(g)約140
飛散防止エアダスタ パオック飛散防止エアダスタパオック(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。 中央からの空気吐き出しに対して、周囲の6つの穴から包むように空気を吐出。そのため、吹き飛ばしの飛散を抑制する効果があります。
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)180×140×25本体質量(g)約150適合流体空気
二次元バイス パオック二次元バイスパオック(14件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
前後・左右・直角に交差するスライド式二次元バイスボール盤などでの穴あけ・加工作業にも便利でスピーディ。
用途締付固定に材質(本体部・可動体)鋳鉄(口金部)S17C相当(表面)クロムメッキ処理本体質量(g)5420最大口開き(mm)75取付寸法(mm)115×115口幅(mm)78口深(mm)25スライド幅(mm)(上部75~85、(下部)95~105