カテゴリ
絞り込み
ブランド
- パオック
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- パオック
- 2ページ目
2ページ目: パオックのすべての商品

T-222HPES用 ダストバッグ
パオック¥2,298税込¥2,5281個当日出荷T-222HPES用のダストバッグです。用途T-222HPES用のダストバッグに適合機種T-222HPES材質(本体)ポリエステル、不織布本体質量(g)31本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×240×14
コンプレッサ兼用ホイール
パオック(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のホイールです。用途コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のホイールとして適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2質量(g)約520(取り付け部品含み)本体寸法(mm)外径Φ150×内径Φ13.5×幅38
エアホースリール
パオック¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷リールごと壁や柱にねじ止め可能です。リールが引き出し方向に向くので、ホースの引き出しがスムーズです。自動巻き取り式で収納もコンパクトです。着脱簡単なワンタッチソケット付です。ホースの折れを防ぐ、ホースガイド付です。回転台:無用途自動巻取式エアーホースリールとして最高使用圧力(MPa)1本体質量(kg)3.3ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)取入口:1.5、吐出口:10使用流体空気アズワン品番64-4374-17
ハロゲンランプHSL-75PA用
パオック(2件のレビュー)¥899税込¥9891パック(2個)当日出荷センサーライトHSL-75PA用のハロゲンランプです。用途センサーライトHSL-75PA用のハロゲンランプとして。電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110適合機種HSL-75PA消費電力(W)75
フロアノズル
パオック¥1,498税込¥1,6481個当日出荷バキュームクリーナー用フロアノズルです。用途バキュームクリーナー用フロアノズルとして。適合機種VCC-15PC、VCP-20RP、VCS-30RP
微粒子フィルタ用固定キャップ
パオック¥899税込¥9891個翌々日出荷バキュームクリーナー用微粒子フィルタ用固定キャップです。用途バキュームクリーナー用微粒子フィルタ用固定キャップとして。適合機種VCC-15PC、VCP-20RP、VCS-30RP
エアハンマセット
パオック¥7,998税込¥8,7981台翌々日出荷簡単&スピーディにコンクリートを削り、砕くことができます。チゼルの交換で多彩な用途に対応できます。用途コンクリートのハツリ、塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ねじの切断に。セット内容ポイントチゼル、フラットチゼル、シートメタルチゼルA、シートメタルチゼルB、リベットチゼル、スプリングホルダ、オイルポット、ミニオイラ、シールテープ、カプラプラグR1/4材質スプリングホルダ:SWO-A質量(kg)1.4材質(本体)アルミダイキャスト使用圧力(MPa)0.58空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10差込口(チゼル)10.2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×150×50ストローク数(min)3000
空気流量調整エアダスタ
パオック¥2,698税込¥2,9681本当日出荷粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。流量調整の出来るノズルとロングノズルのセット品。接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)182×140×25、275×140×25(ロングノズル時)本体質量(g)約150(ロングノズル時ともに)適合流体空気流量調整範囲(L/min)約0~100
エアダスタ 500mm
パオック(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。接続ねじ(プラグ)Rc1/4ノズル長(mm)約500最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)654×140×25本体質量(g)約180適合流体空気
ダストバッグ固定枠
パオック¥899税込¥9891個3日以内出荷NVC兼用のダストバッグ固定枠です。用途NVC兼用のダストバッグ固定枠として適合機種NVC-20L、NVC-20PA材質本体/ABSRoHS指令(10物質対応)対応
テーブルソー用チップソー
パオック¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷木工用スタンド付テーブルソーTBS-255PA・TBS-255PA2用のチップソーです。用途木工用スタンド付テーブルソーTBS-255PA・TBS-255PA2用のチップソーです。適合機種TBS-255PA、TBS-255PA2材質本体:炭素鋼、先端:超硬本体寸法(mm)外径255×穴径15.9×刃厚2.6本体質量(g)650刃数(p)60最高使用回転速度(min-1)6000
サイクロンノズル
パオック¥1,298税込¥1,4281個当日出荷従来品よりも広範囲にブローが可能なサイクロン構造です。ホーン内部のチューブが回転することでサイクロン状のエアを吐出します。用途水や塵などの吹き飛ばし、作業時間の短縮に材質(本体)ナイロン最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(g)55ノズル長(mm)127ノズル口径(Φmm)43.5(チューブ2.8)ノズルねじ径(inch)G1/8適合流体空気本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43.5×142×43.5
コンプレッサ兼用エアフィルタ
パオック¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷RC-1530PA、RC-1530PA2コンプレッサ兼用のエアフィルタです。用途RC-1530PA、RC-1530PA2コンプレッサ兼用のエアフィルタに適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2ねじ径G1/2
電動スプレーガン
パオック¥11,980税込¥13,1781個当日出荷塗料の吹付けが早く、美しくできます。 電動式なのでコンプレッサからの圧縮空気は不要です。 広い面積や凹凸がある面、テーブルなどの家具や木材、フェンスなどの建材への塗装作業に便利です。 塗料は水性、油性のどちらも使用可能です。 パターン調整ダイヤルで、丸吹きから平吹きまで、吹付けパターンを自在に調整できます。 平吹き方向リングで、平吹き方向の縦長、横長の角度を変更できます。 塗料の吐出量は調整ダイヤルで調整でき、一定に保つことができます。用途塗装作業にタンク容量(mL)800(使用推奨容量:700)吐出量(L/min)250ノズル口径(Φmm)1.8材質本体:PP、ノズル:PP、真鍮、ニードル:真鍮、パッキン:シリコンゴム(ノズル、ガンユニット)、EVA(塗料タンク)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×280×115本体質量(g)1270定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)550回転速度(min-1[r.p.m])30000空気流量(L/min)160塗装塗装幅:200-300mm、塗装距離:150-200mm(目安)供給方式吸上式電源コード(m)1.8定格時間(分)30適合塗料水性、油性塗料粘度8-12s(目安)
回転台付エアホース用リール
パオック¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷お手持ちのエアホースの片付け、収納が楽になります ワンタッチカプラソケット接続で、ホースの脱着(交換)が簡単にできます。 収納に便利なドラム式で、巻き取りハンドルも折りたためてコンパクトです。 回転台でホースを引っ張ったときの転倒を防止します。 巻き取り可能なエアホースの長さ:内径6.5×外径10mmホース・・・最長30m、 内径8.5×外径12.5mmホース・・・最長20m用途エアホースの片付け・収納にホース長さ(m)1.1(入力側)ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12.5色ホース:ブルー使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1材質(ホース)PVC(空気取入)ハンドル折りたたみ式ベース回転範囲(°)360適合流体空気本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×280×320
エアニブラ
パオック¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷スチール、アルミ板、波板をスピーディに直線、曲線切りできます。用途鉄板などの直線切り、曲線切りに。セット内容オイルポット、シールテープ、カプラプラグR1/4材質ピンガイド:SCM415、ピン:SKD11質量(kg)1材質(本体)アルミダイキャスト回転数(min-1[r.p.m])20000使用圧力(MPa)0.58最高使用圧力(MPa)0.7切断能力(mm)鉄:1.5、アルミ:1.8、ステンレス:1.0空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×105×41ストローク数(min)3500
ミニエアダスタ ロングラバー
パオック¥2,998税込¥3,2981本当日出荷粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。手のひらサイズのコンパクト設計。ノズル材質がゴムですので隙間に応じて曲げたり出来ます。最高使用圧力(MPa)0.7本体寸法(mm)約130×29×29本体質量(g)約65
ラバーエアダスタ
パオック¥3,398税込¥3,7381本当日出荷粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。先端部材質がゴムですので対象物に直接先端を当てても傷付けません。接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)186×140×25本体質量(g)約150適合流体空気
電動草刈機EWC-100V用 替刃
パオック¥829税込¥9121個3日以内出荷電動草刈機EWC-100V用の金属8枚刃の替刃です。用途電動草刈機EWC-100V用の金属8枚刃の替刃です。適合機種EWC-100V種類【替刃】金属8枚刃
ESG-550用粘度カップ
パオック¥299税込¥3291個3日以内出荷電動スプレーガンESG-550用粘度カップです。用途電動スプレーガンESG-550の粘度カップ交換用に適合機種ESG-550材質本体/PP容量(mL)100内径(Φmm)【カップ部】上Φ51 / 下Φ4本体質量(g)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×113×61塗料粘度19-29秒RoHS指令(10物質対応)対応
家庭用電動草刈機
パオック¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷軽量2kgでらくらく草刈り作業ができる電気式草刈機です。軽量&コンパクトなので女性や年配の方でも片手で持てます。長時間作業も安心の電気式AC100V。コンセントにつなぐだけですぐにお使いいただけます。草に合わせて選べる2WAY替刃付き(2枚刃:やわらかい草に、8枚刃:硬い草に)用途丈の低い雑草等の草刈りに付属品金属8枚刃(本体取付済)、金属2枚刃、金属刃取り付けキャップ(本体取付済)、保護メガネ、肩掛けベルト材質スチール、ABS樹脂消費電力(W)300定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)幅260×奥行230×長さ1030~1300本体質量(g)2000定格周波数(Hz)50/60刈込み幅(mm)160電源コード(m)0.36絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30無負荷回転速度(min-1[r.p.m])13000
エアダスタ サイクロン
パオック¥3,398税込¥3,7381個当日出荷従来品よりも広範囲にブローが可能なサイクロン構造です。ホーン内部のチューブが回転することでサイクロン状のエアを吐出します。上下2ヶ所のエア導入口で、作業環境によって変更できます。用途水や塵などの吹き飛ばし、作業時間の短縮に材質本体/アルミ、ノズル/ナイロン最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(g)260ノズル(取付径)G1/8ノズル口径(Φmm)43.5(チューブ2.8)プラグ(取付径)M11xP1.0吐出口(ノズル)1個適合流体空気本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×180×43.5
コンプレッサSOL兼用静音チューブ付エアフィルタ
パオック¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷SOL静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタです。用途SOL静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタとして適合機種SOL-0925、SOL-1030材質ケース/スチール、チューブ/ポリウレタン
手押しスイーパPro
パオック¥83,980税込¥92,3781個当日出荷電気不要、押して歩くだけで広い場所のゴミを回収、清掃できます。 メインブラシ、サイドブラシともに昇降調整機能付です。用途倉庫や屋外の清掃に清掃能力(m2/h)3680清掃幅(集塵幅)(mm)920集塵容量(L)40材質本体:PP、ブラシ:PP、ハンドル:スチール対象回収:ボルト、ナット、砂利、砂、粉、落ち葉など寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)980×1040×1310本体質量(g)23000仕様回収不可:空き缶、ペットボトル、紙くず、液体、ガラスなどの尖ったもの、ひも状のものなど
静音アルミタンクオイルレスコンプレッサ
パオック¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷軽量なアルミタンクでサビ水が出にくいです。 作動音が静かな静音タイプです。 コンパクトですが1馬力モータ搭載でパワフルに活躍します。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。用途各種エアツールの供給に付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ種類静音定格電圧(V)AC100本体質量(g)15800定格周波数(Hz)50/60最高圧力(MPa)0.8電源コード(m)1.8材質(タンク)アルミ回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1600定格消費電力(W)(50/60Hz)710/750吐出流量(L/min)50Hz/60Hz95/105(0.0MPa時)、63/70(0.4MPa時)、48/55(0.6MPa時)、35/40(0.8MPa時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×375×380
カセットガスインバータ発電機
パオック¥80,980税込¥89,0781台翌々日出荷一般家庭の非常時の備えに発電機を加えるだけで被災時の生活が大きく変わります。 燃料の保管が難しいガソリンタイプと比べガスタイプは保管がとても簡単です。 使用時は燃料の給油を行う手間がなくボンベを差し込むだけです。 オイル不足や過負荷時はLED ランプが点灯します。 エンジンオイル検知器内蔵で焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。用途いつ起こるか分からない自然災害や停電の備えに。付属品プラグレンチ/ドライバ+ハンドル/直流バッテリー充電用コード/オイルドレンパイプ/オイルジョッキ/取扱説明書適合エンジンオイル:SAE 10W-30幅(mm)425質量(kg)約12高さ(mm)400奥行(mm)235周波数(Hz)交流:50/60(切替式)定格電圧・電流USB(QC3.0対応):5V-3.4A/9V-2.5A/12V-2A(最大24W)定格電圧(V)交流:100、アクセサリーソケット直流:12コンセント個数交流:2方式インバーター本体寸法(mm)W425×D235×H400定格電流(A)交流:10、アクセサリーソケット直流:5排気量(mL)60使用燃料液化ブタン騒音値(dB)約68連続使用時間(時間)約1~2エンジン形式空冷4サイクルガスエンジン保証期間1年オイルセンサー機能あり始動方法リコイルスタータガス容量(g)500(カセットガスボンベ2缶)定格出力(kVA)1端子数USB出力:2個アズワン品番64-8883-24点火プラグNGK CR7HSAソケット1個(アクセサリー)エンジンオイル容量(mL)250
DG-100SPA用カーボンブラシ
パオック(1件のレビュー)¥599税込¥6591組(2個)当日出荷ディスクグラインダDG-100SPA用のカーボンブラシです。用途ディスクグラインダDG-100SPA用のカーボンブラシとして。適合機種DG-100SPA寸法(mm)9×6×10
NVC-20PA用ドライノズル
パオック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ステンレスバキュームクリーナーNVC-20PA用のドライノズルです。用途ステンレスバキュームクリーナーNVC-20PA用のドライノズルとして。適合機種NVC-20PARoHS指令(10物質対応)対応
VCC-15PC用スパイラルホース
パオック¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷バキュームクリーナーVCC-15PC用スパイラルホースです。用途バキュームクリーナーVCC-15PC用スパイラルホースとして。適合機種VCC-15PC
エアプレッシャーゲージ 自転車チャック付
パオック(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷見やすい目安イラスト表示付です。残留エア抜き用ボタン付きです。用途車のタイヤ空気圧測定と調整、自転車の空気入れに。測定範囲(kPa)0-1200セット内容自転車用アタッチメントねじ径(取入口)M11×P1.0測定精度±30kPaホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×12目量20kPaチャック米式バルブ、英式バルブ適合流体空気ホース長さ(mm)330
エアグリースガン
パオック¥9,998税込¥10,9981台当日出荷素早いグリース注入ができます。グリース漏れ防止機構付です。グリース充填方法は、カートリッジと手詰めの2wayです。用途自動車・機械・農機具のメンテナンスに。セット内容エアプラグ、フレキシブルナイロンノズル230mm容量(mL)手詰め600、カートリッジ400使用圧力(MPa)推奨:0.40-0.60先端径取付:Rc1/8最高使用圧力(MPa)0.98空気消費量(L/min)1.1寸法(Φ×mm)油筒:60×290最大吐出圧力(MPa)25プラグ取付径:Rc1/4適合グリースちょう度1-2号危険物の類別非危険物適合ニップルA型、B型、C型グリース取付口径:9/16-12UNC
乾電池式ミニドライバ
パオック(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷軽量コンパクトです。簡単切替操作で、締める、ゆるめるがワンタッチです。ねじ締め、ゆるめ作業が、これ1台でラクラクです。乾電池を使用するため、場所を気にせず、どこでも作業できます。用途穴あけ、ねじの締めつけ、ゆるめ作業に。長さ(mm)45幅(mm)135高さ(mm)150適合ビット(mm)対辺6.35セット内容片頭ドライバビット+1、+2、-4、-6質量(kg)0.26材質(本体)ABS電源単三形乾電池4本(別売)定格消費電力(W)19回転速度(min-1[r.p.m])210定格時間(分)5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×150×45
ハイパワーエアダスタ
パオック¥3,398税込¥3,7381本当日出荷広範囲での強力吹き飛ばし作業に便利です接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4空気消費量(L/min)約300(0.6MPa時)吐出空気量(L/min)約600(0.6MPa時)最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)200×140×25本体質量(g)約150適合流体空気
エアダスタ 300mm
パオック¥2,998税込¥3,2981本当日出荷狭い場所の吹き飛ばし作業に便利です。接続ねじ(プラグ)Rc1/4ノズル長(mm)約300最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)453×140×25本体質量(g)約160適合流体空気
ノズル伸縮エアダスタ
パオック¥3,998税込¥4,3981本当日出荷粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。ノズル伸縮タイプで210~300mmまで長さが変わります。接続ねじ(プラグ)Rc1/4最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)469×140×25(最長)、373×140×25(最短)本体質量(g)約200伸縮範囲(mm)約210~300適合流体空気
エアマイクログラインダ
パオック(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000空気消費量(L/min)33全長(mm)約1.5(ホース込)最高使用圧力(MPa)0.62適合軸(mm)3使用ホース内径(Φmm)(最小)5使用カプラープラグRc1/4コレットチャック寸法(Φmm)3
2in1タッカ仕上釘打ち機
パオック(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台欠品中一台でタッカと仕上釘が打てます。打ち込み深さ調整機能付です。後部、排気口調整ダイヤル付です。滑りにくいラバーグリップ付です。用途内装、床材の仕上釘打ち、ステープル打ちに。セット内容J型ステープル×100、F型ネイル×100、六角棒レンチ3・4mm、オイルポット、ブローケース材質マガジン:アルミ合金質量(kg)約1.23色白材質(本体)アルミダイキャスト使用圧力(MPa)0.48~0.69プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W頭径(mm)(ネイラ)1.9適合ネイル長さ(mm)F型(頭径1.9、脚長:15-32)装填数100PCS(ネイル・ステープル共通)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×260×56使用針(ステーブル)J型、(ネイラ)F型