絞り込み
ブランド
  • パオック
  • モノタロウ(192)
  • BIGM(丸山製作所)(66,059)
  • ホンダ(38,515)
  • スバル(14,500)
  • 三菱(4,887)
  • ヤンマー(3,423)
  • 工進(2,587)
  • 永田製作所(1,875)
  • 新ダイワ(1,243)
  • 三ツ星ベルト(703)
  • タカショー(696)
  • 麻場(676)
  • エスコ(619)
  • 京セラインダストリアルツールズ(528)
  • セフティー3(527)
  • 千吉(504)
  • 共立(480)
  • シングウ(新宮商行)(478)
  • ゼノア(458)
  • タカギ(454)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
土壌分析サービス 注文ステップ
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動草刈機EWC-100V用 替刃 パオック

    電動草刈機EWC-100V用 替刃

    パオック
    829税込912
    1個
    翌々日出荷
    電動草刈機EWC-100V用の金属8枚刃の替刃です。
    用途電動草刈機EWC-100V用の金属8枚刃の替刃です。適合機種EWC-100V種類【替刃】金属8枚刃
  • 家庭用電動草刈機 パオック

    家庭用電動草刈機

    パオック
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    軽量2kgでらくらく草刈り作業ができる電気式草刈機です。軽量&コンパクトなので女性や年配の方でも片手で持てます。長時間作業も安心の電気式AC100V。コンセントにつなぐだけですぐにお使いいただけます。草に合わせて選べる2WAY替刃付き(2枚刃:やわらかい草に、8枚刃:硬い草に)
    用途丈の低い雑草等の草刈りに付属品金属8枚刃(本体取付済)、金属2枚刃、金属刃取り付けキャップ(本体取付済)、保護メガネ、肩掛けベルト材質スチール、ABS樹脂消費電力(W)300定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)幅260×奥行230×長さ1030~1300本体質量(g)2000定格周波数(Hz)50/60刈込み幅(mm)160電源コード(m)0.36絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30無負荷回転速度(min-1[r.p.m])13000
  • 家庭用充電式耕うん機 往楽くん パオック

    家庭用充電式耕うん機 往楽くん

    パオック
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
    コンセントのない場所でも土ならしができる充電式(コードレス)タイプです。 場所を選ばず電気の力で簡単、キレイに仕上ます。 バッテリーは36V(18V×2)でハイパワーです。 エンジン式と比べ、軽量、コンパクトで作動音も静かな耕うん機です。 持ち運びに便利な補助輪(キャスター)付です。 安全安心のロックボタン付です。
    用途家庭菜園やガーデニングなどの土ならしに付属品ACアダプタ(DC22V出力、AC100-200V)×2、バッテリー(18V、2.0Ah)×2仕様【満充電での耕うん性能】124m2(約31.5坪)刃径(Φmm)180(4枚刃)騒音値(dB)91バッテリーリチウムイオン電池(Li-ion 2.0Ah)×2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×1300×410回転速度(min-1[r.p.m])140定格時間(分)30バッテリー容量(Ah)4材質(樹脂部)ABSモーター電圧(V)DC18充電時間(時間)4耕うん幅(mm)355
  • 充電式耕うん機BCV-36用バッテリーパック パオック

    充電式耕うん機BCV-36用バッテリーパック

    パオック
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用バッテリーパックです
    用途家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用バッテリーパックです適合機種BCV-36質量(g)400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×63×120バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2
  • 電動草刈機EWC-100V用 替刃 パオック

    電動草刈機EWC-100V用 替刃

    パオック
    759税込835
    1個
    翌々日出荷
    電動草刈機EWC-100V用の金属2枚刃の替刃です。
    用途電動草刈機EWC-100V用の金属2枚刃の替刃です。適合機種EWC-100V種類【替刃】金属2枚刃
  • 充電式耕うん機BCV-36用耕うん刃 パオック

    充電式耕うん機BCV-36用耕うん刃

    パオック
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用耕うん刃です
    用途家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用耕うん刃です適合機種BCV-36質量(g)710寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×180×145刃径(mm)180
  • 家庭用電動耕うん機 耕楽くん パオック

    家庭用電動耕うん機 耕楽くん

    パオック
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    電気式でエンジン始動の手間が無く、簡単始動。 排気ガスや騒音の心配が無く、早朝や住宅地でも気になりません。 軽量コンパクト&パワフル!女性やお年寄りでも扱いやすいです。 燃料の補充や保管が必要なく、手間もスペースも省けます。 安全安心のロックボタン付きです。
    用途家庭菜園、園芸、ガーデニングなどの土ならしに寸法(mm)240×370×1370質量(kg)約4.3消費電力(W)300電源AC100V 50/60Hz刃径(Φmm)155/4枚刃コード長さ(m)0.36無負荷回転数(min-1[r.p.m])280絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30耕うん幅(mm)190アズワン品番64-9699-42