絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
233件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスクグラインダ用カーボンブラシ パオック

    ディスクグラインダ用カーボンブラシ

    パオック
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    変速ディスクグラインダDGSC-ST用のカーボンブラシです。
    用途変速ディスクグラインダDGSC-ST用のカーボンブラシに適合機種DGSC-ST材質本体/カーボン寸法(mm)8×5×15入数(個)2
  • コンプレッサSOL-2039用ホイールセット パオック

    コンプレッサSOL-2039用ホイールセット

    パオック
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    SOL-2039静音コンプレッサシリーズ専用のホイールセットです。
    用途SOL-2039静音コンプレッサシリーズ専用のホイールセットです。適合機種SOL-2039材質(本体)PVC
  • MOL-0405PA用エアフィルタ パオック

    MOL-0405PA用エアフィルタ

    パオック
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    MOL-0405PA専用のエアフィルタです。
    用途MOL-0405PA専用のエアフィルタとして適合機種MOL-0405PA材質(本体)プラスチック
  • エンジンクリーナ パオック

    エンジンクリーナ

    パオック
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    エアの力で強力洗浄できます。ロングノズルだから奥まった場所の洗浄も楽々できます。空気だけの吐出で吹き飛ばしや乾燥など、ダスターとしても使えます。
    用途エンジンや各種機械の洗浄、防錆油などの吹き付けに材質本体/亜鉛合金、ノズル部/鋼管、洗浄ホース/PVC寸法(mm)洗浄液吸上口:1.5使用圧力(MPa)(推奨)0.6最高使用圧力(MPa)1本体質量(g)410空気消費量(L/min)110吐出量(L/min)(洗浄液)0.23接続口(mm)(洗浄ホース)6.5ノズル口径(Φmm)2外径×長さL(Φ×mm)ノズル:3.5×230適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応寸法(内径×外径×長さ)(mm)(洗浄ホース)6×8×1400
  • デジタルボール盤 パオック

    デジタルボール盤

    パオック
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    ベルト掛け替え不要で、ダイヤルを回すだけで回転速度の無段階調整が可能です。回転速度が一目でわかるデジタル表示です。テーブルを傾斜させての穴あけ作業が可能です。ドリルバイス付です。
    用途軟金属や木材、プラスチックやアクリル等の垂直穴あけ作業に付属品ドリルバイス、ドリルチャック、チャックハンドル、六角棒レンチ(3mm、4mm)、コッタ、スパナ(16mm、18mm)材質鋳鉄ストローク(mm)75寸法(mm)【チャック先端からベースまで】490定格電圧(V)AC100フトコロ(mm)150本体質量(g)34000テーブル寸法(mm)240×240定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)420チャック能力(mm)3-16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×950×520電源コード(m)1.8ベース寸法(mm)250×410回転速度(min-1[r.p.m])500-2300(50Hz)、600-2770(60Hz)定格時間(分)30スピンドルテーパージャコブステーパJT.No.3最大穴あけ能力(mm)16(スチール)、20(木材)傾斜角度(°)【テーブル】左右45振り(mm)300
  • AC-280DD2用カーボンブラシ パオック

    AC-280DD2用カーボンブラシ

    パオック
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    ACドリルドライバAC-280DD2用のカーボンブラシに
    用途ACドリルドライバAC-280DD2用のカーボンブラシです。適合機種AC-280DD2材質黒鉛粉末質量(g)1入数(個)2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)7.9×29×5.5
  • ACドリルドライバ パオック

    ACドリルドライバ

    パオック
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    穴あけ、ねじの締めつけ、ゆるめ作業に
    用途穴あけ、ねじ締めが1台で素早く楽にできます。材質本体:ナイロンサイズドライバビット:+1、+2質量(g)1400定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)280電源コード(m)5回転速度(min-1[r.p.m])720定格時間(分)20締付トルク(N・m)15ビット全長(mm)ドライバビット:65径(mm)チャッキング可能:1.5-10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×230×220
  • パイプカッタ パオック

    パイプカッタ

    パオック
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    粗大ゴミを細かくカット、挟んで回すだけで簡単にパイプの切断が可能です。切り粉を出さずに切断できます。バリ取りカッター付です。
    用途銅、鉛、鉄、アルミ、塩ビ管、ステンレスの切断に材質本体:アルミ、刃:SKS2、バリ取りカッター:SK5本体質量(g)275適合パイプ径(Φmm)6.0-42.0切断厚(mm)最大2.5RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×145×34
  • グリップオンソケット パオック

    グリップオンソケット

    パオック
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    面接触型の特殊形状で、ボルト、ナットの角を傷付けにくく、確実な締め付け、ゆるめ作業ができます。ナット頭部を傷付きにくい樹脂板付です。タイヤ交換時に気になるホイールの傷付きをソケットカバーで防ぎます。サイズが一目で分かるサイズ別カラーです。
    用途自動車のタイヤ交換に材質本体:クロムモリブデン鋼、ソケットカバー:ポリプロピレン全長(mm)86差込角(mm)12.7(1/2in)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×86×30
  • テーブルソー用角度ゲージ パオック

    テーブルソー用角度ゲージ

    パオック
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の角度ゲージです。
    用途集塵機能付テーブルソー用の角度ゲージに適合機種TBS-165DC材質アルミニウム、プラスチック質量(g)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×70×170仕様・用途集塵機接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーブルソー用平行ガイド パオック

    テーブルソー用平行ガイド

    パオック(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の平行ガイドです。
    用途集塵機能付テーブルソー用の平行ガイドに適合機種TBS-165DC材質アルミニウム、ハンドルスチール質量(g)500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)520×100×100仕様・用途集塵機接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーブルソー用集塵用フィルタ パオック

    テーブルソー用集塵用フィルタ

    パオック
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の集塵用フィルタです。
    用途集塵機能付テーブルソーの交換用フィルタに適合機種TBS-165DC材質合成樹脂質量(g)0.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×5×95仕様・用途集塵機接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーブルソー用ダストバッグ パオック

    テーブルソー用ダストバッグ

    パオック
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用のダストバッグです。
    用途集塵機能付テーブルソーの交換用ダストバッグに適合機種TBS-165DC材質質量(g)150寸法(幅W×奥行D)(mm)450×300仕様・用途集塵機接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式耕うん機BCV-36用耕うん刃 パオック

    充電式耕うん機BCV-36用耕うん刃

    パオック
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用耕うん刃です
    用途家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用耕うん刃です適合機種BCV-36質量(g)710寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×180×145刃径(mm)180
  • 電気ケトル パオック

    電気ケトル

    パオック
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    1Lの水も約9分で沸く電気ケトルです。 倒れてもこぼれにくい横倒れ防止機能付です。 難しい操作はなく、スイッチ一つの簡単操作です。 容量は1Lなので普段使いはもちろん、アウトドアにも便利です。 フタは着脱式で給水しやすく、お手入れも簡単です。 ON、OFFがわかるパイロットランプ付です。 お湯が沸くと自動で電源が切れるので安心安全です。
    用途湯沸かし器具に材質本体:ポリプロピレン定格電圧(V)AC100本体質量(g)870定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)900電源コード(m)1満水容量(L)1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×200×145
  • ミニグリルパン パオック

    ミニグリルパン

    パオック(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    煮る、焼くの1台2役、コンパクトで持ち運びに便利なミニグリルパンです。 1人~2人に最適なサイズで、独り暮らしの方やアウトドアに便利です。 難しい操作はなく、ダイヤル調整ツマミ一つの簡単操作です。 かんたんレシピ付です。 鍋やプレートには、お料理がこびりつきにくいフッ素樹脂塗装です。
    用途鍋や焼き物などに付属品焼きものプレート材質本体/鉄鍋:アルミ板(フッ素樹脂塗装)、焼きものプレート:アルミ板(フッ素樹脂塗装)定格電圧(V)AC100本体質量(g)1160定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)600電源コード(m)1内径×深さ(mm)鍋:160×55満水容量(L)鍋:1.2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×170×200
  • ミニ炊飯器 パオック

    ミニ炊飯器

    パオック
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトで持ち運びに便利なミニ炊飯器です。 0.5合~1.5合までの少量炊き向けなので独り暮らしの方やアウトドアに便利です。 難しい操作はなく、スイッチ一つの簡単操作でお米が炊けます。 0.5合なら約18分で炊き上がるので、時間のない朝や遅い時間の食事でも炊きたてのご飯が食べられます。 内がまは、こびりつきにくいフッ素樹脂塗装です。
    用途炊飯器に付属品しゃもじ、計量カップ材質本体:PP、しゃもじ:PP、計量カップ:PP、内がま:アルミニウム(フッ素樹脂塗装)定格電圧(V)AC100本体質量(g)1100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)230電源コード(m)1.4時間炊飯/目安:13-18分(0.5合)、18-23分(1.0合)、22-27分(1.5合)炊飯容量0.09-0.27L(0.5合-1.5合)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×180×155保温時間(h)1-2
  • 卓上丸ノコ パオック

    卓上丸ノコ

    パオック
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    大きな木材の切断作業を素早く、簡単に切断できます。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
    用途木材の直線切り、角度切り、傾斜切りに付属品バイス・バイス支柱、六角棒レンチ:4、5mm、レンチ:10・13mm、カーボンブラシx2材質本体:アルミダイキャスト長さ(mm)最大直線切り:85(傾斜角0°)、90(傾斜角45°)、最大45°切り:65(傾斜角0°)、左40右70(傾斜角45°)穴径(Φmm)チップソー:20定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)600刃数(p)72最大切込深さ(mm)(45°時)25刃厚(mm)チップソー:2.5電源コード(m)1.8最大切込深さ(mm)45(傾斜角0°)回転速度(min-1[r.p.m])4500定格時間(分)30回転角度(°)テーブル:0-左45チップソー外径(Φmm)190取付軸径(Φmm)チップソー:20
  • 電動インパクトレンチ用カーボンブラシ パオック

    電動インパクトレンチ用カーボンブラシ

    パオック
    299税込329
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    電動インパクトレンチ用のカーボンブラシです。
    用途電動インパクトレンチの交換用カーボンブラシに適合機種EIW-450PA材質本体:カーボン寸法(mm)6×8×11入数(個)2
  • 手押しスイーパ パオック

    手押しスイーパ

    パオック
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    電気不要、押して歩くだけでゴミを回収、清掃できます。 ブラシ昇降調整機能付です。
    用途倉庫や屋外の清掃に仕様回収不可:砂、粉、液体、ガラスなどの尖ったもの、ひも状のものなど材質本体:ABS、ブラシ:ナイロン、ハンドル:スチール本体質量(g)5800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)580×950×910清掃幅(集塵幅)(mm)500集塵容量(L)25清掃能力(m2/h)2200対象回収:空き缶、ペットボトル、紙くず、落ち葉、ボルト、ナットなど
  • 変速ディスクグラインダ パオック

    変速ディスクグラインダ

    パオック
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    鉄工、木工、石材などの切削、研磨、切断が1台で可能です。 回転速度調整機能付で、先端パーツを取り替えるだけで荒作業から仕上作業まで多用途に使用できます。 スリムボディで持ちやすいです。
    用途木材や金属の研削、研磨に材質本体:ナイロン、ヘッド部:アルミ合金電源定格:AC100本体質量(g)1800定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)600砥石寸法(Φmm)穴径15回転速度(min-1[r.p.m])6500-11000(50Hz)、3000-10500(60Hz)定格時間(分)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×105×290
  • 自動カンナ用替刃 パオック

    自動カンナ用替刃

    パオック
    15,980税込17,578
    1セット(2枚)
    翌々日出荷
    自動カンナ用の替刃です。
    用途自動カンナの交換用替刃に適合機種APM-330PA材質(本体)HSS本体質量(g)41
  • 家庭用電動耕うん機 耕楽くん パオック

    家庭用電動耕うん機 耕楽くん

    パオック
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    電気式でエンジン始動の手間が無く、簡単始動。 排気ガスや騒音の心配が無く、早朝や住宅地でも気になりません。 軽量コンパクト&パワフル!女性やお年寄りでも扱いやすいです。 燃料の補充や保管が必要なく、手間もスペースも省けます。 安全安心のロックボタン付きです。
    用途家庭菜園、園芸、ガーデニングなどの土ならしに寸法(mm)240×370×1370質量(kg)約4.3消費電力(W)300電源AC100V 50/60Hz刃径(Φmm)155/4枚刃コード長さ(m)0.36無負荷回転数(min-1[r.p.m])280絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30耕うん幅(mm)190アズワン品番64-9699-42
  • T-222HPES用 ツル口ノズル パオック

    T-222HPES用 ツル口ノズル

    パオック
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    T-222HPES用のツル口ノズルです。
    用途T-222HPES用のツル口ノズルに適合機種T-222HPES材質(本体)PP本体質量(g)43本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.5×235×34.5
  • T-222HPES用 ブラシノズル パオック

    T-222HPES用 ブラシノズル

    パオック
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    T-222HPES用のブラシノズルです。
    用途T-222HPES用のブラシノズルに適合機種T-222HPES材質(本体)PP、ナイロン本体質量(g)32本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×120×40
  • T-222HPES用 細口ノズル パオック

    T-222HPES用 細口ノズル

    パオック
    399税込439
    1個
    当日出荷
    T-222HPES用の細口ノズルです。
    用途T-222HPES用の細口ノズルに適合機種T-222HPES材質(本体)PP本体質量(g)19本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×123×33
  • T-222HPES用 ノズル用延長パイプ パオック

    T-222HPES用 ノズル用延長パイプ

    パオック
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    T-222HPES用のノズル用延長パイプです。
    用途T-222HPES用のノズル用延長パイプに適合機種T-222HPES材質(本体)PP本体質量(g)45本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×205×29
  • コンプレッサ兼用ゴム足 パオック

    コンプレッサ兼用ゴム足

    パオック
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のゴム足です。
    用途コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のゴム足として適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2質量(g)約92(取り付け部品含み)本体寸法(mm)Φ60×26
  • インバータ発電機 パオック

    インバータ発電機

    パオック
    63,980税込70,378
    1台
    翌々日出荷
    変動が少なく安定した電気を供給するインバータ発電機です。オイル不足や過負荷時はLEDランプが点灯します。エンジンオイル検知器内蔵なので、焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。
    用途レジャーや日曜大工、災害時などの電気供給に付属品直流バッテリ充電用コード、プラグレンチ、オイルドレンパイプ、オイルジョッキ、ドライバ+ハンドル制御方式インバータ式燃料無鉛レギュラーガソリン定格周波数(Hz)50/60騒音値(dB)70スパークプラグNGK CR7HSAエンジン形式4サイクルエンジン始動方式リコイル式
  • 電動インパクトレンチ パオック

    電動インパクトレンチ

    パオック
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    トルクリミット機能搭載で、ボルトの破損を防ぎます。ボルト、ナットを素早く、締める、ゆるめられます。タイヤ交換に便利なディープソケット付です。
    用途タイヤ交換などのボルト、ナット回しに付属品インパクトレンチ用ディープソケット(17mm、19mm、21mm)、カーボンブラシ×2、ブローケース差込角(mm)12.7(1/2in)ピン穴無定格電圧(V)AC100打撃数(min-1[回/分])4200本体寸法(mm)W273×H203×D74本体質量(g)2100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)450電源コード(m)1.8回転速度(min-1[r.p.m])3200定格時間(分)10締付トルク(N・m)120(締)、300(緩)アズワン品番64-4374-15
  • 丸ノコスタンド台 パオック

    丸ノコスタンド台

    パオック
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    SMS-190T用のスタンド台です。立ったままスライド丸ノコが使えるので作業が簡単です。補助ローラーと伸縮アームで長尺物にも対応し、作業効率が向上します。脚部が折りたたみ式なので作業場の移動、組立、収納に便利です。
    用途SMS-190T用のスタンド台として適合機種SMS-190T本体質量(g)17300サイズ(mm)1000(最大1760)×760×620アズワン品番64-4374-13
  • DG用サンディングペーパディスク パオック

    DG用サンディングペーパディスク

    パオック
    679税込747
    1パック
    翌々日出荷
    変速ディスクグラインダDGSA-100用サンディングペーパー5枚セットです。
    用途変速ディスクグラインダ DGSA-100用サンディングペーパーとして。適合機種DG-100SPAセット内容サンディングペーパー×5砥粒A砥粒取付け方法ファスナー(マジックテープ)式最高使用回転速度(min-1)6000
  • DGSA-100用ソフトパッド パオック

    DGSA-100用ソフトパッド

    パオック
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    変速ディスクグラインダDGSA-100用のソフトパッドです。
    用途変速ディスクグラインダDGSA-100用のソフトパッドとして。適合機種DG-100SPAねじ径取付:M10×P1.0本体寸法(mm)100×38取付け方法ファスナー(マジックテープ)式最高使用回転速度(min-1)12000
  • DGSA-100用切断砥石カバー パオック

    DGSA-100用切断砥石カバー

    パオック
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    変速ディスクグラインダ用切断砥石カバーです。
    用途変速ディスクグラインダ用切断砥石カバーとして。
  • 電気のこぎり用替刃 木工 パオック

    電気のこぎり用替刃 木工

    パオック(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    日本製の確かな切れ味です。刃先ブレ防止形状です。刃先衝撃焼入処理です。
    用途電気のこぎりEAS-250の木工用替刃。一般木材、集成材、合板、生木の切断に。適合機種EAS-250刃長(mm)210刃数(p)3板厚(mm)0.8
  • CS-147PA用カーボンブラシ パオック

    CS-147PA用カーボンブラシ

    パオック
    699税込769
    1組(2個)
    翌々日出荷
    木工用電気丸のこCS-147PA用のカーボンブラシです。
    用途木工用電気丸のこCS-147PA用のカーボンブラシとして。適合機種CS-147PA寸法(mm)7×5×12
  • SMS-190T用カーボンブラシ パオック

    SMS-190T用カーボンブラシ

    パオック
    759税込835
    1組(2個)
    当日出荷
    スライド丸ノコSMS-190T用のカーボンブラシです。
    用途スライド丸ノコSMS-190T用のカーボンブラシとして。適合機種SMS-190T寸法(mm)6.4×7.2×12
  • TBS-255PA兼用角度ゲージ パオック

    TBS-255PA兼用角度ゲージ

    パオック
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    スタンド付テーブルソー用の角度ゲージです。
    用途スタンド付テーブルソー用の角度ゲージとして。適合機種TBS-255PA目量設定範囲0-45°(左右)
  • 乾電池式ポリッシャー用バフ パオック

    乾電池式ポリッシャー用バフ

    パオック
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
    乾電池式ポリッシャーBP-4AA用のバフです。
    用途乾電池式ポリッシャーBP-4AA用の交換部品として。適合機種BP-4AA
  • 乾電池式ポリッシャー用ブラシ パオック

    乾電池式ポリッシャー用ブラシ

    パオック
    839税込923
    1個
    4日以内出荷
    乾電池式ポリッシャーBP-4AA用のブラシです。
    用途乾電池式ポリッシャーBP-4AA用の交換部品として。適合機種BP-4AA